カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「WT5052」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチ(表示付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチ(表示付)Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチCPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1セット(10個)
当日出荷
15A-300V AC(表示ランプは100V用)
仕様3路
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.2取付天井直付型高さ(mm)109備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)450材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しエネルギー消費効率(Lm/W)117.2光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光 カチットF Panasonic(パナソニック)天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光 カチットFPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
リモコンで〈100%~5%〉調光。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052幅(mm)□500質量(kg)1.9取付天井直付型、カチットF高さ(mm)131タイプ【アクリルカバー】乳白つや消し電圧(V)100スイッチ全灯→普段→常夜灯光源LED(内蔵)色温度(K)6200光源色昼光色光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光・カチットF Panasonic(パナソニック)天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光・カチットFPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
LEDシーリングライト(単色タイプ)約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別シーリングライト幅(mm)Φ500カバーアクリル(乳白つや消し)質量(kg)1.4高さ(mm)122電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造光源寿命40000時間リモコン全灯・普段・常夜灯・滅入数1台調光方式リモコンで<100%~5%>調光グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
天井埋込型 LEDシーリングライト リモコン調光 パネル付型 ~8畳 昼光色 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDシーリングライト リモコン調光 パネル付型 ~8畳 昼光色Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
リモコンで〈100%~5%〉調光。専用リモコン送信器同梱。
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052幅(mm)□427質量(kg)3.5取付天井埋込型、浅型10H・高気密SB形タイプ【アクリルパネル】乳白つや消し寸法【埋込穴角(mm)】□400電圧(V)100消費電力(W)40.6スイッチ全灯→普段→常夜灯光源LED(内蔵)色温度(K)6200光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.42リモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさ(Lm)【器具】4180演色指数(Ra)83埋込高(mm)100調光の可否適用畳数~8畳LED交換不可
天井埋込型 LEDシーリングライト リモコン調光/調色 パネル付型 ~8畳 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDシーリングライト リモコン調光/調色 パネル付型 ~8畳Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052幅(mm)□427質量(kg)3.5取付天井埋込型、浅型10H・高気密SB形タイプ【アクリルパネル】乳白つや消し寸法【埋込穴角(mm)】□400電圧(V)100消費電力(W)41.3スイッチ普段←→常夜灯定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700エネルギー消費効率(Lm/W)101.2入力電流(A)(100V時)0.43リモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさ(Lm)【器具】4180演色指数(Ra)【昼光色】83【電球色】83電球の種類LED(内蔵)埋込高(mm)100調光の可否適用畳数~8畳LED交換不可調色の可否
天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光/調色 カチットF Panasonic(パナソニック)天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光/調色 カチットFPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052幅(mm)□500質量(kg)1.9取付天井直付型、カチットF高さ(mm)131電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅グリーン購入法適合演色指数(Ra)【昼光色・電球色】83電球の種類LED(内蔵)調光の可否LED交換不可調色の可否
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)500材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
シーリングライト6畳用調色 Panasonic(パナソニック)シーリングライト6畳用調色Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)26色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数~6畳調色の可否
シーリングライト8畳用調色 Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用調色Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)30.9色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)3500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数~8畳調色の可否
ペンダント8畳用 Panasonic(パナソニック)ペンダント8畳用Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、配線ダクト取付型【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)光束(Lm)3500光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)昼光色83、電球色83調光の可否適用畳数~8畳調色の可否
ペンダント8畳用 Panasonic(パナソニック)ペンダント8畳用Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井吊下型、引掛シーリング方式【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、コード140cm収納可能、コードハンガー付、引掛シーリング方式、コード収納型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:400~1800 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井吊下型・引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)30.9色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)光束(Lm)3500光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)昼光色83、電球色83調光の可否適用畳数~8畳調色の可否
布両面テープWT505  25mm(1卷) 広島布両面テープWT505 25mm(1卷)広島
599税込659
1巻
5日以内出荷
用途建築の仮止め、ポスター・カーペットの固定等 粗面接着性良好サイズ25mm幅×15m巻(1ケース60巻入)基材スフ布テープ厚さ(mm)0.4粘着剤天然ゴム系粘着力(N/25mm)13.5