「Western Digital HDD」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red PlusWestern Digital(ウエスタンデジタル)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
仕様1.9、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチその他1/10以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、600000(ロード/アンロードサイクル)適合認証:BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL質量(kg)1.65/0.75(ポンド、±3%)サイズ3.5インチ電力(W)平均:8.8(R/W)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMR時間ワークロード:180TB/間インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃70((半正弦波、2ms、G)環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)環境(非稼働)コネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)0~65(環境(運用))、-40~70(環境(非稼働))平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)260RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
84,980税込93,478
1台
欠品中
エンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBF3で、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
その他512e(ドライブあたりのユーザーセクター)、フォームファクター:3.5-Inch、年間故障率2(AFR、予測):0.44長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.75±10%サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1電力(W)9.2インターフェースSATA 6 Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200衝撃70G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2000000
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD PurpleWestern Digital(ウエスタンデジタル)
29,980税込32,978
1台
欠品中
WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。 このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。 幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。 独自のWD AllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
仕様【レコーディングテクノロジー】CMR、【Advanced Format (AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー】<1/10^14長さ(mm)最大147(5.787インチ)幅(mm)最大101.6(4インチ)質量(kg)0.45±3%(0.99ポンド)サイズ3.5インチ高さ(mm)最大26.1(1.028インチ)型番WD11PURZインターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)64ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400平均消費電力(W)R/W:3.8、アイドル時:3.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1TBフォームファクタ3.5インチ
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
69,980税込76,978
1台
欠品中
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5-Inch高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6 Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
USB3.0対応ポータブルハードディスク『WD Elements SE Portable』 Western Digital(ウエスタンデジタル)USB3.0対応ポータブルハードディスク『WD Elements SE Portable』Western Digital(ウエスタンデジタル)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
「WD Elements SE Portable」はUSB3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製ハードディスクを搭載し、安心の2年保証付。セキュリティ機能を省いてお求めやすい価格のハードディスクです。USB3.0に接続してデータ転送を行うと優れたパフォーマンスを発揮します。USB2.0でも使用可能なので、幅広い機器でご使用いただけます。Windows10、Windows8.1、Windows7と互換性があり、NTFS型式でフォーマット済み。もちろんMac用に再フォーマットすることも可能です。
インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0(※USB3.0の性能速度を得るにはUSB3.0ホスト及び正規認証USB3.0ケーブルが必要です。)対応OSWindows 10/Windows 8.1(※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。)データ転送速度USB3.0:最大5Gb/s、USB2.0:最大480MB/s電源USBポートより給電保証期間2年(日本国内において)付属品USB3.0ケーブル、保証規定グリーン購入法適合ブラック
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WDWestern Digital(ウエスタンデジタル)
97,980税込107,778
1台
欠品中
多彩なストレージ容量を備えたWD Blueドライブでお使いのPCストレージを強化しましょう。WD Blueドライブは、デスクトップやオールインワンPC向けに作られたブランドです。
仕様●12VDC±10%(A、ピーク):1.75W●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:5.2W●アイドル時の平均消費電力(W):3.4W●インターフェイス転送速度(MB /秒、最大):215MB/s●キャッシュ(MB):256●スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.4W●フォーマット容量:8TB●フォームファクター:3.5inch●ロード/アンロードサイクル:300000●周囲温度_環境(運用):0 to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40 to 70℃●製品番号:WD80EAAZ●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL●音響(dBA)- シーク(平均):28●音響(dBA)-アイドル:24長さ(mm)5.787inch / 147 (最大)幅(mm)4inch / 101.6 ± .01inch質量(kg)1.58lb / 0.715 ± 3%Blueサイズ3.5インチ高さ(mm)1.028inch / 261 (最大)インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5640コネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。転送速度(MB/sec)up to 215RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)8
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD BlueWestern Digital(ウエスタンデジタル)
29,980税込32,978
1台
欠品中
【大容量、確かな信頼性】さまざまな環境でオールマイティに使えるハイコストパフォーマンスモデル
ハードウエア暗号化対応大容量外付けハードディスク【My Book(2021)】 Western Digital(ウエスタンデジタル)ハードウエア暗号化対応大容量外付けハードディスク【My Book(2021)】Western Digital(ウエスタンデジタル)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。 信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
インターフェイスUSB3.0ハードウェア暗号化対応対応OSWindows10/Windows8.1、MacOS10.13以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139.3×49×170.6使用温度範囲(℃)5~35(動作時)、-20~65(非動作時)付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、保証規定グリーン購入法適合ブラック
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD RedWestern Digital(ウエスタンデジタル)
39,980税込43,978
1台
欠品中
中小企業のNAS環境やSOHOのお客様の増加したワークロードを処理する機能を詰め込んだWD Red Plusは、アーカイブや共有に加え、ZFSやその他のファイルシステムを使用するシステムでのRAIDアレイの再構築にも最適です。このドライブは、最大8ベイのNASシステム向けに構築およびテストされており、大切な自宅や職場のファイルを保存および共有する際に柔軟性、汎用性、信頼性を発揮します。ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。WD Red®; Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。NASwareTMでNASをチューニング:Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計:常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。検証による信頼できる互換性:Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。低TCOに最適化:WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。パワフルなパフォーマンスを実現する帯域幅:このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。信頼性を高めるバランス制御:不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。ワールドクラスのサポートと製品保証:Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red®; Plusの違い最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。
仕様フォームファクター:3.5-Inch使用温度範囲(℃)0 to 65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11記録方式CMRインターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)64ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年間の製品保証質量(g/m2)720コネクタSATA互換性最大8ベイを備えたRAID最適化NASシステムの中小企業向けにCMRテクノロジーを利用して構築されています。OSの互換性やZFSの拡張など、増加するワークロードの処理に最適です。保管温度範囲(℃)‐40 to 70転送速度(MB/sec)up to 175RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)2
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red PlusWestern Digital(ウエスタンデジタル)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
仕様●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR●非動作時(周囲温度、最低℃):-40℃ to 70℃●補足:耐久性 (TBW): 180TB/Year質量(kg)0.55s寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99 x 101.6 x 26.11インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5400キャッシュメモリ(MB)128MBコネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム転送速度(MB/sec)up to 180RoHS指令(10物質対応)対応特性ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適・最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応・180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL容量(TB)フォーマット:4動作温度範囲(℃)0~65
内臓HDD 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内臓HDD 3.5インチ WD Purple ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
169,800税込186,780
1台
欠品中
WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。
サイズ3.5インチインターフェースSATAディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WDWestern Digital(ウエスタンデジタル)
77,980税込85,778
1台
当日出荷
WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。通常のデスクトップ用ドライブは短時間の稼動向けに設計されているため、高解像度監視システムの厳しい24時間365日常時稼動の環境向けではありません。WD Purpleドライブは、幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
仕様●キャッシュ(MB):256MB●フォームファクター:3.5-Inch●周囲温度_環境(運用):0℃ to 65℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●製品番号:WD85PURZ●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL長さ(mm)147幅(mm)101.6Purpleサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1質量(g)720インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5640コネクタSATA互換性8ベイ以上をサポートし、監視セキュリティシステムでドライブあたり最大64台のカメラに対応します。転送速度(MB/sec)up to 215RoHS指令(10物質対応)対応
HDD Western Digital(ウエスタンデジタル)HDDWestern Digital(ウエスタンデジタル)
77,980税込85,778
1個
欠品中
ULTRASTARハードディスクドライブは、デスクトップ用ドライブの最大10倍のワークロード率を発揮し、エンタープライズクラスの高い信頼性、電力効率、パフォーマンスを実現する高度なテクノロジーを導入しています。 非常に堅牢なストレージデバイスとして1から設計されたULTRASTARドライブは、あなたのビジネスに最適なソリューションです。 強化されたRVS(RotationalVibrationSafeguard)テクノロジーには、ドライブを監視し、線形振動と回転振動をリアルタイムに補正する最新のエレクトロニクスが導入されているため、従来のデスクトップドライブと比較すると、高振動環境でのパフォーマンスが向上しています。 ULTRASTARドライブでは、デュアルステージアクチュエータヘッドポジショニングシステムにより、高い精度を確保しています。 1段目で大まかな位置決めを行い、2段目で、ピエゾ素子の変位を利用してヘッドの位置決めを高精度に微調整します。
仕様【AdvancedFormat(AF)】○、【MTBF】2000000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下シリーズULTRASTAR温度範囲(℃)【動作時】5~60、【非動作時】-40~70本体寸法(mm)26.1×147×101.6インターフェースSATA6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200クラス保証期間5年フォームファクタ3.5inch
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD UltrastarWestern Digital(ウエスタンデジタル)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
Ultrastar Data Center HC555ハードディスクドライブは、24時間365日稼働のマルチユーザーデータセンター環境で高負荷のワークロードを処理するために必要な大容量、強力なパフォーマンス、実証済みの信頼性を提供します。
適合アイドル:5.3W、エラー率(回復不可能なビットの読み取り):1 in 10、フォームファクター:3.5-Inch、600000(ロード/アンロードサイクル(40℃))、年間故障率:0.0035(AFR、予測)、記録技術:EAMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、電源要件:'+5 VDC, +12VDC長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11周囲温度5℃ to 60℃(環境(運用))、-40℃ to 70℃(環境(非稼働))キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200質量(kg[lbs])0.69[1.52]衝撃50(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)振動1.04 (XYZ)、0.67 (XYZ)(G RMS(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働)、5~500Hz)_環境(運用)動作6.4W互換性Windows、Windows Server、LinuxRoHS指令(10物質対応)対応レイテンシー平均(ミリ秒):4.16MTBF(時間)2500000 (M時間、予測)
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
159,800税込175,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
24時間365日常時稼働の信頼性と耐久性を発揮し、5年間の製品保証を付帯したHDD
仕様(フォームファクタ―) 3.5インチサイズ3.5インチインターフェースSATA6 Gb/sディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
内蔵ハードディスク 2.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 2.5インチ WD BlueWestern Digital(ウエスタンデジタル)(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
33日以内出荷
日常的なモバイルコンピューティングのニーズに最適なHDD
サイズ2.5インチディスク回転数(min-1[r.p.m])5400インターフェイスSATA
内蔵HDD 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵HDD 3.5インチ WD Purple ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
89,980税込98,978
1台
欠品中
次世代の新素材GaN採用で発熱力が少なく、短時間で安定した充電ノートパソコン2台同時、複数のタブレットやスマートフォンなどに充電可能(4ポート:USB-C x2、USB-A x2)MacBook Proの標準アダプタ(1ポート)より54%サイズダウンで、持ち運びやすく、軽い多くの67W製品に比べ、ポート数が1つ多い4ポートなので使い勝手が良いUSB-C to USB-Cケーブル同梱でケーブル選びに悩まない安心の3年保証付き
仕様●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:7.3●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15●フォームファクター:3.5-Inch●ロード/アンロードサイクル:600000●記録技術:CMR●音響(dBA)- シーク(平均):29●音響(dBA)-アイドル:27寸法(mm)147×101.6×26.1サイズ3.5インチ質量(g)715gms型番WD8002PURPインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Up to 64 single-stream cameras周囲温度(℃)運用:0~65、非稼働:'-40~70平均消費電力(W)アイドル時:6.5、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)up to 265RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)8MTBF(時間)2000000
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m WESTERN DIGITAL 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m WESTERN DIGITAL 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【WESTERN DIGITAL】★ポータブルSSDWD Elements SE SSDWDBAYN4800ABK-JESNWDBAYN0010BBK-JESNWDBAYN0020BBK-JESN★G-DRIVE ev RaWG-Technologyブランド0G041040G102020G06023★外付けHDD・WD Elements Desktop・My BookWDBBGB0220HBK-JEEXWDBBKG0020HBK-JESNWDBBKG0030HBK-JESNWDBBKG0040HBK-JESNWDBBKG0050HBK-JESNWDBBKG0060HBK-JESNWDBBKG0080HBK-JESNWDBBKG0100HBK-JESNWDBBKG0120HBK-JESNWDBBKG0140HBK-AESNWDBBKG0200HBK-JESNWDBBKG0220HBK-JESNWDBWLG0020HBK-JESNWDBYCC0030HBK-JESNWDBYCC0040HBK-JESNWDBYCC0060HBK-JESN★ポータブルドライブMy Passport for MacWD Elements PortableWDBA2D0020BBL-JESEWDBA2D0020BBL-WESNWDBA2F0040BBL-JESEWDBA2F0040BBL-WESNWDBA2F0050BBL-JESEWDBA2F0050BBL-WESNWDBAZC0020BBK-WESNWDBBKD0020BBK-JESNWDBBKD0020BWT-JESNWDBBKD0030BBK-JESNWDBBKD0030BWT-JESNWDBBKD0040BBK-JESNWDBBKD0040BWT-JESNWDBEPK0010BBK-WESNWDBEZW0020BBA-JESNWDBEZW0020BSL-JESNWDBEZW0030BBA-JESNWDBEZW0030BCG-JESNWDBEZW0030BSL-JESNWDBGPU0010BBK-JESNWDBGPU0010BWT-JESNWDBJBS0010BSL-JESNWDBJRT0020BBK-WESNWDBJRT0040BBK-WESNWDBLWE0120JCH-JESN★ポータブルHDD・My Passport・My Passport(2018年モデル)・WD Elements SE・WD Elements SE Portable(2018年発売モデル)・WD_Black P10 Game Drive・WD_BLACK P10 Game Drive for XboxWDBA2W0020BBK-JESNWDBA2W0020BBK-WESNWDBA3A0040BBK-JESNWDBA3A0040BBK-WESNWDBA3A0050BBK-JESNWDBA3A0050BBK-WESNWDBA5G0030BBK-WESNWDBA5G0040BBK-WESNWDBA5G0050BBK-WESNWDBA6U0010BBK-WESNWDBA6U0020BBK-WESNWDBA2D0020BBL-JES1WDBEPK0010BBK-JES1WDBEPK0010BBK-JESEWDBEPK0010BBK-JESNWDBEPK0020BBK-JES1WDBEPK0020BBK-JESEWDBEPK0020BBK-JESNWDBEPK5000ABK-WESNWDBYVG0020BBK-JES1WDBYVG0020BBL-JES1WDBYVG0020BRD-JES1WDBJRT0030BBK-WESNWDBJRT0040BBK-JESEWDBJRT0040BBK-JESNWDBJRT0050BBK-JESEWDBLUZ0010BSL-JESNWDBPKJ0040BBK-JESNWDBPKJ0040BBK-WESNWDBPKJ0040BBL-JESNWDBPKJ0040BBL-WESNWDBPKJ0040BRD-JESNWDBPKJ0040BRD-WESNWDBPKJ0040BWT-WESNWDBS4B0020BBK-JESNWDBS4B0020BBL-JESNWDBS4B0020BOR-JESNWDBS4B0020BRD-JESNWDBS4B0020BWT-JESNWDBS4B0020BYL-JESNWDBU6Y0015BBK-EESNWDBU6Y0020BBK-EESNWDBU6Y0030BBK-EESNWDBYFT0040BBK-JESNWDBYFT0040BBL-JESNWDBYFT0040BOR-JESNWDBYFT0040BRD-JESNWDBYFT0040BWT-JESNWDBYFT0040BYL-JESNWDBYNN0010BBK-JESNWDBYNN0010BBL-JESNWDBYNN0010BOR-JESNWDBYNN0010BRD-JESNWDBYNN0010BWT-JESNWDBYNN0010BYL-JESNWDBYVG0010BBK-JESNWDBYVG0010BBL-WESNWDBYVG0010BRD-WESNWDBYVG0010BWT-WESNWDBYVG0020BBK-JESNWDBYVG0020BBK-WESNWDBYVG0020BBL-JESNWDBYVG0020BBL-WESNWDBYVG0020BRD-JESNWDBYVG0020BRD-WESNWDBYVG0020BWT-WESN★ポータブルストレージ・My Passport for Mac・My Passport(2016年発売 ECモデル)WDBA2D0020BBL-JESNWDBA2F0040BBL-JESNWDBA2F0050BBL-JESNWDBFKF0010BBK-JESEWDBFKF0010BBK-WESEWDBFKF0010BBK-WESNWDBLPG0020BBK-JESEWDBLPG0020BBK-WESEWDBP6A0020BBK-WESNWDBP6A0030BBK-JESEWDBP6A0030BBK-WESEWDBP6A0030BBK-WESNWDBP6A0040BBK-JESEWDBP6A0040BBK-WESEWDBP6A0040BBK-WESNWDBS4B0020BBK-WESNWDBS4B0020BBL-WESNWDBS4B0020BOR-WESNWDBS4B0020BRD-WESNWDBS4B0020BWT-WESNWDBS4B0020BYL-WESNWDBYFT0020BBK-WESNWDBYFT0030BBK-WESNWDBYFT0030BBL-WESNWDBYFT0030BRD-WESNWDBYFT0030BWT-WESNWDBYFT0040BBK-WESNWDBYFT0040BBL-WESNWDBYFT0040BOR-WESNWDBYFT0040BRD-WESNWDBYFT0040BWT-WESNWDBYFT0040BYL-WESNWDBYNN0010BBK-WESNWDBYNN0010BBL-WESNWDBYNN0010BRD-WESNWDBYNN0010BWT-WESNなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
Thunderbolt 3対応 Ultrastar搭載 2ベイ外付けHDD G-RAID PROJECT2 Western Digital(ウエスタンデジタル)Thunderbolt 3対応 Ultrastar搭載 2ベイ外付けHDD G-RAID PROJECT2Western Digital(ウエスタンデジタル)
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
Thunderbolt 3対応の2ベイRAIDハードディスクです。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応しています。(※出荷時設定RAID0)エンタープライズクラスの高信頼HDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載しています。Mac向けにフォーマット済みなので、購入後すぐにご使用いただけます。
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイドスペースグレー電源ACアダプター対応OSMacOS11以降、Windows10以降、iPadOS14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再マウントが必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103コネクタThunderbolt 3 ×2電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBODグリーンマーク認定
ハードウェア暗号化対応大容量外付けHDD My Book 26TB Western Digital(ウエスタンデジタル)ハードウェア暗号化対応大容量外付けHDD My Book 26TBWestern Digital(ウエスタンデジタル)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。 信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、クイックインストールガイドブラック質量(g)1000備考exFATでフォーマットされており、購入後すぐにWindowsとMacで使用できます。その他のオペレーティングシステムで使用する際には、再フォーマットが必要な場合があります。使用温度範囲(℃)動作時:5~35、非動作時:-20~+65対応OSWindows10以降、MacOS11以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×139.3×170.6インターフェースUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)26ハードウェア暗号化対応グリーンマーク認定
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
プロ仕様のソリューション。 大企業向けNAS。 独自のNASware3.0テクノロジー。 優れたNAS互換性を備えた設計。 大規模なNASのベイ衝撃保護。 ディスクユーティリティと移行ツール。
サイズ3.5インチインターフェースSATAディスク回転数(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
56,980税込62,678
1台
欠品中
20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70転送速度(MB/sec)up to 267RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD UltrastarWestern Digital(ウエスタンデジタル)
49,980税込54,978
1台
欠品中
4TB、6TB、8TBのUltrastar DC HA340 HDDは、実績のあるCMRテクノロジーに基づいて、従来のシステムとレガシーシステムの効率とパフォーマンスを向上させます。このドライブは従来のストレージアレイ、ラックマウント型ストレージ筐体、サーバーベースのストレージシステムなどのさまざまな用途向けに作られており、6Gb/s SATAとAdvanced Format 512eフォーマットで7,200 RPMで提供されます。
長さ(mm)146.99幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11電源+5 VDC, +12VDCインターフェースSATA 6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):300振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04 (XYZ)、(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67 (XYZ)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応レイテンシー平均4.16(ミリ秒)MTBF(時間)2
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10%長さ(mm)最大147.0幅(mm)101.6 (± .01 in.)サイズ3.5品番WD142KRYZ高さ(mm)最大26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)14
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。マルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
インターフェースSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムRoHS指令(10物質対応)対応
内蔵SSD WD Blue(2.5インチ) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)Western Digital(ウエスタンデジタル)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis®; True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox®; Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPSサイズ2.5inch使用温度範囲(℃)0~70シリーズWD Blue寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)インターフェースSATA III 6Gb/s保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)34.6衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco耐久性500TBW保管温度範囲(℃)‐55~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷から107日以内出荷
WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。高度なスマートビデオソリューション向けのストレージ、スマートビデオソリューションを強化、Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー、複数のカメラで複数のストリーム、高度なシステム向けの高度なワークロード性能、高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現、現場で実証済みの大容量、WDDAによるプロアクティブなストレージ管理、5年間の製品保証
インターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Up to 64 single-stream camerasRoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD UltrastarWestern Digital(ウエスタンデジタル)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
UltrastarデータセンターHC590ハードディスクドライブは、現場で実証済みの設計と最新の革新的なテクノロジーを組み合わせ、既存のストレージフットプリントでストレージ密度を高めることでデータセンターのニーズを満たします。11ディスク搭載の世界初の市販HDDフットプリントを増やすことなくストレージ密度を向上現場で実証済みのハードウェア設計により優れた信頼性を維持
長さ(mm)5.78 in. (146.7幅(mm)4.0 in. (101.6質量(kg)67( ± 10%)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.71×101.6×26.11インターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)(予測)2.5
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD UltrastarWestern Digital(ウエスタンデジタル)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
絶え間なく続くデータの増加により、組織は大量のデータを効率的に保存する手段を確保する必要があります。強化されたOptiNANDテクノロジーを搭載したUltrastar DC HC580 24TB1 HDDは、大容量ハードディスクドライブを次のレベルに引き上げ、特にフットプリントと消費電力に制限のあるデータセンター環境でストレージを最大化できます。・新たに強化されたOptiNANDテクノロジーにより、ストレージフットプリントの効率性を向上・エネルギーアシスト磁気記録(EAMR)、トリプルステージアクチュエータ(TSA)、HelioSealにより、低電力で大容量を実現・ArmorCacheでパフォーマンスを強化し、企業の電力損失保護を実現
仕様●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.25●アイドル(W):5.5●インターフェイス転送速度(MB /秒、最大):600●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/1015以下●ロード/アンロードサイクル:600000(40℃)●可用性(時間/日x日/週):24時間365日●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●平均ドライブ準備時間(秒):4.16●年間故障率2(AFR、予測):0.0035●持続転送速度5(MB /秒、最大)/(MiB /秒、最大):291 / 277●振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04●振動(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.7●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):40●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):200●製品番号:0F62785●記録技術:CMR●電源要件:+5 VDC、+12VDC●面密度:1109(ギガビット/平方インチ、最大)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11質量(g)670ms寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATA 6Gb/秒キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200互換性・Windows・Windows Server・Linux転送速度(MB/sec)up to 291RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)22MTBF(時間)(予測)2.5
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1消費電力(W)アイドル時の平均:3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、ULMTBF(時間)(予測)2500000フォームファクタ3.5-Inch
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
20TB, 22TB, 24TBと26TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~26TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1周囲温度5℃ to 60℃(環境(運用))、-40℃ to 70℃(環境(非稼働))インターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200質量(kg[lbs])0.67±10%[1.47]衝撃40G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、200G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)互換性Windows、Windows Server、Linux平均消費電力(W)アイドル時:5.6RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)シーク(平均):32 dBA、アイドル:20 dBAMTBF(時間)2500000 (M時間、予測)
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD UltrastarWestern Digital(ウエスタンデジタル)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
UltrastarデータセンターHA340ハードディスクドライブは、高IOPSを発揮し、実証済みの耐久性と信頼性でデータ集約型アプリケーションをサポートする、中容量の空気充填HDDです。
長さ(mm)147(5.787in.)max幅(mm)101.6(4in.)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1(1.028in.)max質量(g)750(1.65lb.)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1記録方式CMRインターフェースSATA6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250振動(GRMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04(XYZ)、(GRMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67(XYZ)互換性Windows・WindowsServer・Linux転送速度(MB/sec)upto267RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)(M時間、予測)2000000
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD BlueWestern Digital(ウエスタンデジタル)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
WD Blue内蔵ハードディスクドライブは、オフィスやWebアプリケーションで優れた信頼性を発揮し、デスクトップPCやオフィスアプリケーション用の追加ストレージとして最適です。
仕様1.9W、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチその他1/1014以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、300000(ロード/アンロードサイクル)適合認証:BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL質量(kg)1.65/0.75(ポンド)備考注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。電力(W)平均:8.8(R/W)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMRインターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃70((半正弦波、2ms、G)環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)環境(非稼働)コネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan周囲温度(℃)環境(運用)0~60、環境(非稼働)-40~70平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)260RoHS指令(10物質対応)対応データ転送(最大)6Gb/秒(インターフェース速度)音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD BlackWestern Digital(ウエスタンデジタル)
97,980税込107,778
1台
欠品中
デスクトップ向けのパフォーマンス重視のゲーム用ハードディスクドライブ最大10TBの容量で提供されるパフォーマンスストレージゲーマー、システムビルダー、クリエイティブプロフェッショナルに最適Western DigitalのStableTracTMおよび動的キャッシュテクノロジーにより信頼性が向上し、パフォーマンスが最適化業界をリードする5年間の製品保証互換性:PC、Mac(再フォーマットが必要)※互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。ゲーム向けのパフォーマンスと容量WD_BLACKはPCゲームエクスペリエンスを向上させるために作られました。DRAMキャッシュ256 MBの大容量モデルのWD_BLACK HDDは、パフォーマンスが最適化されているため、ロード時間を短縮し、より多くの時間をゲームに費やせます。WD_BLACK HDDとWD_BLACK SSDを組み合わせれば、ゲームエクスペリエンスを最大化するデュアルドライブ構成を実現し、お気に入りのゲームも保持できます。WD_BLACK HDDは高速なハードディスクドライブ速度、大容量に加え、業界をリードする5年間の製品保証が付帯する、優れたゲームストレージソリューションを提供します。ゲームプレイを強化WD_BLACK HDDはゲーム機に最適なストレージソリューションで、大きなキャッシュサイズに加え、お気に入りのタイトルとダウンロードコンテンツ(DLC)をすべて保存できる大容量を備えています。この強力なドライブをSSDと組み合わせれば、卓越したシステムパフォーマンスと容量を活用できます。大量に保存して、長時間プレイ最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。高い信頼性WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、StableTracTMテクノロジーを採用しています(2TB以上のモデル)。これにより、ハードディスクドライブ内部のモーターシャフトの信頼性が向上し、追加のゲーム用ハードウェアなどの他のコンポーネントから生じる振動による影響を低減します。WD_BLACKドライブの内側のプラッターを安定化し、読み書き動作中の特定のセクターのトラッキング精度を向上することにより、パフォーマンスと信頼性を最適化します。思い通りのパフォーマンスWD_BLACKドライブの大容量モデルでは、最大256 MBのDRAMの驚異的なキャッシュサイズでゲームの高速読み出しと高速転送を実現します。Western Digitalの動的キャッシュテクノロジーでは、読み出し/書き込み間でキャッシュの割り当てと最適化を行うリアルタイムのキャッシングアルゴリズムが強化されています。これにより、ロード時間を短縮し、多くの時間をゲームに費やせます。パワフルなデュアルプロセッサ最新の大容量のゲームをロードするには、高い処理能力が必要です。WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、シングルコアプロセッサの2倍の処理能力を備えたデュアルコアプロセッサを搭載し、ドライブのパフォーマンスを最大化して、ゲームをすばやく開始できます。業界をリードする5年間の製品保証標準的なハードディスクドライブと比べると、WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、はるかに長時間に及ぶ厳しい社内テストを受けています。WD_BLACKドライブが業界をリードする5年間の製品保証2が適用されているのは、このためです。
その他衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250適合フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:300000、回転速度(RPM):7200 RPM、製品番号:WD102FZBX、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、転送速度:up to 267MB/sセット内容ゲーム用ハードディスクドライブ、Acronis True Image WD Editionソフトウェア、クイックインストールガイド長さ(mm)5.787/147 (in./ max)質量(kg)1.65/0.75(lb/kg, ± 3%)サイズ3.5インチ寸法5.79×4×1.03(LxWxH)電力(W)R/W 平均:8.8対応Features:ゲーマー、システムビルダー、クリエイティブプロフェッショナルに最適、スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W、ドライブ:3.5"、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^14、回転速度(RPM):7200 RPM、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15、RoHSインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512保証期間5年間の製品保証コネクタSATA互換性PC、Mac(再フォーマットが必要)互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。周囲温度(℃)環境(運用):5℃ to 55℃、環境(非稼働):-40℃ to 70℃平均消費電力(W)アイドル時:8.2RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)10音響パワーレベル(dB)シーク(平均)39A、アイドル:34A
内蔵ハードディスク 3.5インチ IronWolf Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ IronWolf ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
92,980税込102,278
1台
欠品中
IronWolf Proは、商用NASおよびエンタープライズNAS専用に設計されています。マルチベイのマルチユーザー環境で常時使える高剛性と耐久性を備え、拡張性に優れた性能を発揮します。
仕様Rescueサービス:3年、ヘリウム・シールド・ドライブ設計:空気、作業負荷率制限 (WRL):550、対応ドライブ・ベイ数:無制限、記録技術:CMR、年間通電時間 (24×7):8760サイズ3.5インチ番号標準モデル:ST8000NT001機能回転振動 (RV) センサー対応回転速度(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA 6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)8MTBF平均故障間隔(h)2000000
USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVEI ・O DATA(アイ・オー・データ)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。堅牢製が高く放熱性にも優れたアルミニウム筐体を採用しました。複数のG-Driveを積み重ねて設置することも可能で、見た目もスタイリッシュにMacとも調和します。安心の3年保証付き
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.付属品USB C to Cケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド質量(g)1320電源ACアダプター対応OSMacOS11以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41保証期間3年コネクタ本体:USB-CインターフェイスUSB3.2Gen2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)24グリーンマーク認定
HDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ ファンレス静音設計 ラバーフット付 テレビ対応 エレコムHDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ ファンレス静音設計 ラバーフット付 テレビ対応エレコム
15,980税込17,578
1個
当日出荷
テレビやレコーダーの番組録画向けのWestern Digital製のドライブを使用したデスクトップハードディスクです。はじめてHDDを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
ブラック回転数非固定保証期間1年間ドライブ数1
Ultrastar搭載Mac向け外付けHDD「G-DRIVE PROJECT」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)Ultrastar搭載Mac向け外付けHDD「G-DRIVE PROJECT」I ・O DATA(アイ・オー・データ)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
本商品は、Thunderbolt 3(40Gbps)およびUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応の大容量外付けハードディスクです。高信頼な7,200PRMのエンタープライズクラスHDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載。Mac向けフォーマット済みです。モジュラー型SSD「PRO-BLADE SSD Mag」(別売り)のスロットも搭載しています。本商品に直接挿入することで、「PRO-BLADE SSD Mag」内のデータの取り込み・編集が可能です。
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド質量(g)1650電源ACアダプター対応OSMacOS11以降、iPadOS14以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×51保証期間5年コネクタ本体:USB-CインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)24グリーンマーク認定
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFTM0040BGD-CESN 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFTM0040BGD-CESN 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】WESTERN DIGITALWDBFTM0040BGD-CESNWDBFTM0040BSL-JESNWDBFTM0040BSL-JESNWDBFTM0050BBL-JESNWDBFTM0050BGD-CESNWDBKYJ0020BSL-JESNWDBPMV0040BSL-JESNWDBPMV0050BSL-JESNWDBKVX2560PSL-WESNWDBKVX5120PSL-WESNWDBKVX0010PSL-WESNWDBKVX0020PSL-WESN・My Passport UltraWDBC3C0010BSL-WESNWDBC3C0020BBL-WESNWDBC3C0020BSL-WESNWDBFTM0040BBL-WESNWDBFTM0040BSL-WESNWDBFTM0050BBL-WESN・WD_BLACK P40 Game Drive SSDWDBAWY0010BBK-JESNWDBAWY0020BBK-JESN・HDDWDBFBE0040JBK-JESNWDBFBE0060JBK-JESNWDBFBE0080JBK-JESNWDBFBE0120JBK-JESNWDBFBE0160JBK-JESNWDBFBE0200JBK-JESNWDBFBE0240JBK-JESNWDBFBE0280JBK-JESNWDBFBE0440JBK-JEEXすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
当日出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【BUFFALO/バッファロー】★HDD・HD-LCU3/Jシリーズ・HD-LCU3/Nシリーズ・HD-LCU3-Cシリーズ・HD-LCU3-Dシリーズ・HD-LCU3-Eシリーズ・HD-LCU3-Fシリーズ・HD-LCU3シリーズ・HD-LDF-A/Yシリーズ・HD-LDS-Aシリーズ・HD-LDU3-Aシリーズ・HD-LE1U3-BAシリーズ・HD-LE-Aシリーズ・HD-LE-Aシリーズ・HD-LE-Bシリーズ・HD-LLDU3-Aシリーズ・HD-LLU3/Mシリーズ・HD-LLU3-Dシリーズ・HD-LLU3-Eシリーズ・HD-LLU3-Fシリーズ・HD-LLU3シリーズ・HD-ACDU3シリーズ・HD-ADU3シリーズ・HD-AMU3/Vシリーズ・HD-AVSU3/Vシリーズ・HD-AVSVU3/Vシリーズ・HD-CD-Aシリーズ・HD-ECDシリーズ・HD-EDC-Aシリーズ・HD-EDS-Aシリーズ・HD-EDS-Cシリーズ・HD-EDS-Dシリーズ・HD-EDS-Eシリーズ・HDE-LDA-Aシリーズ・HD-GDU3Dシリーズ・HDJ-LDA-Aシリーズ・HD-NRCD-Aシリーズ・HD-NRLCシリーズ・HD-NRLD-Aシリーズ・HD-NRPCFシリーズHD-CD2U3-BAHD-CD4U3-BAHD-CD6U3-BAHD-CD8U3-BAHDE-LDA1U3-BAHDE-LDA2U3-BAHDE-LDA4U3-BAHDE-LDA6U3-BAHD-GD2.0U3DHD-GD3.0U3DHD-GD4.0U3DHD-GD6.0U3DHD-GD8.0U3DHD-ACD2U3HD-ACD4U3HD-ACD6U3HD-ACD8U3HD-AD2U3HD-AD3U3HD-AD4U3HD-AD6U3HD-AD8U3HD-AM1.0TU3/VHD-AM2.0TU3/VHD-AVS1.0U3/VHD-AVS2.0U3/VHD-AVSV3.0U3/VHDJ-LDA2U3-BAHD-LC1.0U3-BKHD-LC1.0U3-BKCHD-LC1.0U3-BKDHD-LC1.0U3-BKEHD-LC1.0U3-BKFHD-LC1.0U3-WHHD-LC1.0U3-WHCHD-LC1.0U3-WHDHD-LC1.0U3-WHEHD-LC1.0U3-WHFHD-LC2.0U3/NHD-LC2.0U3-BKHD-LC2.0U3-BK/JHD-LC2.0U3-BKCHD-LC2.0U3-BKDHD-LC2.0U3-BKEHD-LC2.0U3-BKFHD-LC2.0U3-WHHD-LC2.0U3-WHCHD-LC2.0U3-WHDHD-LC2.0U3-WHEHD-LC2.0U3-WHFHD-LC3.0U3/NHD-LC3.0U3-BKHD-LC3.0U3-BKCHD-LC3.0U3-BKDHD-LC3.0U3-BKEHD-LC3.0U3-BKFHD-LC3.0U3-WHHD-LC3.0U3-WHCHD-LC3.0U3-WHDHD-LC3.0U3-WHEHD-LC3.0U3-WHFHD-LC4.0U3/NHD-LC4.0U3-BKHD-LC4.0U3-BKDHD-LC4.0U3-BKEHD-LC4.0U3-BKFHD-LC4.0U3-WHDHD-LC4.0U3-WHEHD-LC4.0U3-WHFHD-LD1.0U3-BKAHD-LD1.0U3-WHAHD-LD2.0U3-BKAHD-LD2.0U3-WHAHD-LD3.0U3-BKAHD-LD3.0U3-WHAHD-LD4.0U3-BKAHD-LD4.0U3-WHAHD-LDF2.0U3-BA/YHD-LDF3.0U3-BA/YHD-LDF4.0U3-BA/YHD-LDS1.0U3-BAHD-LDS1.0U3-WAHD-LDS2.0U3-BAHD-LDS2.0U3-WAHD-LDS3.0U3-BAHD-LDS3.0U3-WAHD-LDS4.0U3-BAHD-LDS4.0U3-WAHD-LDS6.0U3-BAHD-LDS8.0U3-BAHD-LE1U3-BAHD-LE1U3-BBHD-LE1U3-WAHD-LE1U3-WBHD-LE2U3-BAHD-LE2U3-BBHD-LE2U3-WAHD-LE2U3-WBHD-LE3U3-BAHD-LE3U3-WAHD-LE4U3-BAHD-LE4U3-BBHD-LE4U3-WAHD-LE4U3-WBHD-LE6U3-BAHD-LE6U3-BBHD-LE8U3-BAHD-LE8U3-BBHD-LL1.0U3/MHD-LL1.0U3-BKHD-LL1.0U3-BKDHD-LL1.0U3-BKEHD-LL1.0U3-BKFHD-LL2.0U3/MHD-LL2.0U3-BKHD-LL2.0U3-BKDHD-LL2.0U3-BKEHD-LL2.0U3-BKFHD-LL3.0U3/MHD-LL3.0U3-BKHD-LL3.0U3-BKDHD-LL3.0U3-BKEHD-LL3.0U3-BKFHD-LL4.0U3/MHD-LL4.0U3-BKHD-LL4.0U3-BKDHD-LL4.0U3-BKEHD-LL4.0U3-BKFHD-LLD1.0U3-BKAHD-LLD2.0U3-BKAHD-LLD3.0U3-BKAHD-LLD4.0U3-BKAHD-ECD2.0-BHD-ECD3.0-BHD-EDC2U3-BAHD-EDC4U3-BAHD-EDC6U3-BAHD-EDC8U3-BAHD-EDS2.0U3-BAHD-EDS2U3-BCHD-EDS2U3-BDHD-EDS2U3-BEHD-EDS3.0U3-BAHD-EDS3U3-BCHD-EDS4.0U3-BAHD-EDS4U3-BCHD-EDS4U3-BDHD-EDS4U3-BEHD-EDS6.0U3-BAHD-EDS6U3-BCHD-EDS6U3-BDHD-EDS6U3-BEHD-EDS8.0U3-BAHD-EDS8U3-BCHD-EDS8U3-BDHD-EDS8U3-BEHD-NRCD2U3-BAHD-NRCD4U3-BAHD-NRCD6U3-BAHD-NRCD8U3-BAHD-NRLC2.0-BHD-NRLC3.0-BHD-NRLC4.0-BHD-NRLD2.0U3-BAHD-NRLD3.0U3-BAHD-NRLD4.0U3-BAHD-NRLD6.0U3-BAHD-NRLD8.0U3-BAHD-NRPCF1.0-BBHD-NRPCF2.0-GBHD-NRPCF500-BBなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス