カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「X362」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンスプリュ-(UNFスプリュ-(UNF 大阪魂

    ステンスプリュ-(UNFスプリュ-(UNF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • ステンEサ-ト(UNFEサ-ト(UNF 大阪魂

    ステンEサ-ト(UNFEサ-ト(UNF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • 直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト

    直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形

    ブライトライト
    15,980税込17,578
    1箱(25本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途照明器具 照明 電球種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)電球の種類蛍光灯
  • 別置電源ユニット/8000タイプ ENDO(遠藤照明)

    別置電源ユニット/8000タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    電源専用別置電源ユニット調光方式非調光適合モジュール10000TYPE
  • マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法3~3.999) アイゼン

    マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法3~3.999)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • 帯電防止軽作業靴 EMILY SAFETY J

    帯電防止軽作業靴 EMILY

    SAFETY J
    2,198税込2,418
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    マジックケーブル付きで調整可能です。ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。ミッドソールは軽量で、衝撃を吸収するので、疲れにくいです。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。
    用途室内作業など。材質ソール:ゴム、ミッドソール:軽量EVA、アッパー材:ネオプレン形状ローカット種類セーフティーシューズ甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 石油ファンヒーター VXシリーズ 木造10畳用 ホワイト コロナ社[事務用品]

    石油ファンヒーター VXシリーズ 木造10畳用 ホワイト

    コロナ社[事務用品]
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    快適性能充実の高性能ハイスペックファンヒーターです。
    用途部屋の暖めに。トラスコ品番710-9223パールホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)7.2電源コード(m)1.7燃料消費量(L/h)0.35~0.057本体寸法(mm)奥行334本体寸法(mm)高さ466暖房出力(kW)3.60~0.59本体寸法(mm)幅458燃焼持続時間(h)20.6~126.3適用畳数【コンクリート】13、【木造】10
  • 直管蛍光灯 ラピットスタート形 ブライトライト

    直管蛍光灯 ラピットスタート形

    ブライトライト
    21,980税込24,178
    1箱(25本)
    5日以内出荷
    ラピットスタート形 3波長 蛍光ランプ
    用途蛍光灯 25本セット ラピットスタート形 3波長仕様40W形消費電力(W)36口金G13定格寿命(時間)12000管径×長さL(mm)32.5×1198始動方式ラピッドスタート形演色指数(Ra)Ra84
  • FERROXCUBE トロイダルコア FERROXCUBE

    FERROXCUBE トロイダルコア

    FERROXCUBE
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
  • 高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ 安立計器

    高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ

    安立計器
    67,980税込74,778
    1本
    8日以内出荷から21日以内出荷
    SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
    用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8被覆材ポリウレタン耐熱温度(℃)110プラグ形状標準プラグ
  • ラップメイト(プチ)ロール ユタカメイク

    ラップメイト(プチ)ロール

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    荷物を保護する緩衝材。20m巻きのお徳用サイズです。
    用途荷物の梱包、引っ越しなどに。仕様A-362
  • ツールワゴン 2段スライドトレー モノタロウ

    ツールワゴン 2段スライドトレー

    モノタロウ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    大容量のスライドトップで電動工具などの大型工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 工具類を保管できる便利な引き出し付き。 トレーには傷防止用のPVC製のゴムマットを敷いています。 天板を開くと引き出しのロックが解除される安全設計。
    用途工具の収納に付属品鍵2本質量(kg)27.5レッド高さ(mm)832材質(本体)スチール材質(車輪)プラスチック奥行(mm)370間口(mm)703段数天地2段キャスター(前輪)固定キャスター×2個、(後輪)ブレーキ付自在キャスター×2個天板耐荷重(kg)各10材質(シート)PVCストッパーありキャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)563×320×57×2個棚板耐荷重(kg)(トレー)上段・下段:各30トレー内寸(mm)上段:656×300×148、下段:698×362x86.5引出し耐荷重(kg)各10引出し浅型2段
  • マイクロクロス木床用 CONDOR(山崎産業)

    マイクロクロス木床用

    CONDOR(山崎産業)
    2,298税込2,528
    1箱(30枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    体育館やフローリングになじむ木床タイプです。厚手クロスで凹凸のある床面も簡単に拭き取れます。
    種類フローリングモップ仕様カラ拭き材質ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET)エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 105 026
  • ステンレス製チューブクランプ両押え フジトク

    ステンレス製チューブクランプ両押え

    フジトク(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 鉄メッキ製チューブクランプ両押え フジトク

    鉄メッキ製チューブクランプ両押え

    フジトク
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS41表面処理ユニクロメッキ処理板厚(mm)1.6
  • 620x360x390mm/47L クーラーボックス エスコ

    620x360x390mm/47L クーラーボックス

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    容量(L)47仕様キャスター、水抜き栓付エスコ品番EA917AJ-47材質本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU質量(kg)4.6外寸(mm)620×360×390(H)内寸(mm)510×285×295(H)
  • [駐車監視中]ステッカー HDROP-07 コムテック

    [駐車監視中]ステッカー HDROP-07

    コムテック
    899税込989
    1個
    翌日出荷
  • 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT

    27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター

    JAPANNEXT
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル,保証書,VESAネジ,VESAマウント延長スペーサー,電源アダプタ,電源ケーブル,DP ケーブル質量(kg)約5使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン出力:YES表面処理非光沢レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A使用湿度範囲10%~86%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横400-510/縦620-640x幅横614/縦362x217 スタンド幅243輝度300cd/m2表示色1677万色 / sRGB1% / DCI-P3 75%解像度2560x1440応答速度Typ:10ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI x 2、DP x 2視野角(左右:上下)178º:178ºプラグ、プレイ規格YESモードブルーライト軽減モード:YESインチ表示27コントラスト5000:01:00RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:09パネルVAフリッカーフリーYESHDR対応HDR10:YES
  • ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H) Acer(エイサー)

    ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H)

    Acer(エイサー)
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷
    IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3620g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
    仕様J-Moss:対応、PCリサイクル:対応、VCCI:対応、WWAN:なし、エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年 (AAA)、ストレージタイプ:SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:非光沢/アスペクト比16:9/IPS液晶、ハードウェアセキュリティ:ケンジントン・ロック、対応SIMサイズ:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(本体):適合、電波法:適合本体質量(g)3620最大消費電力(W)135メモリー16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUインテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 240HOSWindows 11 Home(64bit)動作周波数(GHz)2.5Webカメラあり:HD Webカメラ(約92万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedView(TM))SSD1024GB光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6準拠)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(30日間無料試用版)
  • 機材バッグ GATOR Case

    機材バッグ

    GATOR Case
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトデジタルミキサーにジャストフィット。Gator Cases G-MIXERBAG-1306は、Behringer X-AIRシリーズやMidas MRシリーズなど、特定の小型デジタルミキサーや同等サイズの機材向けに設計されたパッド入りナイロンギグバッグです。丈夫なナイロン外装と10mm厚のパッド、柔らかなトリコット生地の内装が、機材を衝撃や傷から守ります。ケーブルや電源アダプターなどを収納できる外部ポケットも装備。取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドルで、軽量ながら大切な機材を安全に持ち運べます。対象機種をお使いの方に最適な専用バッグです。・Behringer X-AIRシリーズ (XR18, XR16, XR12) およびMidas MRシリーズ (MR12, MR18) に対応。・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドで優れた保護性。・機材に優しいトリコット生地内装。・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載。・取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドル。・小さめのモデル用に追加の内装パッドが付属。・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上。・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Carry Bag for X Air Series Mixers)。・型番:G-MIXERBAG-1306。・メーカー:Gator Cases。・用途:小型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)。・内寸:333 x 159 x 152 mm (13.1 x 6.25 x 6.0 インチ)。・外寸:362 x 191 x 184 mm (14.25 x 7.5 x 7.25 インチ) 。・重量:0.6 kg (1.4 lbs) 。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539287
  • ステンレス製チューブクランプ両押え フジトク

    ステンレス製チューブクランプ両押え

    フジトク
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え フジトク

    ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え

    フジトク
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ユニクロ付き鉄
  • ステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプ フジトク

    ステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプ

    フジトク
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ユニクロメッキ付き鉄メッキ製チューブクランプ両押え フジトク

    ユニクロメッキ付き鉄メッキ製チューブクランプ両押え

    フジトク
    539税込593
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ユニクロ付き鉄
  • 機材バッグ GATOR Case

    機材バッグ

    GATOR Case
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    大型ミキシングコンソールを安全かつ快適に運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-3621は、Behringer X32をはじめとする36インチ×21インチクラスのラージフォーマットデジタルミキサーや、同等サイズの様々な機材向けに設計された高品質なパッド入りナイロンキャリーバッグです。丈夫なナイロン外装に厚手のパッドと柔らかなトリコット生地の内装を組み合わせ、大切な機材をしっかりと保護。内部にはミキサーを固定するストラップや、ノブ・スライダー保護用の強化シールドが内蔵されています。ケーブルやアクセサリーを整理できる大容量の外部ポケット、複数の持ち運びやすいハンドル、取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、ヘビーデューティーな使用にも対応します。ライブハウス、スタジオ、ツアーなど、大型ミキサーの頻繁な移動に最適なプロフェッショナルなバッグです。・36インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーに対応。・Behringer X32などのラージフォーマットコンソールにフィット。・耐久性の高いナイロン外装、厚パッド、ソフトなトリコット内装。・ノブやフェーダーを保護する強化内部シールド。・機材を固定する内部フックアンドループストラップ。・ケーブルマネジメント機能を備えた大容量外部ポケット。・強化されたキャリーハンドル、サイドハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ。・バッグ底面のラバー保護フィート。・製品名:G-MIXERBAG Series (Large Format Mixer Bag)。・型番:G-MIXERBAG-3621。・メーカー:Gator Cases。・用途:大型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、パッド、トリコット生地 (内装)。・内寸:914 x 533 x 203 mm (36.0 x 21.0 x 8.0 インチ)。・外寸:965 x 584 x 267 mm (38.0 x 23.0 x 10.5 インチ)。・重量:3.8 kg (8.4 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545035
  • 交換用抗菌加工飲み口&パッキンセット タイガー魔法瓶

    交換用抗菌加工飲み口&パッキンセット

    タイガー魔法瓶
    799税込879
    1セット
    6日以内出荷
    抗菌加工で安心。ワンプッシュマグタイプ飲み口&パッキンセット。
    適合本体MMJ-A362/A482/A602・MMJ-A361/A481/A601・MMJ-A036/A048・MMJ-A48X・MMJ-A060質量(g)約19本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.2×4.9×3.9
  • SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    すべてのストレージドライブフォームファクターに対応する、ユニバーサルドライブケージ設計。1 x USB Type-Cポート装備。レトロなフロッピーディスク形式の光学ドライブベイカバー。正圧設計で、優れた冷却/静音性および防塵性を実現。クイックアクセスフィルター装備
    その他製品型番:SST-FLP01W適合CPUクーラーの限度:138mm、PSUの限度:170mm、マザーボード:SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX材質スチール、プラスチック寸法(mm)長さ: 309幅 : 133(グラフィックス カード)質量(kg)4.46寸法440mm (W) x 170mm (H) x 362mm (D), 27.08リットル電源標準PS2(ATX)RoHS指令(10物質対応)対応ポートフロントI/O:USB Type-C x 1USB 3.0×2コンボオーディオ x 1対応マザーボードSSI-CEB/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数7+1冷却システム(サイド)右: 120mmx 2 (120 x 1 ファン付属)左: 120 x 1 / 80 1、背面:80mmx2ドライブベイ内部:3.5×1 (2.5×1 と互換性あり)2.5×1、外部:5.25×1 (3.5×1 または 2.5×2 と互換性あり)
  • ISSI SRAM ISSI

    ISSI SRAM

    ISSI
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • システム収納 エディア ハーフ片開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    システム収納 エディア ハーフ片開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    54,980税込60,478
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
    材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合付属品取扱説明書、鍵2個、シングルベースホワイト種類片開き保証期間外観・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年(2023年1月以降購入分は10年)生産国日本・マレーシア設置形態下置き・ベースセットラッチ棚板調整ピッチ(mm)23.4サービス分類組立・設置・取付
  • システム収納 エディア 片開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    システム収納 エディア 片開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    52,980税込58,278
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
    材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合付属品取扱説明書、鍵2個、シングルベースホワイト種類片開き保証期間外観・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年(2023年1月以降購入分は10年)生産国日本・マレーシア設置形態下置き・ベースセットラッチ棚板調整ピッチ(mm)23.4サービス分類組立・設置・取付
  • パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    ベルト形8Mピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード寸法PLD(mm)0.686種類HTDベルト
  • ジムニー専用スマートフォンホルダー Xグリップ(S)&M8ボルトベースセット(標準アーム) 1インチボール ラムマウント

    ジムニー専用スマートフォンホルダー Xグリップ(S)&M8ボルトベースセット(標準アーム) 1インチボール

    ラムマウント
    8,998税込9,898
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-PL20。ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを、ジムニー前列のユーティリティナットへパーフェクトに取り付けることができるマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。販売備考:※取付時23N・m以上のトルクでベース本体が変形する可能性がありますのでご注意下さい。色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:362。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1セット。付属品:M8 x 55mm六角ボルトx1、M8 x 60mm六角ボルトx1、M8 x 65mm六角ボルトx1。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※本製品はスマートフォンの不具合・故障を全て防ぐものではございません。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は保証対象外となります。適合機種:【Apple】 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE iPhone X iPhone Xs iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro 【Blackberry】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC】 U11 U11 life 【Huawei】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V40 ThinQ Wine LTE Zone 4 【Motorola】 moto e4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto X2 moto X4 razr 【Nokia】 1 2 3 5 6 8 9 PureView 216 230 150 Dual SIM 3310 Dual SIM 7 plus 8 Sirocco 8110 4G 【OnePlus】 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro 【Samsung】 Galaxy A3 Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Galaxy A5 Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 (2016) Galaxy A8+ Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ (2018) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A40 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy AMP 2 Galaxy AMP Prime Galaxy AMP Prime 2 Galaxy C5 Galaxy E5 Galaxy Express 3 Galaxy Express Prime 2 Galaxy Grand Max Galaxy J1 Galaxy J1 (2016) Galaxy J2 Galaxy J2 (2016) Galaxy J2 (2017) Galaxy J3 (2016) Galaxy J3 (2017) International Galaxy J3 Emerge Galaxy J3 Prime Galaxy J3 V Galaxy J5 Galaxy J5 (2016) Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy Luna Galaxy Note 8 Galaxy Note Fan Edition Galaxy Note 10 Galaxy Note20 Galaxy On NXT Galaxy On5 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S5 Galaxy S5 Neo Galaxy S6 Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S23 Galaxy S24 Galaxy S25 Galaxy V Plus Galaxy XCover 3 Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 W2017 Z1 Z2 Z3 Z4 【Sony】 Xperia L1 Xperia X Xperia X Compact Xperia X Performance Xperia XA Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA2 Xperia XZ Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ3 Xperia XZs Xperia Z3 Xperia Z3+ Xperia Z5 Xperia Z5 Compact 【Xiaomi】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 9 Pro Axon 10 Pro。関連商品:品番:P067-9913,P054-1255,P054-1262
    特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。付属品M8×55mm六角ボルト×1、M8×60mm六角ボルト×1、M8×65mm六角ボルト×1適合機種【Apple】 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE iPhone X iPhone Xs iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro 【Blackberry】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC】 U11 U11 life 【Huawei】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V40 ThinQ Wine LTE Zone 4 【Motorola】 moto e4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto ×2 moto X4 razr 【Nokia】 1 2 3 5 6 8 9 PureView 216 230 150 Dual SIM 3310 Dual SIM 7 plus 8 Sirocco 8110 4G 【OnePlus】 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro 【Samsung】 Galaxy A3 Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Galaxy A5 Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 (2016) Galaxy A8+ Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ (2018) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A40 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy AMP 2 Galaxy AMP Prime Galaxy AMP Prime 2 Galaxy C5 Galaxy E5 Galaxy Express 3 Galaxy Express Prime 2 Galaxy Grand Max Galaxy J1 Galaxy J1 (2016) Galaxy J2 Galaxy J2 (2016) Galaxy J2 (2017) Galaxy J3 (2016) Galaxy J3 (2017) International Galaxy J3 Emerge Galaxy J3 Prime Galaxy J3 V Galaxy J5 Galaxy J5 (2016) Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy Luna Galaxy Note 8 Galaxy Note Fan Edition Galaxy Note 10 Galaxy Note20 Galaxy On NXT Galaxy On5 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S5 Galaxy S5 Neo Galaxy S6 Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S23 Galaxy S24 Galaxy S25 Galaxy V Plus Galaxy XCover 3 Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 W2017 Z1 Z2 Z3 Z4 【Sony】 Xperia L1 Xperia X Xperia X Compact Xperia X Performance Xperia XA Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA2 Xperia XZ Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ3 Xperia XZs Xperia Z3 Xperia Z3+ Xperia Z5 Xperia Z5 Compact 【Xiaomi】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 9 Pro Axon 10 Pro材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール質量(g)362関連部品P067-9913,P054-1255,P054-1262