カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(4)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)

「XB108」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブナイフL型替刃 オルファサブナイフL型替刃オルファ(6件のレビュー)
269税込296
1セット(5枚)
当日出荷
刃の前後が使える台形刃
材質(刃)SK-120トラスコ品番360-7241適合本体新サブナイフL型、セーフティカッター質量(g)35刃厚(mm)0.6寸法(幅W×長さL)(mm)17.5×72RoHS指令(10物質対応)対応
フックS刃 オルファフックS刃オルファ(3件のレビュー)
359税込395
1箱(2枚)
当日出荷
刃の前後が使える小型フック刃
材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番360-7259適合本体新サブナイフL型(108B)、セーフティカッター(149B)質量(g)20刃長(mm)65刃幅(mm)18刃厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
オルファ セーフティカッター替刃 福井オルファ セーフティカッター替刃福井
349税込384
1包(2枚)
3日以内出荷
替刃MSFB-10もご使用できます。
エアロベース バー INNOエアロベース バーINNO
7,298税込8,028
1本
5日以内出荷
キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
用途エアロベース用バーブラックRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
セーフティカッター オルファセーフティカッターオルファ(17件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。イエロートラスコ品番360-0670材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂質量(g)72.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F)RoHS指令(10物質対応)対応
新サブナイフ L オルファ新サブナイフ Lオルファ(15件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズながら、幅広い用途に使える万能ナイフです。別売のフックS刃の装着も可能。本体に替刃を1枚内蔵。
イエロートラスコ品番436-0281質量(g)39本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×33×18適合替刃XB108S、XB108FRoHS指令(10物質対応)対応
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極ニデックテクノモータ
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極ニデックテクノモータ
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P東芝
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形種類汎用モーター極数6使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P東芝
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
関連キーワード
cb10特集