カテゴリ

  • オフィス家具(71)
  • 制御機器(62)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 保管用品(35)
  • 自動車純正部品(32)
  • 物流用品(28)
  • バイク純正部品(20)
  • 安全標識(11)
  • バッテリー・電装(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 電気材料(5)
  • 電動工具(5)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「XH-01」の検索結果

369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアハンドルプロテクター FOR ハイエース IPF

    ドアハンドルプロテクター FOR ハイエース

    IPF
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ハイエース専用
  • エアーエレメント HAMP(ホンダ)

    エアーエレメント

    HAMP(ホンダ)(67件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 【レンタル】排気補助ユニット EXH-01 アズワン

    【レンタル】排気補助ユニット EXH-01

    アズワン
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
  • 排気補助ユニット EXH-01シリーズ アズワン

    排気補助ユニット EXH-01シリーズ

    アズワン
    75,300税込82,830
    1台
    翌々日出荷
    測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
    材質(本体) スチール(塗装)取付マグネット吸着電源AC100V 50/60Hz 0.08A風量(m3/min)50Hz/60Hz0.36/0.44 ※ファン単体の能力電源コード(m)2(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)(フランジ) Φ65モード切替連続運転/自動運転寸法(縦×横×高さ)(mm)205×165×198アズワン品番4-2689-01最大静圧(Pa)(50/60Hz)53/76 ※ファン単体の能力
  • メインスイッチ&ステアリングロックサブアセンブリ 1WD-XH250-01 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイッチ&ステアリングロックサブアセンブリ 1WD-XH250-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • カバー バツテリ 2JS-XH219-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー バツテリ 2JS-XH219-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2JS-XH219-01主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • ガラスプレート 3P3-XH353-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ガラスプレート 3P3-XH353-01

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-XH353-01主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • カバー,ヘツドライト 32S-XH414-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー,ヘツドライト 32S-XH414-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • ガラスプレート 3B3-XH353-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ガラスプレート 3B3-XH353-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3B3-XH353-01主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
  • ボックス バッテリー 1 1DK-XH21B-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ボックス バッテリー 1 1DK-XH21B-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD3)
  • 【温泉設置可】9W置き型水中照明 LED 富士メディシィエ

    【温泉設置可】9W置き型水中照明 LED

    富士メディシィエ
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    【温泉設置可】LED水中照明は水泳プール・水盤・温泉などの場所に設置可能です!温泉の成分に強く、完全水没が可能です。
    材質灯具:ステンレス(SUS316L)寸法(mm)幅30 奥行30 高さ83消費電力(W)7.7ケーブル長(m)付属:5入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h電流(mA)入力:320動作温度(℃)-20~-45光束(Lm)674RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から79日以内出荷
    レーザスキャナとして業界最軽量、最小サイズで10m、20mの長距離スキャニング。ロボットの環境認識以外にも空間タッチパネルなどのアミューズメント用途にも応用が可能。軽量、小型レーザスキャナなのでドローンなどの飛行体にも搭載が可能
    材質ポリカーボネイト(光学窓)、アルミ(本体)質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP65出力同期出力、フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)270(走査)使用温度(℃)-10~50(但し、結露、凍結がない事)精度(mm)±40(測距※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度)繰返し精度(mm)σ<30※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度入力IPリセット入力、フォトカプラ入力(ON電流:4mA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)保存温度(℃)-30~70(結露、凍結がない事)光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)時間走査:25msec (モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)150以下(DC24V、但し起動時に突入電流約450mA必要)インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010耐衝撃(m/s2)196(20G/X.Y.Z方向/各10回)表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)モーター寿命(年)5(常温使用)使用湿度(%RH)85以下(但し、結露、凍結がない事)保存湿度(%RH)85以下(結露、凍結がない事)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、X.Y.Z方向 各2時間)、55~200(98m/s2、スイープ2分、X.Y.Z方向各1時間)【動作時】55~150(19.6m/s2 、背面及び底面取付、X.Y.Z方向、スイープ2分 各0.5時間)
  • (70200)ガラスASSY.,ルーフ ホンダ

    (70200)ガラスASSY.,ルーフ

    ホンダ
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
  • ボックス バッテリー 1 2JS-XH21B-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ボックス バッテリー 1 2JS-XH21B-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2JS-XH21B-10主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • (H1722)エアーエレメント ホンダ

    (H1722)エアーエレメント

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ホンダ N-ONE用 9インチカーナビゲーション用インストレーションセット カナテクス

    ホンダ N-ONE用 9インチカーナビゲーション用インストレーションセット

    カナテクス
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車)に、市販9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
    主な適合車輌型式(ホンダ)N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-ONE[R4/8~現在](JG3,JG4)、[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、N-WGN[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、N-WGNカスタム[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)構成部品パネル(ピアノブラック)、リアカバー、ブラケット、サブブラケット、コネクター(24P)、ステアリングリモコンコード(20P)、アンテナ変換コード (CE)、その他適合メーカーホンダ
  • ワッシャー,ピックアップ ホンダ

    ワッシャー,ピックアップ

    ホンダ
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
  • ホンダ N-VAN用 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット カナテクス

    ホンダ N-VAN用 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット

    カナテクス
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷
    オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車含む)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
    型式JJ1、JJ2タイプオーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車含む)メーカーホンダ適合サイズ取付け可能:8インチカーナビ用年式R6/4~現在車種N-VAN構成部品パネル、ブラケット、電源コード(24P)、リバース/パーキング用コード(20P)、変換コード(24P⇔8P)、アンテナプラグ変換コード(CE)、その他
  • ホンダ オデッセイ用 9インチカーナビゲーション用インストレーションセット カナテクス

    ホンダ オデッセイ用 9インチカーナビゲーション用インストレーションセット

    カナテクス
    41,925税込46,118
    1個
    9日以内出荷
    オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車)に、市販の9インチナビゲーションを取付けるキットです。
    主な適合車輌型式(ホンダ)オデッセイ[R2/11~R4/9](RC1、RC2、RC4)構成部品パネル(ピアノブラック)、リアカバー、ブラケット(L)(R)、固定ブラケット、コネクター(24P)、アンテナ変換コード、その他適合メーカーホンダ
  • ホンダ ヴェゼル用 9インチカーナビゲーション用インストレーションセット カナテクス

    ホンダ ヴェゼル用 9インチカーナビゲーション用インストレーションセット

    カナテクス
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車)に、市販の9インチナビゲーションを取付けるキットです。
    主な適合車輌型式(ホンダ)ヴェゼル[R3/4~現在](RV3、RV4、RV5、RV6)構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、サブブラケット、フック、コネクター(24P)、アンテナ変換コード、その他適合メーカーホンダ
  • メインスイツチ&amp;ステアリングロツクサブアセンブリ B04-XH250-01 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイツチ&;ステアリングロツクサブアセンブリ B04-XH250-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • カバー バッテリ 1DK-XH219-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー バッテリ 1DK-XH219-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • ガラスプレート 1CD-XH353-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガラスプレート 1CD-XH353-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • カバー バツテリ 1MS-XH219-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー バツテリ 1MS-XH219-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-XH219-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • LEWR型作業台 1800X900XH740 下棚1枚付 TRUSCO

    LEWR型作業台 1800X900XH740 下棚1枚付

    TRUSCO
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番109-8976アズワン品番64-5026-86
  • LEWP型作業台 900X600XH740 下棚1枚付 TRUSCO

    LEWP型作業台 900X600XH740 下棚1枚付

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番109-8982均等荷重(kg)400材質(天板)ポリ化粧アズワン品番64-5026-79
  • LEWP型作業台 1200X750XH740 下棚1枚付 TRUSCO

    LEWP型作業台 1200X750XH740 下棚1枚付

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番109-8981アズワン品番64-5026-80
  • LEWP型作業台 1800X750XH740 下棚1枚付 TRUSCO

    LEWP型作業台 1800X750XH740 下棚1枚付

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番109-8980アズワン品番64-5026-81
  • LEWR型作業台 900X600XH740 下棚1枚付 TRUSCO

    LEWR型作業台 900X600XH740 下棚1枚付

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番109-8979アズワン品番64-5026-83
  • LEWR型作業台 1200X750XH740 下棚1枚付 TRUSCO

    LEWR型作業台 1200X750XH740 下棚1枚付

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番119-2156アズワン品番64-5026-84
  • LEWP型作業台 1800X900XH740 下棚1枚付 TRUSCO

    LEWP型作業台 1800X900XH740 下棚1枚付

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番109-8983材質本体:スチール均等荷重(kg)400材質(天板)ポリ化粧アズワン品番64-5026-82
  • ヘッドライトユニットアセンブリ 1DK-XH43A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘッドライトユニットアセンブリ 1DK-XH43A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1DK-XH43A-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • LEWR型作業台 1800X750XH740 下棚1枚付 TRUSCO

    LEWR型作業台 1800X750XH740 下棚1枚付

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番109-8978アズワン品番64-5026-85
  • ガラスプレート 1B6-XH353-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ガラスプレート 1B6-XH353-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番1B6-XH353-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • メインスイッチ&ステアリングロックサブアセンブリ 1WD-XH250-02 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイッチ&ステアリングロックサブアセンブリ 1WD-XH250-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1WD-XH250-01
  • シュリンク(CD1枚用) W160xH220 ザップ

    シュリンク(CD1枚用) W160xH220

    ザップ
    899税込989
    1セット(100枚)
    当日出荷
    CD用です。
    寸法(幅W×高さH)(mm)160×220厚さ(μm)20
  • JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着 JST(日本圧着端子製造)

    JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着

    JST(日本圧着端子製造)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター AOC 24B1XH / 11 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター AOC 24B1XH / 11 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,298税込9,128
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種AOC 24B1XH/11取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • センサケーブル30cm XH3ピン-QL1ピンコネクター付き RDP-835 JAPAN ROBOTECH

    センサケーブル30cm XH3ピン-QL1ピンコネクター付き RDP-835

    JAPAN ROBOTECH
    729税込802
    1個
    11日以内出荷
    エンコーダ付ギアボックスRDO-502ENのエンコーダとコントローラを接続するケーブルです。ケーブル1本と4ピンピンヘッダ入。Type3/Type3+に接続する場合、コントローラへのピンヘッダの半田付けが必要です。
    アズワン品番67-0431-13
  • JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着 26 AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着 26 AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26JST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
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
"XH-01" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷