「YAMAWA CE-SL」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
センタ穴ドリル CE-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CE-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から4日以内出荷
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ドリル HS S柄 LCD イワタツールドリル HS S柄 LCDイワタツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
ロングセンタードリル 岡部工具ロングセンタードリル岡部工具
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端角(°)60
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CE-SL V L100 1.5X60°X5 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CE-SL V L100 1.5X60°X5YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
HSS センタードリルロング A形 90° イワタツールHSS センタードリルロング A形 90°イワタツール
5,598税込6,158
1本
当日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
”ロングシャンク強ねじれ溝センタ穴ドリル”(A形60°・90°) センタ穴角60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)”ロングシャンク強ねじれ溝センタ穴ドリル”(A形60°・90°) センタ穴角60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。トラスコ品番120-8829
ロングシャンク強ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1172全長(mm)200刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)60
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から4日以内出荷
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ロングシャンクチタンコーティング 強ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクチタンコーティング 強ねじれ溝A型60°センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
ロングセンタードリル 60° 岡部工具ロングセンタードリル 60°岡部工具
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60