カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バイク部品(2)
絞り込み
「YB10L-A2」の検索結果

高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(97件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
MF-GELバッテリー BCB10L-B-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YB10L-B/A2保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。