カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • 建築金物(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「YKS-1」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスJ型フック フジテック・ジャパンステンレスJ型フックフジテック・ジャパン(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質SUS304仕上生地
洋折釘(ステンレス製) TRUSCO洋折釘(ステンレス製)TRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1パック(17本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
パイプフード(鐘型) 防虫ネット付 未来工業パイプフード(鐘型) 防虫ネット付未来工業(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
YKステンレスコーキングヘラ 好川産業YKステンレスコーキングヘラ好川産業
629税込692
1本
翌々日出荷
全長(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応
火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ TRUSCO火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプTRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷
シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
仕様樹脂被覆パイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7規格C種合格品
コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
779税込857
1本
翌々日出荷
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング TRUSCO火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティングTRUSCO
46,980税込51,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
仕様樹脂被覆パイプフレーム規格B種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.38
パイプフード( 鐘型)防虫ネット無 未来工業パイプフード( 鐘型)防虫ネット無未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
材質ステンレス製仕様ルーバー仕様・防虫ネット無付属品ボディーと同色ビス付
パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様防虫ネット付 未来工業パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様防虫ネット付未来工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。 ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)付属品ボディーと同色ビス付
パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様ルーバー付 未来工業パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様ルーバー付未来工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
材質ステンレス製仕様ルーバー付付属品ボディーと同色ビス付
パイプフード (鐘型)防火ダンパー逆向き防虫ネット付 未来工業パイプフード (鐘型)防火ダンパー逆向き防虫ネット付未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)付属品ボディーと同色ビス付寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43温度ヒューズ72適合ダクト100
パイプフード(鐘型)防火ダンパー逆向き 未来工業パイプフード(鐘型)防火ダンパー逆向き未来工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
材質ステンレス製付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付 未来工業パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)付属品ボディーと同色ビス付寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43温度ヒューズ72適合ダクト100
パイプフード(鐘型)防火ダンパー付 未来工業パイプフード(鐘型)防火ダンパー付未来工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
材質ステンレス製付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
片サドル固定金具 東洋アルチタイト片サドル固定金具東洋アルチタイト
18,980税込20,878
1袋(100個)
9日以内出荷
材質SUS304、塗装仕上げ
アブソーバアッシ,リヤショック(レッド) 62100-28HC1-YKS スズキアブソーバアッシ,リヤショック(レッド) 62100-28HC1-YKSスズキ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
アブソーバアッシ,リヤショック(レッド) 62100-31JC1-YKS スズキアブソーバアッシ,リヤショック(レッド) 62100-31JC1-YKSスズキ
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷