カテゴリ
- 制御機器(56)
- 作業工具(42)
- 自動車補修部品(39)
- 電気材料(34)
- 安全用品(23)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- オフィス家具(20)
- 機構部品(19)
- 手袋(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- バイク部品(14)
- 建築金物(14)
- 理美容(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 保管用品(10)
- 物流用品(10)
- 店舗什器・備品(10)
- 作業服(10)
- 農業・園芸資材(9)
- 研磨材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 卓上消耗品(6)
- 溶接用品(6)
- 安全保護具(6)
- 清掃用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 自転車部品(5)
- 厨房用品(4)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 住設機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- ヨツギ(85)
- ヤガミ(33)
- エスコ(27)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](20)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 吉野(13)
- Y.S.PARK(ワイエスパーク)(12)
- UNION(ユニオン産業)(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- サトーパーツ(7)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 八興(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- セキスイ(5)
- CONDOR(山崎産業)(5)
- 吉年(5)
- 東日興産(TN)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「YS-1」の検索結果

腐食性ガス用圧力調整器 YS-1
ヤマト産業¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から翌々日出荷・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。質量(kg)2.5二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)二次側圧力(MPa)0.1~0.6流れ方向右高圧
Y型ホース継手
ノールマ(24件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
油性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1缶(0.08L)ほか当日出荷から9日以内出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋当日出荷床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。用途床下の防湿材に容量(kg)10
ボールタップセット
TOTO(42件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
ケーブルストリッパー
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。寸法(幅W×奥行D)(mm)27×140
ワイヤーストリッパー
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ストリップの長さを固定できるストッパー付きです。(2~20mmの範囲に調整できます。)。電線の被覆の厚さに合わせて刃先の食い込みをダイヤルで簡単に調整できます。鋼板とガラスファイバー強化したナイロン材のボディで耐久性抜群です。トラスコ品番468-7639奥行(mm)170適合電線(mm2)(加工能力の目安)0.2~5.5
ゆかづか 合板タイプ
城東テクノ(18件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
レジ袋
日本サニパック¥179税込¥1971セット(100枚)当日出荷フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめています。材質高密度ポリエチレン(HDPE)2018年トラスコ掲載ページ9 0537
クリアターフYS
ワタナベ工業¥829税込¥9121枚当日出荷毛足の長いスケルトンタイプの人工芝で、素足で踏んでもやわらかくて心地よいです。用途屋上、ベランダ、プールサイド材質ポリエチレン樹脂(老化防止剤、静電気防止剤、抗菌剤配合)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)約25mm質量(g)290幅×長さ(mm)300×3002018年トラスコ掲載ページ9 0618
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
セキスイ(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
端子台 プリント基板用 ML-40
サトーパーツ(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
やわスポ
SK11¥359税込¥3951個当日出荷やわらかく、しなやかな削り感です。スポンジシートに、耐水ペーパーを貼り合わせることで、適度な柔らかさと、しなやかな削り感を得られます。プラモデル制作など、曲面の多い箇所に最適です。粗い粒度から細かい粒度へと作業をすることで、対象物を仕上げていきます。用途プラモデル制作などの細かい研削作業に。厚さ(mm)スポンジシート:約3
色ガラス#10 1枚入
SUZUKID(スズキッド)¥159税込¥1751枚当日出荷溶接面交換用遮光プレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。用途交換用遮光プレート遮光度#10
クイックキーパー傾斜屋根用
メック(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。用途傾斜屋根用質量(kg)3.0勾配角(屋根)15°~35°耐荷重(kg)(最大)60寸法D(mm)130~350表面処理粉体塗装仕上げ寸法W(mm)60~680
巾広アングル(箱売)
山口安製作所(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(50枚)ほか当日出荷から8日以内出荷L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。用途木材などの結合や、結合部の補強に材質鉄
手がよごれないクーピー(バラ)
サクラクレパス(2件のレビュー)¥65~税込¥72~1本ほか当日出荷から4日以内出荷べたつかず手が汚れにくい ベタつきやぬりカスが少ないので、汚れを気にせず安心して使えます。 持ちやすく折れにくい 小さな手でも持ちやすく折れにくい長さです。 安全性に配慮 欧州玩具安全規格(EN71)に適合しています。 米国国家規格(ANSI)に適合しています。
コンフォート 折りたたみシャワーチェア
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から5日以内出荷完成品、折りたたみ仕様 高さ5段階で調節できる肘掛け付シャワーチェアーです。 フレームには、軽くて錆びにくいアルミを使用。用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×485~560×675~770材質(フレーム)フレーム:アルミ(アルマイト)、座面.背座:ポリエチレン座面高さ(mm)355~445
高圧ゴム手袋
ヨツギ¥28,980~税込¥31,878~1双当日出荷から4日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
手動式圧着工具 (閉端接続子用)
JST(日本圧着端子製造)¥54,980税込¥60,4781丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
タイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
低圧ゴム手袋
ヨツギ¥5,198税込¥5,7181双当日出荷電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。用途600V以下の電気回路の活線作業など。トラスコ品番466-6097材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズ大全長(cm)28.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)
兼工業¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から翌々日出荷本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316材質(本体)SCS14種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100使用流体上水・精製水等最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
トップラベラー 1YS-6S-1 日付用
新盛インダストリ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。 インクローラーのセットがワンタッチ。用途容易な作業性を重視(こすりつけ式)質量(g)285段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80印字桁数(桁)6印字性能6列1段(日付表示)
インパクト用ロータリーやすり
ヤナセ(柳瀬)¥959税込¥1,0551個当日出荷木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。用途研磨作業。
...