カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
    • ヘッドライト本体(9)
    • ヘッドライト部品(1)
  • メカニカル部品(3)
    • 標準ローラーチェーン(2)
  • 電動工具(1)
    • ワークライト(1)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
    • 浮子/フロート(6)
  • バイク部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「ZEXUS」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル ZEXUS(ゼクサス)ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデルZEXUS(ゼクサス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ZEXUS最強の明るさと機能、第3世代フラッグシップモデル 驚異の明るさ1200ルーメン! 光量を調整するディミング機能と照射角度を調整するフォーカス機能で、あらゆるシーンで最適な光を創り出すことができます。ライトカラーは絶対的な明るさの「白色」、自然な色合いで作業から移動が快適な「電球色」、魚に警戒心を与えにくい「赤色」の3カラー。また、釣り人の存在を知らせる安全機能である後部認識等や、バッテリー残量が一目でわかるインジケーターも装備。付属充電池「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
付属品専用ベルクロベルト本体質量(g)約130(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約70×42×37/バッテリーケース:約92×38×33光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ電球色×8/高性能LEDチップ赤色×1使用電池リチウムイオン電池電源タイプ充電式適合バッテリーZR-02明るさ(Lm)約1200(メインLED+電球色LED8灯 ブースト10モード)/約980(メインLED100%ワイドビーム時)/約325(電球色LED8灯100%時)/約15(赤色LED100%時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約200点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約35(10%時)/メインLED:実用点灯約6(100%時)/サブLED:実用点灯約15(電球色LED100%時)/サブLED:実用点灯約80(赤色LED100%時)
ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル ZEXUS(ゼクサス)ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデルZEXUS(ゼクサス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スポット光もワイド光も自由自在のフォーカス機能を搭載 ワイド光での移動から瞬時に手元のスポット光に調整が可能となります。また。ゲームベストに装着可能なベルクロベルトを標準付属。アングラーの声から生まれたアイデアを凝縮しました。明るさにもこだわったサブLEDの赤色ライトはラインを反射しづらく、ノットの結束やトラブル時に抜群の威力を発揮します。また、水中で光を通しにくいカラーの為、警戒心の強いターゲットを狙うのにもってこいの1台です。
付属品専用ベルクロベルト本体質量(g)約50(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×29×38光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ赤色×5使用電池単4形アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)約400(白色100%時)/約60(赤色100%時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約120(白色スポット点灯時)点灯時間(時間)アルカリ電池使用時:白色フォーカスモード100%時:約3.7/白色フォーカス10%時:約37/赤色モード100%時:約6.5/赤色モード10%時:約48
LEDヘッドライト ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライトZEXUS(ゼクサス)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
コンパクトボディにハイパワー。最大420ルーメンの白色、手元照射に最適な電球色、警戒心を与えにくい赤色LEDにカスタムオプティカルレンズを搭載。フィールド、シーンを問わずあらゆる状況に対応します。 また、充電ポートはUSB TYPE-Cを採用し利便性も向上しました
本体寸法(mm)40.2×35.2×26.3本体質量(g)32保護等級IPX4相当電源タイプリチウムイオンポリマー充電池(600mAh)明るさ(Lm)約420照射距離(m)約126電球の種類LED点灯時間(時間)2~18
ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル ZEXUS(ゼクサス)ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデルZEXUS(ゼクサス)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
軽量コンパクトで明るさ560ルーメンを達成 スポット光もワイド光いずれも強力なLEDを採用し、乾電池で500ルーメン、ZEXUS専用バッテリー「ZR-01」を使用すれば最大560ルーメンというプロフェッショナルモデル並みの明るさ。また、魚に警戒されづらい赤色LEDも搭載。
本体質量(g)約47(本体のみ)光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ白色×12/高性能LEDチップ赤色×1使用電池単4アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)本体サイズ(mm)約幅60×高さ45×奥行34電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)ZR-01充電池使用時:約560(全灯モード時)/約460(12灯ワイドモード時)/約320(1灯スポットモード時)、アルカリ電池使用時:約500(全灯モード時)/約430(12灯ワイドモード時)/約300(1灯スポットモード時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約120(スポット点灯時)点灯時間(時間)ZR-01充電池使用時:全灯モード100%時:約1.5/全灯モード10%時:約13/スポットモード100%時:約2/スポットモード10%時:約20/ワイドモード100%時:約1.5/ワイドモード10%時:約16、アルカリ電池使用時:全灯モード100%時:約4/全灯モード10%時:約35/スポットモード100%時:約4/スポットモード10%時:約42/ワイドモード100%時:約3/ワイドモード10%時:約39
LED ヘッドライト ZX-R30 ZEXUS(ゼクサス)LED ヘッドライト ZX-R30ZEXUS(ゼクサス)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
質量28gの充電池内蔵の小型軽量ライトです。 誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。 白色LEDと赤色LEDを搭載しています。 ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。
付属品USBケーブル、クリップトラスコ品番324-5479材質ABS樹脂幅(mm)40ブラック高さ(mm)33奥行(mm)25電源(V)リチウムポリマー充電池全光束(Lm)420保護等級IPX4相当バッテリー容量(mAh)600明るさ(Lm)400最大点灯時間8
専用リチウム電池 ZEXUS(ゼクサス)専用リチウム電池ZEXUS(ゼクサス)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
本体に充電ポートを備えた充電池です。(USB Type-C) 3400mAhの大容量バッテリーです。 USBポート付で非常時にパワーバンクとして使えるZEXUS専用充電池です。
付属品USB Type-Cケーブルトラスコ品番195-0762適合機種ZX-R370、ZX-R730長さ(mm)70幅(mm)18質量(g)48奥行(mm)18バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー容量(mAh)3400アズワン品番64-8785-84ポート(充電)USB Type-C
ZEXUS(ゼクサス) FLASHER(フラッシャーライト) ZEXUS(ゼクサス)ZEXUS(ゼクサス) FLASHER(フラッシャーライト)ZEXUS(ゼクサス)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト 夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。
質量(g)約22(本体のみ)光源高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1寸法(Φ×mm)約27.4×77(本体のみ)使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180防水保護等級IPX7相当点灯時間(時間)フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5
LEDヘッドライト ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライトZEXUS(ゼクサス)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
進化したハイブリッドシリーズ ハイエンドモデル。ハイブリッドシリーズ最高峰の620ルーメン。コンパクトでありながら圧倒的な明るさでアングラーをサポートします。配光部にはカスタムオプティカルレンズ採用し、ワイド光とスポット光両方の特性を兼ね備えた照射を実現。足元の確認から遠方照射まで様々な状況に対応
本体寸法(mm)60×45×31.5本体質量(g)48保護等級IPX4相当電源タイプZR-01+または単4形アルカリ乾電池×3明るさ(Lm)約620照射距離(m)約146電球の種類LED点灯時間(時間)2.5~45
ZEXUS専用バッテリー ZEXUS(ゼクサス)ZEXUS専用バッテリーZEXUS(ゼクサス)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
充電口は待望のTYPE-Cの高速充電対応。充電し繰り返し使用できる。乾電池代が不要でエコ。軽量・コンパクトUSB充電で車やモバイルバッテリーからも充電可能!。-20度の寒冷地仕様でも適応。USBケーブル別売。
質量(g)約20入力5V/1A使用電池高出力リチウムバッテリーバッテリー容量(mAh)1000色(本体)ブラック点灯色【充電時】赤色点灯/【充電完了】緑色点灯
ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス)ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン)ZEXUS(ゼクサス)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。 遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。 しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。 その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。 その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。 もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。 本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。 また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。 潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。 【アジ、メバルなどのライトゲーム用LEDフロート】 固定式・遊動式どちらも使える2way仕様 業界初ワイヤレス充電式を採用 着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる 糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用 視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ寸法(mm)23.0×42.9質量(g)10.5充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)バッテリー容量(mAh)20発光体超小型高輝度LED点灯時間(時間)約4~5浮力(g)残:1
ローラチェーン ゼクサスチェンローラチェーンゼクサスチェン(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス)ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン)ZEXUS(ゼクサス)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。 遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。 しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。 その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。 その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。 もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。 本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。 また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。 潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。 【アジ、メバルなどのライトゲーム用LEDフロート】 固定式・遊動式どちらも使える2way仕様 業界初ワイヤレス充電式を採用 着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる 糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用 視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ寸法(mm)23.0×42.9質量(g)9.5充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)バッテリー容量(mAh)20発光体超小型高輝度LED点灯時間(時間)約4~5浮力(g)残:1
ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス)ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン)ZEXUS(ゼクサス)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。 遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。 しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。 その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。 その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。 もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。 本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。 また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。 潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。 【タチウオ専用LEDフロート】 固定式・遊動式どちらも使える2way仕様 業界初ワイヤレス充電式を採用 着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる 糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用 視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ寸法(mm)25.0×51.2質量(g)13充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)バッテリー容量(mAh)40(20×2)発光体超小型高輝度LED点灯時間(時間)約4~5浮力(g)残:2
ZEXUS LED ヘッドライト ZX-R740 ZEXUS(ゼクサス)ZEXUS LED ヘッドライト ZX-R740ZEXUS(ゼクサス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
明るさ最大1300ルーメン(ブースト時)です。フォーカス付きで照射角度の変更可能です。
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(82件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン販売区分業務用
ステンレスローラチェーン ゼクサスチェンステンレスローラチェーンゼクサスチェン
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。
列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンユニット長さ(m)3.048ピン形式リベット形
充電式ヘッドライト マキタ充電式ヘッドライトマキタ(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)コード長さ(m)1.2能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
超高輝度電気ウキ 冨士灯器超高輝度電気ウキ冨士灯器
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
棒型電気ウキの決定版
電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、スズキ(セイゴ)、イシモチ、イカ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED プリンストンLEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLEDプリンストン
9,698税込10,668
1個
当日出荷
電球の種類LED付属品ヘルメットアタッチメントユニットトラスコ品番125-8439幅(mm)64グレー高さ(mm)41質量(g)83奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)300最大点灯時間150時間
超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器超高輝度電気ウキ 緑冨士灯器
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
オールマイティータイプ高輝度電気ウキ 超高輝度国産LEDを採用したオールマイティーな普通タイプ高輝度電気ウキです。発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。スリムボディで抵抗も少ないので、アタリが取りやすく太刀魚・イカに最適な高輝度電気ウキです。
電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル ルートアール3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブルルートアール
589税込648
1個
当日出荷
新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。 Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。 転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません) ※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。 ※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。 ※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間
最大電流(A)3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)対応機種Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0などインターフェイスUSB2.0
超高輝度電気ウキ 冨士灯器超高輝度電気ウキ冨士灯器
749税込824
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
超高輝度電気ウキの決定版 実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1~5シリーズ。
電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
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
"ZEXUS" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷