ZEXUS(ゼクサス)
ZEXUS LED ヘッドライト ZX-R740
明るさ最大1300ルーメン(ブースト時)です。
フォーカス付きで照射角度の変更可能です。
付属品
ベルクロベルト、ヘッドベルト、USBケーブル(Type-C)、マイクロB
トラスコ品番
645-3657
材質
ABS樹脂
幅(mm)
70
高さ(mm)
42
奥行(mm)
37
保護等級
IPX4相当
使用電池
専用充電池ZR-03
充電時間(時間)
6
バッテリー容量(mAh)
5000
明るさ(Lm)
1300
最大点灯時間
46h
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82604667
ZX-R740
¥
20,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください