カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
    • 検査用品(1)
  • 制御機器(14)
    • ディスクリートその他関連用品(9)
  • バイク純正部品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 建材・エクステリア(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ZRC」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】CRゴムシート 穴なし ノーブランド【オーダー】CRゴムシート 穴なしノーブランド
766税込843
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
Racing Composite R40 NUT(単品) KYO-EIRacing Composite R40 NUT(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応)対応
レインコート 1着 システムポリマーレインコート 1着システムポリマー
399税込439
1着
当日出荷
保管、携帯に便利なレインコート。突然の雨にも安心です。
材質ポリエチレン・EVA配合樹脂質量(g)約83胸囲(cm)約116着丈(cm)約100アズワン品番65-0385-35メーカー商品コード42261186
COVER,RR C*R342C*  83712GJBJ00ZR ホンダCOVER,RR C*R342C* 83712GJBJ00ZRホンダ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
SHELTER C*YR191P*  83120MAM000ZR ホンダSHELTER C*YR191P* 83120MAM000ZRホンダ
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
LEATHER C*TYPE16*  77101GAH305ZR ホンダLEATHER C*TYPE16* 77101GAH305ZRホンダ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
COVER CE*YR387MC*  81116MKCL00ZR ホンダCOVER CE*YR387MC* 81116MKCL00ZRホンダ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
SHELTER CO*R287M*  83170MCAA80ZR ホンダSHELTER CO*R287M* 83170MCAA80ZRホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
SHELTER C*NH390P*  83110MAM000ZR ホンダSHELTER C*NH390P* 83110MAM000ZRホンダ
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
UNDER COVER,*T16*    51611402000ZR ホンダUNDER COVER,*T16* 51611402000ZRホンダ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
FENDER COM*NH196*    61100MFJD00ZR ホンダFENDER COM*NH196* 61100MFJD00ZRホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
FENDER CO*NH131M*    61100MT4000ZR ホンダFENDER CO*NH131M* 61100MT4000ZRホンダ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
FENDER CO*NHB47P*    61100MGSD30ZR ホンダFENDER CO*NHB47P* 61100MGSD30ZRホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
FENDER CO*PB261M*    61100MR1000ZR ホンダFENDER CO*PB261M* 61100MR1000ZRホンダ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
FENDER COMP*NH-1*    61100443741ZR ホンダFENDER COMP*NH-1* 61100443741ZRホンダ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
FENDER COM*YR180*    61100MZ5000ZR ホンダFENDER COM*YR180* 61100MZ5000ZRホンダ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
FENDER CO*NHA30M*    61100MW3600ZR ホンダFENDER CO*NHA30M* 61100MW3600ZRホンダ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
UNDER COVER L*T6*    51612402000ZR ホンダUNDER COVER L*T6* 51612402000ZRホンダ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
FENDER COMP*R239*    61100KCH900ZR ホンダFENDER COMP*R239* 61100KCH900ZRホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
COWL,FR C*NHA27M*    64216MCA000ZR ホンダCOWL,FR C*NHA27M* 64216MCA000ZRホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
FENDER CO*R101CU*    61100KEA751ZR ホンダFENDER CO*R101CU* 61100KEA751ZRホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
FENDER COMP.*T19*    61100065010ZR ホンダFENDER COMP.*T19* 61100065010ZRホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175 pod 125 kHz handles and door contacts for APC SX rack シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Access Pod 175 pod 125 kHz handles and door contacts for APC SX rackシュナイダーエレクトリック
289,800税込318,780
1式
6日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-15
NetBotz Rack Access Pod 175 pod 13.56 MHz handles and door contacts for APC SX rack シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Access Pod 175 pod 13.56 MHz handles and door contacts for APC SX rackシュナイダーエレクトリック
299,800税込329,780
1式
6日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、13.56MHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-18
MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、232Cケーブル unitechMS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、232Cケーブルunitech
32,980税込36,278
1個
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。 ※MS852-ZRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。 ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様周囲光:100000Lux(太陽光)、スキュー角度:±60°、ピッチ角度:±60°、ロール角度:0~360°、印刷コントラスト比:20%最小印刷コントラスト比、[OCR]フォント:OCR-A、OCR-B、MICR、SEMI、落下テスト:2.1M高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)規格CE、FCC、BSMI、VCCIセンサー1280×800グローバルシャッター照準(エレメント)赤色レーザ消費電流(mA)動作時:<252mA、スタンバイ時:<77mA照明白色LED(リスク免除グループ)相対湿度95%(結露無いこと)解像度[光学的]1D 3mil/0.075mm寿命(トリガスイッチ)1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC4~5.5ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
サニタリーヘルールレジューサー同心(SUS316L) フジトクサニタリーヘルールレジューサー同心(SUS316L)フジトク
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS316L形状同心レジューサー
Surface Mounting Brackets for NetBotz Room Monitor Appliance or Camera Pod シュナイダーエレクトリックSurface Mounting Brackets for NetBotz Room Monitor Appliance or Camera Podシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1式
13日以内出荷
『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-01
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P17型 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P17型TOSTEM(LIXIL)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
タイプ片開きアングル付/フラット枠仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
Zrn Coated Flat Cutter - 0.25" Diameter, #201Z 2 Pack SPARKFUNZrn Coated Flat Cutter - 0.25" Diameter, #201Z 2 PackSPARKFUN
18,980税込20,878
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a two pack of Zrn coated flat mills from Carbide 3D that are perfect for fabricating with aluminum. Each mill in this pack features a cutting and shank diameter of 0.25 inches and a cutting length of 0.75 inches. These cutters really are great for precision 3D machining and fabrication.These cutters are coated with Zirconium Nitride(Zrn). This is a specialty coating which makes it most suitable for temperature sensative materials. ZrN had excellent corrosion-resistance, lubricity and hardness to suit many applications. This coating has a unique ability to reduce the build-up edge on cutting tools which results in a better surface finish. ZrN works well for machining Titanium and Aluminum Alloys, Nickel, Brass, Copper, Cast Iron and Zinc. Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.FeaturesCutting Diameter:0.25"Cutting Length:0.75"Shank Diameter:0.25"3 Flute, center cutting2.5" Overall Length
アズワン品番67-0428-49
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。 引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。 風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。 羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。
質量(kg)5.6消費電力(W)35風量調整強・中・弱・OFF回転方向【ファン】正・逆タイプ【羽根】表裏リバーシブル直径(Φmm)1060高さ(mm)314電源(V)AC100
SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き C14型 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き C14型TOSTEM(LIXIL)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ片開きアングル付/フラット枠仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P15型 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P15型TOSTEM(LIXIL)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開きアングル付/フラット枠
SS-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形 NACHI(不二越)ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形NACHI(不二越)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型TOSTEM(LIXIL)
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷から13日以内出荷
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開きアングル付/フラット枠
関連キーワード
crc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • crc
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら