カテゴリ
- 店舗什器・備品(127)
- 機構部品(68)
- 事務用品(53)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 安全標識(11)
- 学童・教育用品(4)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 常磐精工(78)
- SUS(エスユーエス)(68)
- ナカバヤシ(23)
- フジカラー(11)
- 友屋(9)
- ユニット(8)
- エスコ(7)
- ハクバ写真産業(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- トレード(6)
- 日本演出(5)
- タキロンシーアイ(4)
- 光(4)
- グリーンクロス(4)
- アルテ(4)
- アルナ(4)
- コクヨ(3)
- king(撮影・写真用品)(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a pet板」の検索結果

【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm
タキロンシーアイ(32件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(非晶質ポリエステル)厚さ(mm)3色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm
タキロンシーアイ(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(非晶質ポリエステル)厚さ(mm)2色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm
タキロンシーアイ(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)5色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
サンデーPET PG1
アクリサンデー(9件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷から4日以内出荷ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。色透明
PETシート
コクゴ¥62,980~税込¥69,278~1枚7日以内出荷圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。切削加工や溶接には適しますが、接着や曲げ加工には不向きです。
リシャインフィルム 透明PET
アズワン¥3,030~税込¥3,333~1袋(10枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。 製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。材質PET
塩ビ板
光(53件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から8日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
アクリル板
光(50件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から8日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
アクリル板(透明)
ノーブランド(44件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から7日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)1色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3耐燃性可燃性![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19411604-260511-02.jpg)
PP板
アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)¥137~税込¥151~1枚当日出荷ポリプロピレン(PP)を主原料とした環境にやさしいプラスチック板です。燃焼時にダイオキシンが発生しにくく、安心して廃棄やリサイクルが可能です。厚さ0.4mmのしなやかな質感で、ハサミやカッターで簡単にカットでき、工作や手芸にも扱いやすい仕様です。290×220mmの小さめサイズで、幅広い用途に対応します。耐水性に優れており、水濡れが気になる掲示物や屋外イベントの装飾にも適しています。軽量でありながら丈夫で、折り曲げや衝撃にも強いのが特長です。図工やDIY、店舗のPOP制作など、コストパフォーマンスを重視する現場でも活躍する定番素材です。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質PP厚さ(mm)0.5
スーパーPETプレート
コクゴ¥4,998~税込¥5,498~1枚7日以内出荷燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm
クラレ(83件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚翌々日出荷アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等材質アクリル厚さ(mm)5色透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5℃-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート板
光(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート色透明
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm
タキロンシーアイ(43件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)3色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工![おえかき PET板 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52970627-170215-02.jpg)
おえかき PET板
アーテック[学校教材・教育玩具]¥73税込¥801個3日以内出荷透明感のある作品がつくれる。透明感のある作品がつくれます。使用可能画材:クレヨン、色鉛筆、油性ペン、ポスターカラー。材質:PET。サイズ:210×297×0.3mm。セット内容:デザインPET板(A4)×1、うす紙(下絵用紙)(260×360mm)×2用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。材質PET寸法(mm)0.3×210×297適合年齢(歳)3
PET透明板(MGライトパネルカスタム・LEDグリップA用)
グリーンクロス¥5,298~税込¥5,828~1枚4日以内出荷ライトパネル用のPET透明板です。用途ライトパネルの保護カバーに仕様取り出しテープ付材質アクリル(1.5mm厚)
PET透明板(MGライトパネルカスタム・LEDグリップA用)
グリーンクロス¥3,898~税込¥4,288~1枚4日以内出荷ライトパネル用のPET透明板です。用途ライトパネルの保護カバーに仕様取り出しテープ付材質アクリル(1.5mm厚)
イージーライトパネル ver2.0用PET透明板
グリーンクロス¥2,898~税込¥3,188~1枚4日以内出荷イージーライトパネル ver2.0用の透明PET板です。用途ライトパネルの保護カバーに材質透明PET(1mm厚)
PET透明板(MGライトパネルカスタム・LEDグリップA用) A1ハーフ(56939A1H)
グリーンクロス¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷ライトパネル用のPET透明板です。用途ライトパネルの保護カバーに仕様取り出しテープ付材質アクリル(1.5mm厚)適合サイズA1ハーフ
表示スタンドA3型
ユニット¥12,980税込¥14,2781台当日出荷パソコンやワープロで製作したオリジナル文字や絵柄の用紙を差し込むだけで簡単に表示できます。トラスコ品番811-5936材質差込板:ペット樹脂・白塩ビ板寸法(mm)差込板:297×436質量(kg)4.2高さ(mm)1155材質(本体)鉄(粉体塗装)文字内容-タイプA3ヨコ用取付方式スタンド式奥行(mm)300間口(mm)300本体寸法(mm)(角)300×H1155mm
イセトーコレクションケースA403
伊勢藤¥1,698税込¥1,8681個当日出荷あなたの大切なフィギュア(お菓子のおまけ、ボトルキャップ、カプセル自販機商品等)、ミニカー、プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレイケースです。材質天板・側板・ベース台・仕切板/ポリスチレン、スライド板/PET幅(cm)10.1長さ(cm)22.1高さ(cm)34.6
フレーム ガーベラ B5/A4
イワタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷収納用紙サイズ:JIS・A4、簡易マットを使用してJIS・B5対応材質前面:PET 枠:木製 スタンド付裏板:(MDF)色ホワイト質量(g)320収納サイズJIS・A4、(簡易マットを使用して)JIS・B5寸法(縦×横×厚さ)(mm)320×233×17グリーン購入法適合
304x427mm/ A3判 ポスターパネル
エスコ¥2,000税込¥2,2001枚翌日出荷付属品吊し用ひも(ナイロン製)付材質フレーム:アルミ製・カバー:再生PET製・裏板:再生発泡PS製サイズA3質量(g)240寸法(幅W×高さH)(mm)304×427
スナップフレームスタンド A1
アール・エフ・ヤマカワ(6件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷ポスター掲示に適した自立式パネルのフレームスタンド。フレームに入れることでポスターでも看板のように飾ることができる、自立式のパネルスタンドです。A1サイズの用紙がぴったりおさまります。スナップ式なので用紙の入れ替えも簡単で、さらに収納に便利な折りたたみ式です。材質脚・フレーム:アルミ、表面:PET、背板:PS色シルバー
アルミ枠ポスターパネル
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から5日以内出荷ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。縦長・横長どちら向きでも使えます。吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。用途ポスターパネル アルミ 額縁付属品吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本材質透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PE
アルミ額縁 A31
フジカラー¥1,998~税込¥2,198~1枚4日以内出荷から6日以内出荷前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板色ブラック台紙Vカット台紙
ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式
(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。付属品吊り下げリング・取扱説明書仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)12色(フレーム)シルバー
グリップA A1
トレード¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷ポスターの交換が簡単な四辺開閉式のA型看板になります。 折りたたみ式でコンパクトに収納可能で店内に保管しても場所を取りません。 背板にアルミ複合板を使用しているため屋外対応可能です。用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に材質本体:アルミアルマイト仕上、透明面板:PET1mm板、背板:アルミ複合版3mm規格ポスター:A1寸法(幅W×高さH)(mm)ポスター:594×841、有効表示面:581×828
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ
ハクバ写真産業¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA4サイズ用アルミ額縁。B5サイズも飾れるマット紙(中額)付き。仕様吊りヒモ:ありサイズA4質量(g)約395外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約232×319×11材質(フレーム)アルミスタンドあり画面サイズA4:約196×283mm(マット紙なし) B5:約172×247mm(マット紙あり)アズワン品番68-0806-24マットタイプビク抜きマット紙パッケージPP袋マット寸法(mm)(外寸)約W210×H297×D0.2

















![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19411604-260511-02.jpg)






![おえかき PET板 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52970627-170215-02.jpg)