カテゴリ
- 制御機器(1,037)
- パソコン/周辺機器(600)
- メカニカル部品(108)
- 学童・教育用品(86)
- 電気材料(63)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 自動車純正部品(54)
- 科学研究・開発用品(28)
- バイク純正部品(26)
- 防犯用品(26)
- 店舗什器・備品(24)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 測定用品(15)
- 切削工具(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 農業機械(12)
- 厨房用品(10)
- テープ(9)
- 事務用品(9)
- トラック純正部品(9)
- バイク部品(8)
- 物流用品(7)
- 防災用品(7)
- 建築金物(7)
- 家電(7)
- 機構部品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 卓上消耗品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 電動工具(5)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 作業工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(700)
- サンワサプライ(241)
- RS PRO(152)
- SPARKFUN(84)
- 伊東電機(65)
- シュナイダーエレクトリック(63)
- SKF(日本エスケイエフ)(41)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ホンダ(36)
- サンワダイレクト(35)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
- CAPTAIN STAG(32)
- アイネックス(32)
- 多摩電子(27)
- StarTech.com(26)
- エレコム(22)
- VISHAY(22)
- ミツビシ(20)
- SCHURTER(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a tap」の検索結果

2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート MOBILE TAP
ACRIVO¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート モバイルタップ。同時に複数の機器を一括充電/稼働でき、持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。テレワークにもおすすめ。90度回転プラグ搭載。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利。楽に取り出せる爪付きプラグ。プラグの取り出し部分が出っ張ている為、スムーズに取り出し可能。コンセント差し込み口×2、USBポート×2の計4つの差込口で4台同時充電が可能。表面のタイプフェイス印刷やアウトドアカラーを取り入れたカラーバリエーションでこだわりのカラー/デザインプラグ形状2Pコンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34.6×26.8ピン数(ピン)2(電源プラグ)口数AC2個口+USB2口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源タップ
サンワサプライ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子○マグネット○プラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント
エレコム(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ
サンワサプライ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)色グレーコンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2アース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。コンセント形状3P抜け止め付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)定格15A、125V(合計1500Wまで)コンセント個数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能絶縁キャップ付き、AC雷ガード、二重構造、二重被覆、マグネット付サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)マグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子が付いています。仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。色ホワイトスイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
タップ継手 RS PRO Adapt-A-Tapレバー交換キット(クロム)
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷アクセサリタイプ = Adapt-A-Tapレバー交換キット(クロム)。併用可能製品 = 1/2インチタップ。。Oracstar Adapt-A-Tap. タップ上部交換キット 交換、改装、様式変更 ほとんどのシンク、浴室、及び洗面台に適合
電源延長コード
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグ色ブラック仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
ロジクール Tapスケジューラー
ロジクール¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から5日以内出荷Tap Schedulerは、会議の詳細を表示したり、アドホック会議や将来の会議のために会議室を予約したり簡単にできます。主要な会議室スケジューリングソリューション用の専用スケジューリングパネルとして簡単に導入でき、社員が適切な会議スペースを見つけて使用申請するのに役立ちます。対応アプリケーションは、Teams Room、ZoomRoomなど対応しております。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体のみ:165 × 246.2 × 28.5、壁面設置時:165 × 246.2 × 31.4、マリオン設置時:165 × 292.6 × 44.5サイズ(inch)タッチスクリーン:10.1ディスプレイタイプ:IPS(In-Plane Switching)、LEDバックライト付きLCDパネル解像度1280 x 800視野角85°(上下左右)輝度400ニットコントラスト比1000:1角度(°)設置:0(設置面に対してフラットな状態)センサー加速度計、アンビエント ライト取付方式100mm×100mm VESA、FDMI電源Power over Ethernet(PoE)、IEEE 802.3af タイプ1、クラス3デバイス(※PoE対応ネットワークまたはPoEインジェクターとイーサネットケーブルが必要です(別売))デバイス監視および管理には、ロジクール Syncのリモート管理機能、Microsoft Teams管理センター、Zoom Device Managementプラットフォームを利用できます。互換性ロジクール Tapスケジューラーは、以下の主要な、会議室スケジューリングソリューションと連携します。Microsoft Teamsパネル、Zoom Roomsスケジュール作成用ディスプレイ、Meetioスケジューリングパネル、Robinスケジューリングパネル、Appspaceスケジューリングパネル。ロジクール Syncリモート管理プラットフォームとも互換性があります。動作温度範囲(℃)0~40保管温度(℃)-40~70湿度(%)10-95質量(kg)0.7仕様【静電容量式】10ポイントマルチタッチ、【指紋付着防止】疎油性コーティング、【ケーブル孔】水平/垂直/中央、【ポート、インターフェース】イーサネット:10/100mbps、WiFi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0(現在使用不可、今後対応予定)
ロジクール Tap
ロジクール¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷ビデオ会議室ソリューション用の会議室タッチコントローラ。ワンタッチでの参加、カレンダー連携、素早いコンテンツ共有、会議室間で一貫した体験をもたらします。Tapは、10.1インチの大型ディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。背面および底面にケーブル出口を備えているほか、ストレインリリーフとケーブルリテンションが組み込まれているため、しっかりと接続を維持、シンプルかつ安全な配線が可能です。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。Tapは、ワイヤレスまたはHDMI接続によるビデオ会議室への素早いコンテンツ共有にも対応しています。主要なビデオ会議サービスと連携し、互換性にも優れています。仕様【システム要件】Windows(R) 10 / Chrome(TM) OS 80以降 / Logi CollabOS / USB 2.0、3.0、または3.1 Type Aポートセット内容Tap タッチコントローラ、Cat5eキット(ロジクールTapレシーバー、ドングルトランシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット、Cat5eケーブル(2.97m)、Cat5eケーブル(7.0m))、HDMI 1.4aケーブル(2.0m)、マイクロファイバー製クロス、保証規定質量(kg)1.25角度(°)【ディスプレイ】14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×244×179インターフェースUSB 2.0,3.0,3.1 Type C(PC用)/ USB 2.0 Type A(アクセサリー接続用)/ HDMI入力(コンテンツ共有用)/ 内蔵Ultrasonicスピーカー / 内蔵RIPモーションセンサー / 100mm x 100mm VESA FDMI(フラットディスプレイ取り付けインターフェース)/ ケンジントンロックスロット×2解像度1280×800コーティング指紋付着防止および反射防止の効果がある疎油性コーティング保証期間2年間互換性Google Meet / GoToRoom / Microsoft Teams Rooms / Pexip Room / RingCentral Rooms / Zoom Roomsスクリーン10.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール TAP IP
ロジクール¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷ロジクール Tap IPは、ロジクール会議室ソリューション用のネットワーク接続されたタッチコントローラです。Tap IPを導入することで、会議の開始や参加がワンタップで簡単にできます。すっきりとしたケーブル管理が可能で、マウントオプションが豊富なTap IPは、簡単に設置でき、稼働状態を維持できます。Tap IPは、指紋が付きにくい10.1インチの大型タッチディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。14°の角度で見やすく、会議室内に目立つことなく設置可能です。1本のケーブルのみで電源供給とデータ通信の両方に対応。デバイスの背面または底面から出すことができるため、会議室内のあらゆる場所にすっきりと設置できます。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。その他LEDバックライト付きLCDパネル、静電容量式、10点マルチタッチ、指紋付着防止:疎油性コーティングセット内容Tap IPタッチコントローラ、VESA取り付け用ネジ×4、マイクロファイバー製クロス、取扱説明書、保証規定質量(kg)1電源Power over Ethenet(PoE)、IEEE 802.3afタイプ1、クラス3デバイス、イーサネット:10/100mbps、Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0角度(°)【ディスプレイ】14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.1×246.2×171.3ディスプレイIPS(In-Plane Switching)解像度1280×800保証期間2年間視野角85°(上下左右)互換性Microsoft Teams (Android版)、Zoom Rooms (Windows版/Android版)スクリーン10.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。用途3P抜け止めマグネット・4個口。プラグ形状3P・ストレート色グレーピッチ(mm)差込口間/40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26アース端子あり機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付きコンセント個数4外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
スクリュー TRUSS TAP. 97707-50025
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥119税込¥1311個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
Natural Wood Tap AC4個口 スイッチ付
Fargo¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷木目調のデザインがインテリアに馴染む電源タップ。定格容量15A、100~125V(1500Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。個別スイッチ。背面に壁掛け用フック。材質難燃性PC樹脂寸法(mm)43×27×197色ダークウッド質量(g)約259スイッチ個別スイッチ定格15A・100~125V (1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能耐トラッキング・雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート
Fargo¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)仕様雷サージあり寸法(mm)32×44×213スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C×1
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥7,798~税込¥8,578~1箱(1000本)当日出荷から75日以内出荷標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金などに
30cm 15ピンSATA電源延長ケーブル
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ ケーブル長30cm用途システムの構築時やアップグレード時にSATAドライブとケーブルの配置の柔軟性を実現。SATAバックプレーンアダプタの接続を延長。SATAドライブドックの接続を延長色レッド/ブラック/イエロー/オレンジ質量(g)23コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - SATA電源[15ピン]オスケーブル長(cm)30コネクタBSATA電源 [15ピン]変換タイプメス - オス
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - SATA電源コネクタ(15ピン)変換アダプタ
StarTech.com¥949税込¥1,0441個翌々日出荷ケーブル長15cm シリアルATA HDDを標準型内部電源コネクタに接続 - SATA(15ピン)- ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) 標準ペリフェラル電源接続でシリアルATA HDDに給電 シリアルATA 3.0規格に準拠用途シリアルATA HDDを使用するデスクトップ型コンピュータまたはサーバに最適色レッド/ブラック/イエロー質量(g)13ケーブル長(m)0.16コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オスインターフェースシリアルATA 3.0ケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス形状SATA電源[15ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1SATA電源[15ピン]コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAP-2
信越化学工業¥4,898~税込¥5,388~1セット(500枚)ほか11日以内出荷から16日以内出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン<10ppm厚さ(mm)0.11色淡紫伸び(%)26連続使用温度(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(MPa)31密度(g/cm3)1.65(23℃)硬さ(デュロメータA)87熱伝導率(W/mk)0.9比誘電率 50Hz3.5、1KHz/3.4、1MHz/3.3誘電正接 50Hz1.9×10-2、1kHz/1.1×10-2、1MHz/4.1×10-3補強層ポリイミドフィルム危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)41体積抵抗率(Ω・m)(T)14.0耐電圧(kV)6熱抵抗50℃/100psi2.0cm2・K/W商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
アングルパンチャ
泉精器製作所¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷穴あけ能力(mm) 鉄工アングル:50×50×t6ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2穴径(Φmm)10.5、13.5、17.5質量(kg)3.8トラスコ品番455-8847
eSATAケーブル/30cm/パネルマウント型eSATA メス - SATA オス/最大6Gbps/シリアルATA 3.0準拠
StarTech.com¥989税込¥1,0881個3日以内出荷パネルマウント型eSATAポート:ネジ付きで、確実な取り付けが可能。最大6Gbpsの高速データ転送をサポート。Serial ATA 3.0規格に準拠用途SATAコントローラーからeSATAパネルマウントに接続仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:eSATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:PVC●インターフェースと転送速度:SATA 3.0 (6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:305mm●製品質量:24g●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
ルームエアコン AXシリーズ 14畳用 単相100V 室内機と室外機セット
ダイキン工業¥209,800税込¥230,7801セット欠品中仕様機種名(総称):S406ATAP-W-(C)その他最大高低差:16m適合室内機:F406ATAP-W-(-C)、室外機:R406AAP種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:770( 65~1,300 ),暖房:890( 65~3,580 )電源単200V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:4.0kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 110グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)1.37冷房能力(kW)4( 0.3~5.3 )暖房能力(kW)5( 0.4~12.1 )通年エネルギー消費効率(APF)7.3期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)297、(暖房時期間合計)739、(期間合計(年間))1036低温暖房能力(kW)9.0(パワフル設定時)適用畳数冷房:11~17畳( 18~28 ),暖房:11~14畳( 18~23 )(畳数のめやす(m2))
ルームエアコン AXシリーズ 20畳用 単相200V 室内機と室外機セット
ダイキン工業¥259,800税込¥285,7801セット欠品中仕様機種名(総称):S636ATAP-W-(C)その他最大高低差:16m適合室内機:F636ATAP-W-(-C)、室外機:R636AAP種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:1750( 80~1,820 ),暖房:1550( 75~3,730 )電源単200V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:6.3kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ12.7地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 101グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)1.27冷房能力(kW)6.3( 0.3~6.5 )暖房能力(kW)7.1( 0.4~12.2 )通年エネルギー消費効率(APF)6.2期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)587、(暖房時期間合計)1335、(期間合計(年間))1922低温暖房能力(kW)9.1(パワフル設定時)適用畳数冷房:17~26畳( 29~43,暖房:16~20畳( 26~32(畳数のめやす(m2))
ルームエアコン AXシリーズ 18畳用 単相200V 室内機と室外機セット
ダイキン工業¥229,800税込¥252,7801セット欠品中仕様機種名(総称):S566ATAP-W-(C)その他最大高低差:16m適合室内機:F566ATAP-W-(-C)、室外機:R566AAP種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:1390( 70~1,580 ),暖房:1380( 75~3,580 )電源単200V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:5.6kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 104グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)1.37冷房能力(kW)5.6( 0.3~6.0 )暖房能力(kW)6.7( 0.4~12.1 )通年エネルギー消費効率(APF)6.6期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)473、(暖房時期間合計)1132、(期間合計(年間))1605低温暖房能力(kW)9.0(パワフル設定時)適用畳数冷房:15~23畳( 25~39,暖房:15~18畳( 24~30(畳数のめやす(m2))
ルームエアコン AXシリーズ 23畳用 単相200V 室内機と室外機セット
ダイキン工業¥279,800税込¥307,7801セット4日以内出荷仕様機種名(総称):S716ATAP-W-(C)その他最大高低差:16m適合室内機:F716ATAP-W-(-C)、室外機:R716AAP種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:2210( 90~2,240 ),暖房:2020( 80~3,730 )電源単200V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:7.1kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ12.7地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 100グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)1.35冷房能力(kW)7.1( 0.3~7.3 )暖房能力(kW)8.5( 0.4~12.2 )通年エネルギー消費効率(APF)5.9期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)682、(暖房時期間合計)1594、(期間合計(年間))2276低温暖房能力(kW)9.1(パワフル設定時)適用畳数冷房:20~30畳( 32~49 ),暖房:19~23畳( 31~39 )(畳数のめやす(m2))
ルームエアコン AXシリーズ 26畳用 単相200V 室内機と室外機セット
ダイキン工業¥299,800税込¥329,7801セット欠品中仕様機種名(総称):S806ATAP-W-(C)その他最大高低差:16m適合室内機:F806ATAP-W-(-C)、室外機:R806AAP種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:2910( 90~3060 )、暖房:2450( 85~3730 )電源単200V/20A使用の目安冷暖房時のめやす:8.0kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ12.7地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 100グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)1.41冷房能力(kW)8( 0.3~8.2 )暖房能力(kW)9.5( 0.4~12.2 )通年エネルギー消費効率(APF)5.7期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)806、(暖房時期間合計)1849、(期間合計(年間))2655低温暖房能力(kW)9.1(パワフル設定時)適用畳数冷房:22~33畳( 36~55 ),暖房:21~26畳( 35~43 )(畳数のめやす(m2))
ルームエアコン AXシリーズ 29畳用 単相200V 室内機と室外機セット
ダイキン工業¥319,800税込¥351,7801セット欠品中仕様機種名(総称):S906ATAP-W-(C)その他最大高低差:16m適合室内機:F906ATAP-W-(-C)、室外機:R906AAP種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:2990( 120~3,070 ),暖房:2960( 90~3,960 )電源単200V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:9.0kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ12.7地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 94冷媒封入量(kg)1.5冷房能力(kW)9( 0.6~9.1 )暖房能力(kW)10.6( 0.4~12.4 )通年エネルギー消費効率(APF)5.2期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)1004、(暖房時期間合計)2270、(期間合計(年間))3274低温暖房能力(kW)9.5(パワフル設定時)適用畳数冷房:25~38畳( 41~62 ),暖房:23~29畳( 39~48 )(畳数のめやす(m2))
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,TAP225M016CCS
KYOCERA AVX¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)4.5(Dia.)×7高さ(mm)7電圧(V)16dcシリーズTAP許容差±20%静電容量2.2μF漏れ電流(μA)0.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)8最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
ラインテープ EーA
日東エルマテリアル(18件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
Vishay ツェナーダイオード 36V スルーホール 1.3 W
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(100個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 36V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1.3 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 7mA。最大ツェナーインピーダンス = 50Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1.3 W、1N47xxAシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
...