カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
  • バイク純正部品(65)
  • 農業機械(49)
  • 自動車純正部品(36)
  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 研磨材(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 機構部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a#8010」の検索結果

382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研磨ディスク アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク アルミナ

    モノタロウ(197件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷
    自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
    用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • GASKET KIT A   061A1HA8010 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1HA8010

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • ボアプラグ RCA型 NOK

    ボアプラグ RCA型

    NOK(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
  • GASKET KIT   061A1GC8010 ホンダ

    GASKET KIT 061A1GC8010

    ホンダ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A1GE8010 ホンダ

    GASKET KIT 061A1GE8010

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A1GF8010 ホンダ

    GASKET KIT 061A1GF8010

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1MJ8010 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1MJ8010

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1MC8010 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1MC8010

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1KT8010 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1KT8010

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • GASKET KIT A   061A1KL8010 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1KL8010

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1MG8010 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1MG8010

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1KN8010 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1KN8010

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)

    363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(10本)
    当日出荷
    優れた研削力と耐久性。
    用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
  • スタンドベース・ベーシック ノガ

    スタンドベース・ベーシック

    ノガ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。
    用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。トラスコ品番207-0352アズワン品番64-8616-41
  • CYLINDER A  12101GM8010 ホンダ

    CYLINDER A 12101GM8010

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    作動方式複動片ロッド
  • ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業

    ダイスライド スラストワッシャー TA

    大同メタル工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
    肉厚公差(mm)0/-0.1
  • GASKET KIT   061A1GK8010 ホンダ

    GASKET KIT 061A1GK8010

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0KG8010 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KG8010

    ホンダ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GM8010 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GM8010

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON,A   13110KR8010 ホンダ

    PISTON,A 13110KR8010

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • CYLINDER A  12101GC8010 ホンダ

    CYLINDER A 12101GC8010

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQA~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQA~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    作動方式複動片ロッド
  • GASKET KIT A   061A1MN8010 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1MN8010

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1KV8010 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1KV8010

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • CYLINDER COMP.,A  12110KR8010 ホンダ

    CYLINDER COMP.,A 12110KR8010

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT,A   06111MZ8010 ホンダ

    GASKET KIT,A 06111MZ8010

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • 三相ノイズフィルタ FTAシリーズ コーセル

    三相ノイズフィルタ FTAシリーズ

    コーセル
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    形状カバー付きシリーズFTA端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ウォーム減速機 LMV-A シグマー技研

    ウォーム減速機 LMV-A

    シグマー技研
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LML-A シグマー技研

    ウォーム減速機 LML-A

    シグマー技研
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LMH-A シグマー技研

    ウォーム減速機 LMH-A

    シグマー技研(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付変速機タイプウォームギア
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハズマットピグ(R)パルプ ピグ

    ハズマットピグ(R)パルプ

    ピグ
    19,980税込21,978
    1箱(2.3kg)
    5日以内出荷
    ハズマットピグパルプは、少量の化学薬品の漏洩に最適です。 100%ポリプロピレンで、ほとんどの酸やアルカリ、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 危険な液体漏れをすばやく吸収します。
    材質ポリプロピレン100%吸収量約22.7L/箱
  • 液体吸収材 ニューピグコーポレーション

    液体吸収材

    ニューピグコーポレーション
    21,285税込23,414
    1個
    5日以内出荷
    タイプパルプアズワン品番1-3653-01
  • ピグスキマーパルプ ピグ

    ピグスキマーパルプ

    ピグ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    油のみを吸収し、水は吸収しません。 手の届かない場所や、狭い場所などにおすすめします。 1袋で約28.2L吸収します。 ピグスキマーやブームと併用するとより効果的です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
    タイプピグスキマーバルブ吸収量約28.2L/箱
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • J Series(JCQA80) SMC

    J Series(JCQA80)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc
  • CKA80 SMC

    CKA80

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷