カテゴリ

  • 制御機器(513)
  • 農業機械(381)
  • 物流用品(371)
  • メカニカル部品(327)
  • 機構部品(287)
  • 測定用品(273)
  • 配管・水廻り設備部材(198)
  • 切削工具(190)
  • 溶接用品(187)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
  • 自動車補修部品(144)
  • パソコン/周辺機器(116)
  • ねじ・ボルト・釘(86)
  • 空調・照明・電設資材(86)
  • 建築金物(80)
  • 安全用品(77)
  • 科学研究・開発用品(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(67)
  • 事務用品(55)
  • 塗料(43)
  • カー用品(42)
  • 作業工具(42)
  • 電気材料(37)
  • 船舶用品・漁業資材(37)
  • バイク部品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 家電(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 厨房用品(27)
  • 電動工具(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 学童・教育用品(16)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 空圧工具(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 安全標識(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 安全保護具(12)
  • 自転車部品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 清掃用品(8)
  • 医療(6)
  • 研磨材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 縫製用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 防犯用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「a-0070」の検索結果

4,356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーブハンドル A-70 シロクマ

    サーブハンドル A-70

    シロクマ
    419税込461
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
  • ツース 21A-70-11420 コマツ

    ツース 21A-70-11420

    コマツ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    コマツは長年の経験と研究を基に、普通土から爆落石の掘削、積込などの重負荷作業までを経済性、生産性、安全性などを重視して開発したコマツ純正ツースです。
    適合PC01-1A
  • SD microSDカードリーダ USB-A 70cm MCO

    SD microSDカードリーダ USB-A 70cm

    MCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB-Aコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。 PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。 デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な 70cmのロングケーブル採用。
    材質アルミニウム+PVCブラック質量(g)約34対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)コネクタUSB-Aケーブル長(cm)約70
  • キャスタープレートA(70mmピッチ用)JBー001 スペーシア

    キャスタープレートA(70mmピッチ用)JBー001

    スペーシア
    179税込197
    1個
    当日出荷
    金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。
    用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレート70mmピッチ用トラスコ品番108-1599材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)97
  • ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A70)

    ノーブランド(28件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
  • MIWA U9 HKW-2A 70×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKW-2A 70×33~49 ST

    MIWA
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
  • MIWA U9 HKD-2A 70×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKD-2A 70×33~49 ST

    MIWA
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
  • ウレタンシート 硬度A70 タイガースポリマー

    ウレタンシート 硬度A70

    タイガースポリマー
    299税込329
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/70比重1.2伸び(%)切断時/630引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7圧縮永久ひずみ(%)28反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)36.4
  • ウレタンシート 硬度A70 アキツ

    ウレタンシート 硬度A70

    アキツ(9件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(12件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • ブラケットカバー ST-A070 左右ペア SHIMANO(シマノ)

    ブラケットカバー ST-A070 左右ペア

    SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
  • bitstrong卓上検温サーモA70 bitstrong(ビットストロング)

    bitstrong卓上検温サーモA70

    bitstrong(ビットストロング)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    サーマルカメラAI顔認証on卓上スタンド。
  • B59990C0120A070 EPCOS

    B59990C0120A070

    EPCOS
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • 刈払機用ノコ刃 マキタ

    刈払機用ノコ刃

    マキタ(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • B59850C0120A070 EPCOS

    B59850C0120A070

    EPCOS
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
  • B59100M1080A070 EPCOS

    B59100M1080A070

    EPCOS
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー業務用ポリ袋 TRUSCO

    カラー業務用ポリ袋

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(10枚)
    当日出荷
    製品、用途によりカラー別に使い分け可能です。目視でわかるため、作業効率が改善されます。
    用途ゴミ分別用。部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
  • B59965C0120A070 EPCOS

    B59965C0120A070

    EPCOS
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
  • B59890C0120A070 EPCOS

    B59890C0120A070

    EPCOS
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
  • B59980C0120A070 EPCOS

    B59980C0120A070

    EPCOS
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
  • B59880C0120A070 EPCOS

    B59880C0120A070

    EPCOS
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
  • 天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lf ビクセン

    天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lf

    ビクセン
    46,000税込50,600
    1個
    6日以内出荷
    エントリー向け口径70mmの屈折式鏡筒セット。惑星や月面の観測、写真撮影に!
    付属品正立天頂プリズム31.7mm、ガイドブック、星座早見盤仕様集光力(対肉眼):100×質量(kg)4.9分解能1.66″(極限等級:11.0等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(45倍、実視界65分)、PL6.3mm(143倍、実視界22分)ファインダー6倍24mm、実視界5°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)70/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)900(口径比F:F12.9)鏡筒形式屈折式架台モバイルポルタ経緯台
  • B59945C0120A070 EPCOS

    B59945C0120A070

    EPCOS
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
  • RD-A070 T/GプーリーSET SHIMANO(シマノ)

    RD-A070 T/GプーリーSET

    SHIMANO(シマノ)
    729税込802
    1個
    8日以内出荷
  • WINJOB(ウィンジョブ) 3D SOCKLINER HG アシックス

    WINJOB(ウィンジョブ) 3D SOCKLINER HG

    アシックス(2件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1足
    当日出荷
    ブラック材質(本体)合成樹脂製(E.V.A)機能抗菌・防カビ加工+シリコンプリント材質(表面)合成繊維
  • プレミアムパッド NISSIN

    プレミアムパッド

    NISSIN
    4,198税込4,618
    1セット
    翌々日出荷
    種類セミメタル
  • A2-70(+)サラコ 大阪魂

    A2-70(+)サラコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(26個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス A2-70頭部形状穴の形状十字穴
  • A2-70(+)ナベコ 大阪魂

    A2-70(+)ナベコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷
    頭部形状なべ
  • CSブラックラベル ワンポールテントUV CAPTAIN STAG

    CSブラックラベル ワンポールテントUV

    CAPTAIN STAG
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    快適装備をプラスしたティピー型ワンポールテント。前面には大型キャノピー、後面に出入口兼用の荷物室装備。 大人4人で使えるヘキサゴン(6角形)、インナーテントを長方形にすることで、前後に出入口兼用の荷物室を確保。 丈夫なスチール製ポールを2本使用。天井2箇所に開閉可能なベンチレーションを装備。キャリーバッグ付。
    付属品ガイドロープVタイプ4本(フライ取付済)、ガイドロープ(長)2本、ガイドロープ(中)2本、ガイドロープ(短)2本、スチールペグ20本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工・撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)、ポール:スチールポール(粉体塗装)Φ22・Φ19mmブラック質量(g)8700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:330×400×250、インナー:300×230×250
  • 三角巾 フリー EBM(江部松商事)

    三角巾 フリー

    EBM(江部松商事)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • BK A2-70(+)サラコ 大阪魂

    BK A2-70(+)サラコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(60個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理黒染め頭部形状穴の形状十字穴
  • A2-70(+)トラスコ 大阪魂

    A2-70(+)トラスコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(62個)ほか
    翌々日出荷
  • D.A.D エグゼクティブミラーラインストーン D.A.D(GARSON)

    D.A.D エグゼクティブミラーラインストーン

    D.A.D(GARSON)
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    D.A.D ラグジュアリースペシャルワイドミラーにさらなる輝きを与え、極上の高級感を!!。取付方法はルームミラー(ラグジュアリーミラー)の裏面に付属の両面テープで貼るだけの簡単装着。だれにでも簡単に、この輝きによるラグジュアリー感を満喫できる。
    用途車のルームミラーに。(クリスタル)クリスタル
  • BK A2-70(+)ナベコ 大阪魂

    BK A2-70(+)ナベコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(28個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12呼び径5頭部形状なべ
  • 中通鉛[テグス用] 山田実業

    中通鉛[テグス用]

    山田実業
    689税込758
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。 穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。 幅広い用途に使用できます。
    用途漁業 釣糸 沈子穴径Φ2.7
  • プレミアム ディティールブラシ D.A.D(GARSON)

    プレミアム ディティールブラシ

    D.A.D(GARSON)
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    車の隙間などの細かい場所の洗浄に。極上の毛先で汚れをかきだします。細かいスキマに入り込む筆型ブラシで、車のドアノブの隙間やヘッドライト周り、ホイールのナットホールなど、細かな部分の洗浄に。また、内装の細かな隙間などのホコリ取りにも最適。グリップ部分にエラストマー樹脂を採用することにより滑りにくくグリップ性も抜群。さらにグリップ部は筆型タイプなので、とても握りやすく、細かな箇所を狙いやすい設計。直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にもオススメ。
    用途ドアノブの隙間などの洗浄に。ナットホールなどの洗浄に。エアコンの吹き出し口や内装の細かな隙間などのホコリ取り危険物の類別非危険物
  • A2-70ゼンネジ6カクBT 大阪魂

    A2-70ゼンネジ6カクBT

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • エンジンガスケット 工進

    エンジンガスケット

    工進
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • A2-70ヨビケイ6カクBT 大阪魂

    A2-70ヨビケイ6カクBT

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
...