カテゴリ
- 自動車純正部品(4,308)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,767)
- 制御機器(1,316)
- 機構部品(584)
- メカニカル部品(490)
- 物流用品(455)
- 農業機械(390)
- バイク純正部品(357)
- 測定用品(319)
- 配管・水廻り設備部材(247)
- 科学研究・開発用品(246)
- 空調・照明・電設資材(217)
- 切削工具(209)
- 溶接用品(202)
- 自動車補修部品(164)
- 油圧機器・油圧ホース(148)
- パソコン/周辺機器(143)
- ねじ・ボルト・釘(138)
- 建築金物(135)
- トラック純正部品(104)
- FA担当者のオススメ新商品(102)
- 塗料(90)
- 安全用品(79)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(72)
- オフィス家具(70)
- 電気材料(66)
- 事務用品(61)
- 作業工具(54)
- 家電(46)
- 店舗什器・備品(45)
- カー用品(44)
- バイク部品(39)
- 船舶用品・漁業資材(39)
- フォークリフト・産機・建機用品(36)
- 厨房用品(34)
- 印刷用紙/インク/印刷機(33)
- 電動工具(33)
- 卓上消耗品(27)
- 安全保護具(27)
- 学童・教育用品(27)
- 空圧工具(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 安全標識(19)
- 清掃用品(18)
- 医療(18)
- バッテリー・電装(18)
- 農業・園芸資材(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 建材・エクステリア(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- エンジン工具(12)
- 自転車部品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 梱包用品(10)
- 測定関連サービス(8)
- 整備工具・収納(8)
- 防災用品(7)
- 研磨材(7)
- 縫製用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 保管用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 介護用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 日用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 洗車・清掃(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 防犯用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 農具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- MAZDA(マツダ)(2,150)
- SMC(1,595)
- ニッサン(990)
- トヨタ(558)
- ホンダ(476)
- RS PRO(395)
- ミツビシ(350)
- Panasonic(パナソニック)(325)
- BIGM(丸山製作所)(283)
- エスコ(171)
- ハンマーキャスター(162)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
- TRUSCO(95)
- ユーエイキャスター(89)
- 入間川ゴム(89)
- ノーブランド(86)
- スズキ(84)
- Schutzinger(82)
- Hirschmann Test & Measurement(79)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-0070」の検索結果

ツース 21A-70-11420
コマツ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷コマツは長年の経験と研究を基に、普通土から爆落石の掘削、積込などの重負荷作業までを経済性、生産性、安全性などを重視して開発したコマツ純正ツースです。適合PC01-1A
SD microSDカードリーダ USB-A 70cm
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB-Aコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。 PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。 デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な 70cmのロングケーブル採用。材質アルミニウム+PVC色ブラック質量(g)約34対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)コネクタUSB-Aケーブル長(cm)約70
キャスタープレートA(70mmピッチ用)JBー001
スペーシア¥179税込¥1971個当日出荷金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレート70mmピッチ用トラスコ品番108-1599材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)97
中厚板用エアープラズマ切断機 A-70
ダイヘン¥829,800~税込¥912,780~1セット翌々日出荷から3日以内出荷高速かつ低ランニングコストの切断を可能にする高出力機です。中厚板の高速切断が可能で作業能率が向上。切断条件設定は板厚目盛に合わせるだけの簡単操作です。切断ガスに危険な可燃性ガスを使用しませんので安心してお取り扱いいただけます。ガス切断のような予熱・ガス調整が不要で、簡単に切断できます。操作性抜群で、シャープな切り口です。使用率60%を誇るパワフル機です。接触切断・非接触切断いずれもOKです。付属品ガラス管ヒューズ10A×1、ガラス管ヒューズ3A×1、ガラス管ヒューズ1A×1、ホースバンド×1、表示灯×1、母材側ケーブル1.5m×1、エアーユニット×1、絶縁カップ(H669G04)×1、チップ(H669G06×2、H669G05×3)、電極(H669G11)×5質量(kg)82定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)70定格入力(kVA)12.1(11.4kW)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140出力電流範囲(A)20~70最高無負荷電圧(V)245
【レンタル】 エアープラズマ切断機 A-70
ダイヘン¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷から4日以内出荷中厚板用エアープラズマ切断機 安全性に優れ操作も簡単 操作性抜群で、シャープな切り口 操作性抜群の小形・軽量空冷トーチセット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)82本体寸法(mm)330×540×520定格出力70A/140V出力範囲10~70A定格使用率(%)0.6定格入力三相 200V
丸茶碗 大 身 A 70Bシリーズ
国際化工¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷グラデーションのラインが目安線に。ご飯の量が分かり、盛付け時の目安にもなります。内側はご飯が認識しやすい濃いめの色合いです。製品の特性上、色ムラがあります。色色葉DC容量(mL)520高さ(mm)70径(Φmm)135アズワン品番64-7762-86
集合郵便受箱 PM-50A/60A/70A
コーワソニア¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷シンプルで機能的なシステム指向の集合郵便受箱用途前入前出 集合郵便受箱ポスト材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)投函タイプ前入前出
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(70) 70mm
HIROSE(ヒロセ電機)¥539税込¥5931個当日出荷仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 70mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードスタンダード メット = IEC 61249-2-21ヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)70シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ウレタンシート 硬度A70
タイガースポリマー¥299~税込¥329~1枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/70比重1.2伸び(%)切断時/630引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7圧縮永久ひずみ(%)28反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)36.4
LEM 変流器 入力電流:70A 70:1 基板実装, LA 55-P
LEM¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチックシリーズLA全幅(mm)36.6全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)70動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流50mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比2.917361111
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-70
三木プーリ¥45,980税込¥50,5781個12日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様標準仕様寸法L(mm)72シリーズETP-A寸法d(mm)70寸法L1(mm)94許容トルク(N・m)5200寸法D(mm)90寸法D1(mm)113寸法L2(mm)9.5寸法L4(mm)10.9M6-M8×20
ウレタンシート 硬度A70
アキツ(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
...