カテゴリ
- 物流用品(4)
- オフィス家具(4)
- 農業機械(4)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

レイエミートこねらー
オークス¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷手のようにこねる、混ぜる、すくうがこれ1本でできます。スプーン型なので混ぜるのもラクラク。先端が浮くからスペースを汚しません。材質18-0ステンレス幅(mm)62全長(mm)200高さ(mm)70
ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用
山金工業¥53,980税込¥59,3781台翌日出荷梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。基本形です。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。基本形は小物置きに便利な棚板1枚付き。棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。用途梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚色シルキーホワイト奥行(mm)300均等耐荷重(kg)棚板:30RoHS指令(10物質対応)対応均等耐荷重(kg/台)60
ロジスタンド/パンチングパネル付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用
山金工業¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。パンチングパネル付きです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。パンチングパネル1枚と棚板1枚が標準付属。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板は小物の収納などに便利。パンチングパネルは別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。パンチングパネル均等耐荷重:1枚当たり10kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。用途梱包資材や工具類の収納・整理整頓用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚色シルキーホワイト奥行(mm)300均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30RoHS指令(10物質対応)対応均等耐荷重(kg/台)60
ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用
山金工業¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個色シルキーホワイト奥行(mm)581寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20RoHS指令(10物質対応)対応均等耐荷重(kg/台)60
ラックシステム(フックハンガータイプ)
サカエ¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷ハンガーフック付ラックシステムです。ハンガーバーは25mmピッチで段替え可能。ハンガーフックは左右にスライド可能。幅(mm)892奥行(mm)550均等耐荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
ロジスタンド/段ボール棚2段付_ワークテーブル150・LABシリーズ用上棚
山金工業¥95,980税込¥105,5781台翌日出荷梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セットが2段分付きで収納力抜群です。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚2枚、段ボール仕切り枠4本が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能です。棚板は付属しておりません。付属の段ボール棚は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明などがあります。支柱高さ600mmタイプは、段ボール棚の取付位置が固定となり、支柱穴数に余りのない仕様となります。つきましては、下記の点にご注意ください。・段ボール棚を50mmピッチで任意の位置にセット不可。・背面固定金具の使用不可。背面固定形式にすることはできません。・追加できる別売りオプションは段ボール仕切り枠のみ。段ボール仕切り枠以外のオプションはご使用になれません。用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)581耐荷重(kg/段)段ボール棚:20(均等耐荷重)寸法(幅W×高さH)(mm)段ボール仕切り枠:594.2×393均等耐荷重(kg)60色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)60
ロッド12
マキタ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷適合機種LS0613FL、LS0717FL、LS0715F、LS0813/FL、LS0814/FL、LS0713/FL、LS0712、LS0711、LS711D、LS0716/FL、LS0751FL、LS0830、LS800DL、LS0831、LS1040F、LS1040、LS1011、LS1211、LS1014、LS1012、LS1213、LS1220、LS1212/0811/0812、LS1510
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041セット(5個)7日以内出荷規格130-06-00サワクK部品名称ホースバンド図解NoMS2200BLI-15 本体部品_No.12、MSB1500CA 本体部品_No.7、MS027ASC 配管部品_No.7、MSB1510LI 本体部品_No.9、MSB1110LI 本体部品_No.9、LS2200BLI-15 本体部品_No.12、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.9、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.9、MSB1100LI 本体部品_No.7、MS2200B-15 本体部品_No.12
6カクアナツキトメネジ
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷規格M3図解NoMSB1100LI 本体部品_No.52、MSB1500CA 本体部品_No.51、MSB1110LI 本体部品_No.47、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.50、MSB1510LI 本体部品_No.47、LS2200BLI-15 本体部品_No.41、GSB150LI 本体部品 6カクアナツキトメネジ_No.26、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.50、MUM602 本体部品_No.20
6カクアナツキトメネジ
BIGM(丸山製作所)¥135税込¥1491個8日以内出荷規格M6X35クボミサキ部品名称6カクアナツキトメネジ図解NoMSB1500CA 本体部品_No.33、LS2200BLI-15 本体部品_No.33、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.31、MSB1510LI 本体部品_No.31、MSB1100LI 本体部品_No.33、MSB1110LI 本体部品_No.31、MS2200BLI-15 本体部品_No.33、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.31
アッシュクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格1.0-29L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMSB1500CA(Z) 本体部品_No.32、LS2200BLI-15 本体部品_No.34、MSB1110LI 本体部品_No.32、MSB1500CA 本体部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.32、MSB1510LI 本体部品_No.32、MS2200B-15 本体部品_No.34、MS2200BLI-15 本体部品_No.34、MSB1100LI 本体部品_No.34
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら