カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a-1006-4」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トランク取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
511税込562
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解処理
aiwa tab AS10-2(4) (MT8788 OctaCore/4GB/64GB/Android13/10.1型/SIMスロット:なし) aiwa(アイワ)aiwa tab AS10-2(4) (MT8788 OctaCore/4GB/64GB/Android13/10.1型/SIMスロット:なし)aiwa(アイワ)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
Android13に8コアCPU、メモリ4GB+ストレージ64GB搭載。音響にこだわったDolby Atomosに対応したステレオスピーカー実装したaiwaタブレット
仕様●GPU:ARM Mali-G72●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)グレー質量(g)約500電源AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2Aセンサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×9.7×161.8(突起部除く)バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約4.5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。メモリー4GBディスプレイ10.1インチIPS液晶モニター解像度画面:1920×1200px使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと)対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)使用CPUMediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4)スピーカー内蔵0.8W 8Ω×2(Dolby Atmos(R)対応)OSAndroid 13マイク/スピーカーマイク:内蔵×1インターフェイスUSB type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロットBluetoothBluetooth(R)5.0カメラ仕様フロント:500万画素、リア:800万画素(AF)ストレージ64GB無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~)CKD
27,713税込30,484
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS1006A4 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS1006A4NSK(日本精工)
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードねじ長さ(mm)【Lo】400外径d(mm)10リードl(mm)6
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA100 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA100SMC
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P オムロンヘルスケア接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67Pオムロンヘルスケア(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2mアズワン品番65-7285-05
USBアダプタ コネクタホールドダウンクリップ スロットタイプのフォトマイクロセンサ オムロンヘルスケアUSBアダプタ コネクタホールドダウンクリップ スロットタイプのフォトマイクロセンサオムロンヘルスケア
259税込285
1個
当日出荷
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタホールドダウンクリップ●併用可能製品:スロットタイプのフォトマイクロセンサアズワン品番65-7311-30
コネクタ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P オムロンヘルスケアコネクタ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67Pオムロンヘルスケア
209税込230
1個
欠品中
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタアズワン品番65-7316-40
コネクタ コネクタ EE-SPX301 EE-SPX401 EE-SPY30 EE-SPY40 EE-SPZ301 EE-SPZ401 omron(オムロン)コネクタ コネクタ EE-SPX301 EE-SPX401 EE-SPY30 EE-SPY40 EE-SPZ301 EE-SPZ401omron(オムロン)
219税込241
1個
7日以内出荷
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:219-2460アズワン品番65-7316-51
搬送用ボールねじ(ねじ軸) NSK(日本精工)搬送用ボールねじ(ねじ軸)NSK(日本精工)
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt7、Ct10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
シザーリフト 2段タイプ メイキコウシザーリフト 2段タイプメイキコウ
439,000税込482,900
1台
45日以内出荷から50日以内出荷
電源(V)三相200アーム数2段
シザーリフト 1段タイプ メイキコウシザーリフト 1段タイプメイキコウ
319,800税込351,780
1台
45日以内出荷から79日以内出荷
電源(V)三相200アーム数1段