カテゴリ
- 農業機械(102)
- 切削工具(13)
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 測定用品(6)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(101)
- サンドビック(9)
- 協育歯車(5)
- CKD(3)
- マルチ計測器(2)
- アイシン精機(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- GB[制御機器](2)
- Santek(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- 工進(1)
- サンエス(1)
- 富士元工業(1)
- 篠原電機(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- GMB(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-1010-1」の検索結果

ネジピンゲージ
伊東NC¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から8日以内出荷ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し![超小型波動スイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616601-251222-02.jpg)
超小型波動スイッチ
GB[制御機器]¥139税込¥1531個当日出荷単極単投(SPST)のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。極数単極単投定格AC250V-3A端子形状タブ表示操作部/○-|表示取付寸法(mm)13×8.5最大寸法(mm)15×10操作部形状ロッカ操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-9![小型丸型波動スイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660877-251222-02.jpg)
小型丸型波動スイッチ
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷ちょっと変わった円型の単極単投(SPST)のON-OFFスイッチです。表からパネルにはめ込んで取り付けます。極数単極単投定格250V-10(6)A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状丸操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-15
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281個欠品中寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVA101相当
ダイヤトレンド¥17,770~税込¥19,547~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMSV-10A,SGMSV-15A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
防じんマスク用替えフィルター
SK11¥539税込¥5931セット(2枚)当日出荷取替え式防じんマスク1010A型の交換用フィルターです。粒子捕集効率80.0%以上、区分RL1です。用途取替え式防じんマスク1010型の交換パーツ。材質フィルタ:フエルト、ホチキス針:鉄
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥3,998税込¥4,3981パック(5枚)当日出荷●薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●薄鉄板・軽天材用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです用途薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・MJ-50A・RJK-120・RJK-120KT・ARJK120・ARJK120KT材質バイメタル全長(mm)100山数32切断能力(mm)【パイプ材】(ステンレス・軟鋼・鋼・塩ビ)0.5~2、【板材】(ステンレス・軟鋼・アルミ・銅・塩ビ)0.5~2切断対象薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)など刃渡り(mm)84入数(本)5
RS PRO テストリード線 5kV, 赤, 1m
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 10A色 = 赤定格電圧 = 5kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 mRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ セレナ 10-
GMB¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷主な適合純正品番17400-51Z00・21010-1KC0A・B1010-1KC0B・B1010-1KC0A適合メーカーNISSAN、SUZUKI
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から9日以内出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70
ドリル 超硬ソリッドドリル SD
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。仕様0SIG(deg):140
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥37,980~税込¥41,778~1本翌日出荷から5日以内出荷内部給油タイプ 加工深さ3×DC用タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
平歯車S1S
協育歯車¥949税込¥1,0441個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
コロドリル860-SM 超硬ソリッドドリル 1210(内部給油)
サンドビック¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途耐熱合金・チタン合金の穴あけ加工に。材種1210
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
DCinACクランプメーター
マルチ計測器¥44,980~税込¥49,478~1台ほか4日以内出荷から85日以内出荷世界初!交流電路の微少直流成分を検出可能。 系統連系規定に記載されている「系統に流出する直流成分の割合をパワーコンディショナ定格出力電流の1%以内にすること」を確認することができます。 AC電流中の微少DC電流値を測定でき含有率を%表示。 通常のクランプメーター同様にAC150Arms、DC150Aの測定も可能。 交流電流は真の実効値検波を採用。 IEC1010-1CATⅡ600V準拠。付属品電池、キャリングケース、テストリード仕様AC中DC含有率%表示内径(Φmm)(CT)23分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)確度(交流電流)15A±1.0%rdg±5dgt、150A±2.0%rdg±5dgt
オープンフレームモニター 10.1インチサイズ
Santek¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷機器に取り付ける専用モニターとして、又はサブモニターとしてご活用いただけます。高輝度なので明るい環境下でも視認性が良いです。タッチモニターが付属していますので使い勝手が良いです。用途電子機器に取り付ける操作パネル用のモニターとしてお使いいただけます。またPC用のサブモニターとしてもご活用できます。付属品●接続インターフェース「Mini HDMI(入力):標準HDMI-miniHDMIケーブル」「Type-C1(電源):TypeC-USB Aケーブル」「Type-C2(タッチパネル入力):Type C-USB Aケーブル」●専用スタンド1セット、スタンド用取り付けビス×2●RaspberryPi取り付け用ビス×4●日本語取扱説明書仕様周波数(H/V):60Hz質量(g)490備考ケース無しの状態でのお届けとなります。ケースは別途販売となります。電源5V-2A解像度1280×800Pixels接続端子mini HDMIポート×1、Micro USB Type-Cポート×2スピーカー本体内蔵(2W×2個)色(本体)ブラックモニターサイズ10.1インチパネル駆動方式IPS液晶パネル(LEDバックライト)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)22.9×14.9×1.8輝度(cd/m2)500









![超小型波動スイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616601-251222-02.jpg)





![小型丸型波動スイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660877-251222-02.jpg)