カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 切削工具(65)
- 自動車純正部品(59)
- 制御機器(42)
- 農業機械(29)
- 空調・照明・電設資材(23)
- バイク純正部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 学童・教育用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 測定用品(8)
- 物流用品(7)
- 機構部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- メカニカル部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車補修部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 電動工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 卓上消耗品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- エンジン工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(76)
- トヨタ(25)
- サンドビック(23)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- 河村電器産業(19)
- ネグロス電工(16)
- ノーブランド(15)
- MAZDA(マツダ)(13)
- マクセル(11)
- ダイハツ(10)
- エスコ(9)
- スズキ(9)
- ホンダ(9)
- コンサス(9)
- D'Addario(9)
- ケナメタル(8)
- 日東工業(8)
- 京セラ(7)
- アカギ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-1030」の検索結果

エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥98~税込¥108~1本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
船用トグルピン ステンレス製 本体のみ
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
補修材 パワーパッチ
アズワン¥3,690~税込¥4,059~1個当日出荷タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。 ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。 応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。 耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。付属品ゴム手袋材質ファイバーグラス製テープ色半透明耐熱温度(℃)-17~170硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃)危険物の類別非危険物硬度(ショア D)79
船用トグルピン 鉄製 本体のみ
ノーブランド¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
アクリル板(ホビー材)
光(3件のレビュー)¥67~税込¥74~1枚ほか当日出荷から10日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です厚さ(mm)2
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から6日以内出荷スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
ダイヤモンドライン丸ヤスリ
ツボサン(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別S-10材質炭素工具鋼形状丸 (先端テーパー)全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ
コガネイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
SA 支持台
NB(日本ベアリング)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から52日以内出荷・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
PFAチューブ FAシリーズ
FKK(富士工業)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から33日以内出荷じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。材質PFA(フッ素樹脂)使用流体薬液、溶剤、ガスなど
ベベルギヤ 速比1:2
青木精密工業(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
LED誘導灯C級壁埋込
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
...