カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)

「a-1040-3」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • どぶめっきターボ羽子板 アカギ

    どぶめっきターボ羽子板

    アカギ
    ¥439~税込¥483~
    1個
    4日以内出荷
    立バンド用のねじ込み式取付足。
    種類羽子板寸法D(mm)9×14寸法P(mm)20仕上溶融亜鉛メッキ
  • どぶめっきターボ用羽子板 アカギ

    どぶめっきターボ用羽子板

    アカギ
    ¥469~税込¥516~
    1個
    7日以内出荷
    立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
    材質溶融亜鉛めっきねじ径W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    10日以内出荷
    仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
  • フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル

    座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

    三菱マテリアル
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
    用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
  • ニホウキリカエノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ニホウキリカエノズルクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    部品名称ニホウキリカエノズルクミタテ図解NoBSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル Dシリーズ部品_No.54、BSA-651 951シリーズ ノズル部品_No.3、BSA-536シリーズ -A Lブームセット ノズル組立部品_No.12、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.24、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.55、BSA-400 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット部品_No.3、BSA-950C -1シリーズ ノズル組立部品_No.3、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDシリーズ部品_No.47、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.24、MRS90-502BSLT フンムカン、ノズル部品_No.58、KBM-55DX センタブーム部品_No.34、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.24など
  • ミラーレス一眼 OM-3 OM SYSTEM

    ミラーレス一眼 OM-3

    OM SYSTEM
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    8日以内出荷
    主な特長。【常に持ち歩いてさっと撮れる撮影スタイル】。往年のフィルム一眼レフカメラ調の普遍的な美しいデザインにフラッグシップカメラ同等の機能を凝縮して搭載。【フィルムライクな仕上がりをたのしむカラープロファイル/モノクロプロファイルコントロール】。作品の色味や仕上がりをコントロールできるクリエイティブダイヤル。撮影者の思い描く表現を実現し、作品作りを強力にサポートします。さらに、静止画・動画それぞれの撮影モードとクリエイティブダイヤルの組み合わせで、表現の幅が広がります。【デジタル技術を駆使した新たな写真表現コンピュテーショナル フォトグラフィ】。従来PCなどを使用し後処理で実現していた合成技術をカメラ内で処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載。カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を駆使した写真表現力が可能です。肉眼では捉えきれない自然の美しさや、想像を超える感動的な作品作りを実現。これまでメニューで設定したり、ボタンに機能を割り当てて使っていたコンピュテーショナル フォトグラフィが、CPボタンからダイレクトアクセスできるようになりました。【想像を超える高画質】。画像処理エンジンTruePic Xと有効画素数約2037万画素 裏面照射積層型Live MOSセンサーが、高解像レンズ M.ZUIKO DIGITALの性能を余すことなく引き出し、センサーサイズから想像される画質レベルを超える高画質を提供。装着可能な全てのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正機構(補正効果は中央6.5段、周辺5.5段)を搭載。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、さらに強力な中央7.5段、周辺6.5段の補正効果が得られるシンクロ手ぶれ補正にも対応しています。【こだわりの表現を手軽に実現する動画機能】。小型軽量で、外部モニターなどの機材を接続してもコンパクトな動画撮影システムを実現。また、フラッグシップ機同等の基本性能に加え、静止画/動画/S&Q切り替えダイヤルやクリエイティブダイヤルの併用で、多彩な撮影を手軽に設定する機能を新たに追加。映画のような味わいの映像を手軽に残せる動画ピクチャーモードOM-Cinema1/OM-Cinema2や、カメラ前面の赤いランプが点灯して撮影中であることが一目でわかる録画ランプなどを搭載し、動画撮影をサポートします。【過酷なアウトドアでも使える絶対的信頼性】。過酷な環境下でも安心して撮影できるIP53防塵・防滴性能、耐低温 -10℃、撮像センサーへのゴミの付着を心配することなくレンズ交換可能なダストリダクションシステムなど、どのような状況でも撮影を楽しめる信頼性の高いカメラです。
    付属品USBケーブル(CB-USB13)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池(BLX-1)その他マイクロフォーサーズマウント電源リチウムイオン充電池BLX-1本体質量(g)413外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139.3×88.9×45.8(突起部含まず)記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約162万ドット(3:2)撮影可能コマ数【標準】590枚、【低消費電力撮影モード】1040枚 ※キオクシアKSDXU-A064G(UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による露出モードLOW(約80相当、100相当)、200-102400撮像画面サイズ17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ)シャッタースピード【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60秒、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60秒、【電子シャッター】1/32000-60秒
  • ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥289税込¥318
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考10X16X1T規格10X16X1Tヤマホ部品名称ゴムマルパッキン図解NoBSA-420JAWG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.26、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.24、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.12、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.26、BSM-1040SLT-C2 希望付属品3部品_No.11、BSM-1220L-2 希望付属品1部品_No.36、BSA-420JS 2001ネン ノズル関係、業務オプション部品_No.26、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.53、BSM-840SLT-C2 希望付属品3部品_No.11、BSA-420JSG G-4 ノズル関係、業務オプション部品_No.26、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.25、BSM-1300L 希望付属品1部品_No.4など
  • エゼエクター BIGM(丸山製作所)

    エゼエクター

    BIGM(丸山製作所)
    ¥459税込¥505
    1個
    8日以内出荷
    規格ヤマホBSM-601部品名称エゼエクター図解NoBSM-630SLT-BC2 希望付属品2部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,ノズル(右) 22M部品_No.15、BSM-830L 1998ネン 希望付属品1部品_No.7、BSM-1040SLT-C2 希望付属品3部品_No.14、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.28、BSA-420JAW ノズル関係 業務オプション部品_No.29、BSA-420JESG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.29、BSA-420JDESG G-4 ノズル関係 業務オプション部品_No.29、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.27、BSA-950C -1シリーズ ノズル組立部品_No.31、BSM-1500L オプション部品_No.7、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(右) 22M部品_No.21など
  • 6カクボルトM10X130X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトM10X130X30

    BIGM(丸山製作所)
    ¥289税込¥318
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X130X30図解NoSPA-500 トランスミッション1部品_No.47、R100-3 本体部品_No.32、SSA-N550DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.31、R50-5 本体部品_No.32、BSA-420JSG G-4 G-4関係 センタブーム部品_No.30、GS17EH ホースリール部品 6カクボルトM10X130X30_No.14、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品1部品_No.19、CBM-520BH-1 オプション6 ロワーリンクピン、ホース巻取機部品_No.34、BSM-840SLT-C2S オプション1 (ホース巻取機)部品_No.21、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.38、BSA-536シリーズ -A ミッション取付部品_No.10、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.39、SPA-500 トランスミッション2部品_No.24、BSM-1040SLT-C2 希望付属品1部品_No.21、MRS90-500BSLT カバー デンドウブ部品_No.43、MHL350 足回り関係部品_No.14など