カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「a-1046-3」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55)TAKIGEN(タキゲン)
250税込275
1個
当日出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)10寸法L(mm)59寸法P(mm)55表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01204
(QA104)BRUSH-MINUS 三菱ふそう(QA104)BRUSH-MINUS三菱ふそう
949税込1,044
1個
5日以内出荷
(SA104)オルタネーター(R) トヨタ(SA104)オルタネーター(R)トヨタ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
蹴り止め 長谷川工業蹴り止め長谷川工業
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
踏み外しによる転落や工具の落下を防止。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
段数1
端部感知バー 長谷川工業端部感知バー長谷川工業
5,198税込5,718
1セット(1本)
翌日出荷
手すりに取付けて転落防止対策に。左右どちらにも取付けでき、簡単に固定、開閉可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
アンカーボルト 岩崎電気アンカーボルト岩崎電気(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
折りたたみ式のアンカーで、フレーム部分を広げれば簡単に組み立てられます。 かさばらないので、運搬も楽で保管スペースも少なくてすみます。
ボルトM24
シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ DB9(シリアル) BLACK BOXシリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ DB9(シリアル)BLACK BOX
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg)1.8電源入力: AC 100~240V、50~60Hz、自動検知、出力: DC 5V速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタSW1046A、イーサネット制御ポート: リモート制御用 RJ-45 10BASE-T (1)、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)、SW1047A、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)データ転送速度SW1046A: 10Mbps