カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)

「a-1076」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(663件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(404件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
角バー アカギ角バーアカギ
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードな巻出バンド用固定バー。亜鉛鋼板製。製品の性格上、振れ・たわみの発生が、ファイリングよりも少ないです。
寸法t(mm)0.6呼称16角RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Drag Specialties ROCKER SWITCH ON/OFF RED | 45-1076-A-BC101 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties ROCKER SWITCH ON/OFF RED | 45-1076-A-BC101DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
4,598税込5,058
1個
36日以内出荷
スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業スパーギヤ MP=1.0青木精密工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型2 歯車の精度1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1
ピンソケット(デバイス用ソケット) 日本コネクト工業ピンソケット(デバイス用ソケット)日本コネクト工業
42,980税込47,278
1セット(10個)
4日以内出荷
適合TO-220、TO-257、TO-262使用温度範囲(℃)-45~+150耐電圧AC300Vrms 1min絶縁抵抗1000MΩminRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)
TKG AM ディッシュスナックオーバル TKGTKG AM ディッシュスナックオーバルTKG
2,298税込2,528
1箱(6個)
3日以内出荷
容量(mL)43品番BA1076寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×77×30TKG品番9-1685-1401
ファイリング アカギファイリングアカギ
469税込516
1個
6日以内出荷
固定材や下地材に使用できる汎用性の固定バー。亜鉛鋼板製。
長さ(mm)1250寸法t(mm)1呼称12H×38WRoHS指令(10物質対応)対応
男女兼用7分袖シャツコート BA1076 セブンユニフォーム男女兼用7分袖シャツコート BA1076セブンユニフォーム
6,398税込7,038
1枚
8日以内出荷
混率(%)ブロード[ポリエステル85%・綿15%]加工SR加工機能防透・UVカット
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプomron(オムロン)
169税込186
1個
81日以内出荷
仕様●材質(コンタクト端子部):黄銅●材質(コンタクト圧接部):黄銅●処理(コンタクト 端子部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)●処理(コンタクト 圧接部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)種類MILタイププラグ定格電圧(V)AC300耐電圧AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/金めっき(0.15μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)色(ハウジング)黒色
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
119,800税込131,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005