カテゴリ

  • トラック純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1082」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • ヒーティングガン883-13用替ヒーター HAKKO(白光)

    ヒーティングガン883-13用替ヒーター

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合883-13トラスコ品番321-8180種別替ヒーター質量(g)110
  • キーポット Lustro ware(ラストロウェア)

    キーポット

    Lustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プッシュ開閉がスムーズにリニューアルされました。 並べてキレイ、棚置き、引き出し、冷蔵庫にも、スッキリ収納できる保存容器です。上からでも中身がはっきり見える透明フタを採用しました。食材を湿気から守るシリコンパッキンつきです。ワンプッシュでオープン、後ろに倒し固定もできる便利な構造です。フタ枠はストッパー付きで回しすぎを回避。いつでも適切な位置で止まります。 食洗機に使え、熱湯消毒ができる耐熱性のある本体です。香辛料、ピクルス、いりごまなどの保存にオススメです。
    材質本体:AS樹脂、ふた:飽和ポリエステル、ふた枠:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ストッパー付取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ストッパー付取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取手は倒れた状態から約90°でストップします。
    用途コンテナ(中型)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441
  • グリーン砥石 ミニター

    グリーン砥石

    ミニター
    4,698税込5,168
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒GC
  • 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10

    長野計器(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200外径(Φmm)60測定流体気体・液体
  • トレッカー レクタタープ290×180UV CAPTAIN STAG

    トレッカー レクタタープ290×180UV

    CAPTAIN STAG
    5,798税込6,378
    1台
    3日以内出荷
    ソロキャンプ・ツーリングなど1~2人で使えるコンパクトサイズのタープ。 タープのセンターにフラップを装備。 各コーナーを補強、引っ張り強度アップ。 収納に便利なバッグ付。
    付属品収納バッグ質量(g)450寸法(cm)290×180材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工適合用途ソロキャンプ・ツーリングなど収容人数1~2
  • コックコート・兼・長袖 セブンユニフォーム

    コックコート・兼・長袖

    セブンユニフォーム(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1着
    5日以内出荷
    シルエットの美が際立つ、上品かつシンプルなカラーパイピングコート。
    仕様左胸両玉緑ポケット、袖脇下菊穴・マチ付、内掛けボタン種別コックコート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル性別男女兼用
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合金フレーム シンプル 2L ピンク ナカバヤシ

    合金フレーム シンプル 2L ピンク

    ナカバヤシ
    2,698税込2,968
    1枚
    3日以内出荷
    ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
    用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム仕様樹脂製ハネトンボ本体質量(g)310材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーンスタンド(縦置き、横置き両用)板厚・材質ガラス(2mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×149×10収納寸法(mm)127×178材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
  • スパイキ 水本機械製作所

    スパイキ

    水本機械製作所
    7,898税込8,688
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。、ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します。、「シノ」とも呼ばれます。
  • 合金フレーム シンプル 2L ホワイト ナカバヤシ

    合金フレーム シンプル 2L ホワイト

    ナカバヤシ
    2,698税込2,968
    1枚
    3日以内出荷
    ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
    用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム仕様樹脂製ハネトンボ本体質量(g)310材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーンスタンド(縦置き、横置き両用)板厚・材質ガラス(2mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×149×10収納寸法(mm)127×178材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (QA108)FRAME ASSY- 三菱ふそう

    (QA108)FRAME ASSY-

    三菱ふそう
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • (QA108)CUSHION ASS 三菱ふそう

    (QA108)CUSHION ASS

    三菱ふそう
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • (QA108)STRAP ASSY- 三菱ふそう

    (QA108)STRAP ASSY-

    三菱ふそう
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
  • (QA108)TRIM ASSY-C 三菱ふそう

    (QA108)TRIM ASSY-C

    三菱ふそう
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 FA-40-1 不二空機

    部品 FA-40-1

    不二空機
    349税込384
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • オリジナルフェンス 横ルーバー  H800 本体のみ オリジナル

    オリジナルフェンス 横ルーバー H800 本体のみ

    オリジナル
    17,980税込19,778
    1枚
    5日以内出荷
    用途境界フェンス
  • オリジナルフェンス 横スリット  H800 本体のみ オリジナル

    オリジナルフェンス 横スリット H800 本体のみ

    オリジナル
    17,980税込19,778
    1枚
    5日以内出荷
    用途境界フェンス
  • ACアダプター 24V2.5A 60W 平2ピン トキトレーディング

    ACアダプター 24V2.5A 60W 平2ピン

    トキトレーディング
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)118.0×47.0×30.3タイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63定格24V2.5A 60W入力電圧(V)AC100~240電源コード平2ピンプラグ全長L(mm)11アズワン品番7-845-08プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 部品 ベビーグラインダー FA-6C-1 不二空機

    部品 ベビーグラインダー FA-6C-1

    不二空機
    249税込274
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
  • その他(ZZA10~) SMC

    その他(ZZA10~)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    9日以内出荷
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1082mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1082mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1082mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3787アズワン品番65-7977-54
  • パッキング              ZR1000A6F 43049-1082 Kawasaki

    パッキング ZR1000A6F 43049-1082

    Kawasaki
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
  • ABB シャフト Pistol Handle用 ABB

    ABB シャフト Pistol Handle用

    ABB
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムシむしパッキンⅡ パネフリ工業

    ムシむしパッキンⅡ

    パネフリ工業(18件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
    用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    149,800税込164,780
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)

    ミニリレー G6A

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • 刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 富士手袋工業(天牛)

    刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付)

    富士手袋工業(天牛)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F。付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
    用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など付属品インナー手袋×1枚タイプ左右兼用1枚入り入数(枚)1
  • 溝型光電センサ E3S-GS3 omron(オムロン)

    溝型光電センサ E3S-GS3

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    光軸合わせのいらない溝型タイプ
  • 電線固定金具 内外電機

    電線固定金具

    内外電機
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 550Cカムチェストキット CHR 310-1082B エスアンドエスサイクル

    550Cカムチェストキット CHR 310-1082B

    エスアンドエスサイクル
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1082B。高性能円錐型ワイヤースプリング。スプリング、トップカラー、キーパー、バルブシール/ボトムカラーを含みます。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。販売備考:※310-1082Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:カムチェストキット。付属品:オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム、バルブスプリング。備考:チェーンドライブカム。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。チェーンドライブ。
    付属品オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム、バルブスプリングその他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。チェーンドライブ。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー備考チェーンドライブカムタイプカムチェストキット
  • (08918)ナット、ヘクサゴン ニッサン

    (08918)ナット、ヘクサゴン

    ニッサン(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(5個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (00923)ピン,スナップ,レーザー レーダー,トラフイツク アイ UDトラックス

    (00923)ピン,スナップ,レーザー レーダー,トラフイツク アイ

    UDトラックス
    80税込88
    1個
    10日以内出荷
  • パンフレットケース LION (ライオン事務器)

    パンフレットケース

    LION (ライオン事務器)
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷
    透明引き出しタイプで、中身がよく見えるので、パンフレットの整理収納に最適です。見出し部分は、下段でもラベル表示が見やすいように、斜めに傾斜しています。超深型は、CDなどメディアや消耗品、小物を効率よく収納できます。またA4判ファイルの収納も可能です。
    材質本体:スチール・メラミン焼付塗装、引出し:ポリスチレン樹脂製ホワイトグリーン購入法適合
  • 空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプ(協和) SHB-Aシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプ(協和) SHB-Aシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    279,800税込307,780
    1個
    28日以内出荷
    粉粒体専用のシャッター式バルブです。エアーシリンダを搭載し、空圧で自動開閉できます。粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
  • 空圧式シャッター弁(協和) SH-Aシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    空圧式シャッター弁(協和) SH-Aシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    279,800税込307,780
    1個
    28日以内出荷
    粉粒体専用のシャッター式バルブです。エアーシリンダを搭載し、空圧で自動開閉できます。粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。上部はへルール接続なので、取り外しが簡単です。下部は突起が付いた短管ですので、シュートなどを接続した際に抜けにくくなっています。