カテゴリ
- 機構部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
「a-1140-1-1」の検索結果

ステンレス 防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥8,614~税込¥9,475~1個当日出荷から6日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス トリガー付防水レバーロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥18,134~税込¥19,947~1個4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
トリガー付防水レバーロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,734~税込¥16,207~1個4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
インジケーター付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥18,700税込¥20,5701個4日以内出荷材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)615最大適合板厚(mm)7.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4666
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-1140A)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個25日以内出荷ストローク(mm)1140配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-1140Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)1140クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付