カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)

「a-1153」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツータックスラックス A-1153 コーコス信岡

    ツータックスラックス A-1153

    コーコス信岡
    4,890税込5,379
    1本
    翌々日出荷
    カラビナループ&内玉ピケット
    種別ツータックスラックス混率(%)ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)股下(cm)80素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)材質(ファスナー)樹脂(引手金属)
  • エコ5IVEスター ツータックスラックス A-1153 コーコス信岡

    エコ5IVEスター ツータックスラックス A-1153

    コーコス信岡
    4,490税込4,939
    1本
    翌々日出荷
    防汚加工・帯電防止企画対応・デオドラントネーム・再帰反射素材
    用途消臭・抗菌効果を持つワークウェアは、新規準となる進化系。5つ星機能を備えた男女ペア企画商品。仕様カラビナループ&内玉ポケット種別パンツ/スラックス材質ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)80機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、消臭効果グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132
  • 1kg 冷却水刹藻・殺菌剤 エスコ

    1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

    エスコ(1件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
    エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
  • フェルトバフ軸径2.34mm ミニター

    フェルトバフ軸径2.34mm

    ミニター
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • 麺棒(樫) 豊稔企販

    麺棒(樫)

    豊稔企販
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    日本製。
    材質
  • カツラ 日本紐釦貿易

    カツラ

    日本紐釦貿易
    529税込582
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)1
  • 強力 アルミフィンクリーナー エスコ

    強力 アルミフィンクリーナー

    エスコ
    9,100税込10,010
    1箱(2kg×8本)
    翌日出荷
    強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
    用途フィン・フィルター外面洗浄剤エスコ品番EA115-36使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20液性アルカリ性
  • 着脱排水栓ASSY(パッキン無、ヘアキャッチャー付) INAX(LIXIL)

    着脱排水栓ASSY(パッキン無、ヘアキャッチャー付)

    INAX(LIXIL)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    適合品番A-11286、A-11286-1、LF-WN7PFAL、LF-WN7SFAL
  • フタASSY INAX(LIXIL)

    フタASSY

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
  • 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 置型引出し(キャビネット+引出し) DAIKEN(旧:大建工業)

    内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 置型引出し(キャビネット+引出し)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    61,980税込68,178
    1セット
    6日以内出荷
    シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
    ホワイト高さ(mm)851
  • ヒューズ付き端子台 Entrelec 16mm ピッチ 6.35×25.4mm, 6.35×32mm Mシリーズ Entrelec

    ヒューズ付き端子台 Entrelec 16mm ピッチ 6.35×25.4mm, 6.35×32mm Mシリーズ

    Entrelec
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルサイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10 (solid) mm2, 6 (stranded) mm2●色:グレー●ピッチ:16mm●ヒューズサイズ:6.35 x 25.4 mm, 6.35 x 32 mm●定格電流:10A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:M●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイソレータスイッチ ABB ABB

    アイソレータスイッチ ABB

    ABB
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
  • ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NA

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    179,800税込197,780
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D

    RYOCO(菱高精機)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30