カテゴリ
- 機構部品(12)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a-147-1-wp」の検索結果

キャップ付ロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,182~税込¥1,300~特価1個当日出荷止め金押えスプリング付 左右兼用型用途屋外配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット鍵61
防水カラーロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,181~税込¥1,299~1個当日出荷ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
取り外しハンドル(ZDC タイプ)
ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~特価1本ほか当日出荷から5日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
取り外しハンドル
内外電機(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷封印付取り外しハンドルのハンドルです。仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付ロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個当日出荷施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。 左右兼用型用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット質量(g)80最大適合板厚(mm)6表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00181
キーハンドル
栃木屋(21件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
ラッチ式ロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,631税込¥1,7941個4日以内出荷閉扉時は扉を押すだけのワンタッチラッチ式です。 左右兼用型用途各種ボックスの扉・点検口扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット質量(g)128最大適合板厚(mm)6表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵0061・0062タキゲンコード01209