カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 切削工具(7)
- 自転車部品(4)
- 事務用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(26)
- ノーブランド(15)
- コガネイ(12)
- エスコ(4)
- サンドビック(3)
- SK(新潟精機)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SANDVIK(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- トレード(3)
- エレコム(2)
- VELO(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- アシックス(1)
- 摂津金属工業(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- Optibelt(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-1475」の検索結果

ステンレス 平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,167~税込¥15,584~1個当日出荷から4日以内出荷耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475) ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
船用トグルピン ステンレス製 本体のみ
ノーブランド¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
船用トグルピン 鉄製 本体のみ
ノーブランド¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
ノズル BGA 27mmX27mm
HAKKO(白光)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7454
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷から15日以内出荷サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~)
SMC¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
モテック
摂津金属工業¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷から10日以内出荷ネジを用いないスナップイン構造のプラスチックケース材質UL94HB適合ABS(上下カバー/スロープパネル)、アルミ板 t1.5(バネル)、ウレタンゴム[接着剤付き](フィート)色オフホワイト(上下カバー/スロープパネル)、透明(フィート)シリーズVAA表面処理B2アルマイト(パネル)RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-16~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-1
SMC¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5
SMC¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-16~)
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
EAGLE O Voam VL-1475A ブラウン
VELO¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷特徴:スポーツライドにも対応する形状で快適性とペダリング効率を両立させたコンフォートサドル。クロスバイク等による街乗りから長距離走行まで幅広く対応します。色ブラウン質量(g)357幅(cm)13.9長さ(cm)26.5