カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a-1480-3」の検索結果

ステンレス オートロック平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥24,934税込¥27,4271個4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス オートロック平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥23,375税込¥25,7131個5日以内出荷錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ステンレス製で耐食性に優れています。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
フォークダストシール Φ43
アリート(ariete)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.144。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55.7 to 60。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×55.7/60×5/14]高さ(mm)14タイプXICY CAP径(Φmm)フォーク:43外径55.7 to 60mm内径(mm)43
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 16A 400 V 1A 09100033205
ハーティング¥949税込¥1,0441個7日以内出荷インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、シングルロックレバー仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1480アズワン品番65-7775-32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-1~)
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-14~)
SMC¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1480H
SMC¥96,980税込¥106,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1480作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト