カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • 農業機械(9)
  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「a-151r」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コロコロケシコロ with レターオープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コロコロケシコロ with レターオープナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    転がしながら隠したいポイントを一気に塗りつぶせる、ローラータイプ。 凸凹面(ダンボール等)もなんのその!ダンボールのような湾局面でも、転がりながらしっかり捺印。 請求書などを捨てる前にピンポイントで狙って隠せるからムダがない。 使い続けても濃さ長持ち!ツインローラー方式。
    適合(インクカートリッジ)SA-C151質量(g)26(インクカートリッジ含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×40×27印面サイズ(mm)(幅)15インク油性顔料耐久性インク/約25m(1カートリッジ当たり)繰り返し・詰め替え対応
  • ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,219税込3,541
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。 手を入れるところが右側の標準品となります。
    用途特装車・建機・鉄道車両・バス適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)

    スナッチロック平面ハンドル(耐振用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,722税込5,194
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
    用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
  • 帯電防止金具 TAKIGEN(タキゲン)

    帯電防止金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    394税込433
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
  • ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,331税込4,764
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造
    用途特装車・建機・鉄道車両・バス付属品キー2本・取付け板材質(本体)亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60
  • FENDER A,*R151CU*    61100KV7670ZD ホンダ

    FENDER A,*R151CU* 61100KV7670ZD

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER A,*R151CU*    61101MAJG40ZJ ホンダ

    FENDER A,*R151CU* 61101MAJG40ZJ

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • 腸鉗子 コッヘル 強弾性 直 EAシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    腸鉗子 コッヘル 強弾性 直 EAシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    44,980税込49,478
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ラッチ式平面ハンドル(三方締) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル(三方締)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,643税込2,907
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ネオパネルワイヤレス azbil(旧:山武)

    ネオパネルワイヤレス

    azbil(旧:山武)
    129,800税込142,780
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    デジタルワイヤレス設定器で、温度センサ機能とリモコン機能を一体化したネオパネルワイヤレス。 特定小電力無線(426MHz帯)を利用し、RF受信機経由でInfilex AC/GC/GD/VC/FCと通信可能。 空調の運転/停止、温度設定、風量切替(FCU用)をワイヤレスで操作可能。 延長運転機能により、残業時などの空調延長に対応。 外気温度表示、室内温度表示、降雨中表示に対応(システム構成による)。 グループ単位で複数機器の一括操作が可能。 配線工事が不要または最小限のため、省配線・工期短縮・施工費削減が可能
    用途温度計測範囲:0~40℃。 温度計測精度:±1.0℃。 温度検出素子:サーミスタ。 電源:DC3V(CR-V3リチウム電池2本)。 電池寿命:約3年。 通信方式:特定小電力無線。 通信周波数帯:426MHz帯。 チャンネル数:1~9チャンネル。 グループ数:99グループ。 伝送距離:約20m。 設定分解能:0.5℃。 設定レンジ:15~30℃。 使用温度範囲:0~40℃
  • ラッチ式平面ハンドル電気錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル電気錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    26,067税込28,674
    1個
    6日以内出荷から47日以内出荷
    ラッチ式平面ハンドルA-151R-F-1-1をアクチュエーターLE-150で施解錠を行います。 電気錠システムLE-830(1404ページ)と組合せてご使用ください。 通電していなくても非常時は錠前での施解錠が可能です。
    用途特装車・建機・鉄道車両・バス動作時間約0.5秒~1.0秒以内
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-151-R3A3 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-151-R3A3

    昭和電機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):41、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
  • FENDER,REA*Y151R*  80100HM7A00ZE ホンダ

    FENDER,REA*Y151R* 80100HM7A00ZE

    ホンダ
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,REA*Y151R*  80100HM7A30ZE ホンダ

    FENDER,REA*Y151R* 80100HM7A30ZE

    ホンダ
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER COM*Y151R*  80200HM3A30ZB ホンダ

    FENDER COM*Y151R* 80200HM3A30ZB

    ホンダ
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*Y151R*  80110HF7A90ZB ホンダ

    SET ILLUST*Y151R* 80110HF7A90ZB

    ホンダ
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*Y151R*  80110HF7A60ZB ホンダ

    SET ILLUST*Y151R* 80110HF7A60ZB

    ホンダ
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,REA*Y151R*  80100HP0A00ZC ホンダ

    FENDER,REA*Y151R* 80100HP0A00ZC

    ホンダ
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER FRO*Y151R*    61200HM3A00ZC ホンダ

    FENDER FRO*Y151R* 61200HM3A00ZC

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • LID,TOOL B*Y151R*  80211HM7A00ZE ホンダ

    LID,TOOL B*Y151R* 80211HM7A00ZE

    ホンダ
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,R F*Y151R*    61100HN1A40ZB ホンダ

    FENDER,R F*Y151R* 61100HN1A40ZB

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • COVER L,TA*Y151R*  83500HM7A00ZE ホンダ

    COVER L,TA*Y151R* 83500HM7A00ZE

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • COVER R,SI*Y151R*  83800HM7A00ZE ホンダ

    COVER R,SI*Y151R* 83800HM7A00ZE

    ホンダ
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
  • COVER R,TA*Y151R*  83600HM7A00ZE ホンダ

    COVER R,TA*Y151R* 83600HM7A00ZE

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,L F*Y151R*    61200HN1A40ZB ホンダ

    FENDER,L F*Y151R* 61200HN1A40ZB

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 汎用シリーズ

    SDG株式会社(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
    用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 高圧シリーズ

    SDG株式会社(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷から50日以内出荷
    0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
    用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
  • (1A30-)カバー,フロント バンパー MAZDA(マツダ)

    (1A30-)カバー,フロント バンパー

    MAZDA(マツダ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • (1A29-)カバー,フロント バンパー MAZDA(マツダ)

    (1A29-)カバー,フロント バンパー

    MAZDA(マツダ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • (1A27-)フロント バンパー カバー MAZDA(マツダ)

    (1A27-)フロント バンパー カバー

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • スタビライザーリヤー (B2) MAZDA(マツダ)

    スタビライザーリヤー (B2)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • ベン BIGM(丸山製作所)

    ベン

    BIGM(丸山製作所)
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSB111-A 本体部品_No.75、GS051B 本体部品 ベン_No.19、JAS058R-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5、JAS048SP-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5、MS058R-25 薬剤タンク部品_No.5、MS035R 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GS032B 本体部品 ベン_No.10、MS058R-20 薬剤タンク部品_No.5、JAS058SP-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5、MS072H 薬剤タンク部品_No.5、MSB151-A 本体部品_No.75、MS048R-20 薬剤タンク部品_No.5、GS10B バッテリー噴霧機部品 ベン_No.71、JAS048R-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5、JAS058SP-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5、JAS058R-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5
  • Vベルト LA51オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA51オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格LA51オレンジ部品名称Vベルト LA51オレンジ図解NoVSM110-15-1 カウンタシャフト部品_No.21、MSA513R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA413R3-2M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MRS40H-152 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、VSM110-15 カウンタシャフト部品_No.16、MSA413R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MRS40H-151 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MSA513-M ドラム組立部品_No.25、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、VSM110-15K カウンタシャフト部品_No.21、MSA513R2T-M ドラム組立部品_No.21、MSA513-K ドラム組立部品_No.25、MS513EFR-K ドラム組立部品_No.25、MSA513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MRS40H-153 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.21、MSA413R2T-K-1 ドラム組立部品_No.21、MSA513R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.21、MS513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.21、VSM110-15S カウンタシャフト部品_No.21
  • プツシユロツド BIGM(丸山製作所)

    プツシユロツド

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プツシユロツド図解NoMS413ESTR-100-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MRS75-501 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSV415L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSV413L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSV413R2L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSA513R3-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS515EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、MRS40H-151 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS413EA-2M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、MSV415R2L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS415EW シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.13、MS413EW-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.13など
  • ウエコミボルト BIGM(丸山製作所)

    ウエコミボルト

    BIGM(丸山製作所)
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X150X11X18部品名称ウエコミボルト図解NoBSM301 POWER SPRAYER部品_No.54、BSM300 POWER SPRAYER部品_No.54、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.11、GKSL3300R1-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MRS40H-151 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、GKSL3301-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.11、GKSL3300-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、GKSL3301-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、GKSL3300-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11