カテゴリ

  • 切削工具(303)
  • 農業機械(230)
  • 制御機器(42)
  • メカニカル部品(32)
  • 作業工具(32)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • バイク部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 機構部品(13)
  • 事務用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 建築金物(8)
  • 梱包用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 物流用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 作業服(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-154」の検索結果

851件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(160件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(666件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1ケース(10袋)
    当日出荷から32日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    厚さ(mm)1.1
  • ナイロンテグス ユタカメイク

    ナイロンテグス

    ユタカメイク(8件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
    用途装飾・ホビーから防鳥糸等RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチペーパー厚口 スマートバリュー

    マルチペーパー厚口

    スマートバリュー(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1冊(250枚)
    当日出荷
    両面印刷に適した厚口マルチペーパー。
    仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種別厚口タイプマルチタイプ種類コピー用紙白色度(%)iso約85紙質中性紙紙厚(mm)0.125坪量(g/m2)約105紙厚(μm)約125印刷方式両面適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から45日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • 瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化 セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化

    セメダイン(4件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本(3g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。成分シアノアクリレート系種別ゼリー状主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A95)

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エーテル系)硬度(ショア A)95
  • クラフトビーズ 日本紐釦貿易

    クラフトビーズ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1袋(30個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプ用カップリングパッキンシリーズ 工進

    ポンプ用カップリングパッキンシリーズ

    工進
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプ用カップリングパッキン劣化時の補修、交換用として機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として材質ゴム(CR)
  • 圧着パッド HAKKO(白光)

    圧着パッド

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1枚
    当日出荷
    ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
    トラスコ品番849-7470適合機種FV-802タイプ圧着パッド
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)

    倉敷化工(11件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • アンカーホルダー タナカ

    アンカーホルダー

    タナカ(3件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個ほか
    当日出荷
    田植え方式では、アンカーボルトの自沈や横倒れが起り易いが、当工法なら確実に固定し安心施工です。 時間が短縮され、コストも削減することができます。
    用途アンカーボルトを確実に固定します。施工精度が高くしかも経済的です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • ステンレスポット 特殊コート HAKKO(白光)

    ステンレスポット 特殊コート

    HAKKO(白光)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    仕様特種コート材質ステンレス適応FX-301B-01、FX-300-01
  • オールステンレス 厨房カッター ウエダ製作所

    オールステンレス 厨房カッター

    ウエダ製作所(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    かぼちゃ、魚などの荒切り落としに便利です。ステンレスの刃、台により丸洗いOKです。
    材質刃部:ステンレス鋼台、柄部分:18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×100刃厚(mm)3刃渡り(mm)265TKG品番9-0686-0101TKG品番(2017)6-0607-1101
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイクカバー、LLサイズ 99000-990A3-154 スズキ

    バイクカバー、LLサイズ 99000-990A3-154

    スズキ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
  • ヒーター R 100-120V HAKKO(白光)

    ヒーター R 100-120V

    HAKKO(白光)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-6876適合機種FX-301B質量(g)100
  • 耐突刺し手袋 ウインセス

    耐突刺し手袋

    ウインセス(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1双
    当日出荷
    耐突き刺し性に優れるポリエステルシートを積層化することで、耐突き刺しの安全性を高めております。 独自構造により、掌、甲、縫い目に至る全ての方向に対して同レベルの耐突き刺し性を実現しております。
    仕様マチなし、左右有
  • 分別シール 河淳

    分別シール

    河淳
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    分別形式に合わせてサインの変更ができます。
    寸法(縦×横)(mm)195×160質量(g)20
  • アイデアシート イノアック
    ブラック
    グリーン
    ブルー
    ホワイト

    アイデアシート

    イノアック(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ソフトで軽く、クッション性に優れています。耐熱性、耐候性、保温性や退色性に優れています。 水を吸いません。ハサミ、カッターやポリエチレン用両面粘着テープ等で簡単に加工できます。
    用途クッション材・敷き物・緩衝材や各種工作に材質発泡ポリエチレン縦(mm)450横(mm)450
  • ポトスチェーン(10M) 横浜ディスプレイミュージアム

    ポトスチェーン(10M)

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル PE寸法(Φcm)葉:5~8
  • エンド Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    グレー

    エンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。
    用途メタルモール終端の閉そくに使用します。形状エンド質量(kg)0.014種類A型
  • スライドクッション フリーサイズL ハイロジック

    スライドクッション フリーサイズL

    ハイロジック
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
    形状シートアズワン品番64-7749-64
  • M式アンカーセパ タナカ

    M式アンカーセパ

    タナカ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。 アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。 ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。) M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
    用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • ガーベラ ナチュラル A3 GM-154NT-A3 イワタ

    ガーベラ ナチュラル A3 GM-154NT-A3

    イワタ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様簡易マット付き / 吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)木製
  • 〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン ファミリー・ライフ

    〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン

    ファミリー・ライフ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    パタパタたためて省エネ。間仕切りレースカーテン!!。省エネ・断熱・ワイドタイプ。開け閉めしやすく目隠しや間仕切りに便利。たたむとすっきりコンパクトなジャバラ式で場所をとりません。リビング・階段の間仕切りに!!玄関にも!!。エレガントなローズ柄。ハサミでカットして長さ調整。タテ・ヨコに約10cm間隔でカットできます。150cmワイド幅。丸洗いOK!(ネット使用)
    材質ポリエステル100%
  • ガーベラ ホワイト A3 GM-154WH-A3 イワタ

    ガーベラ ホワイト A3 GM-154WH-A3

    イワタ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様簡易マット付き / 吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)木製
  • テフロンシート 2巻入 HAKKO(白光)

    テフロンシート 2巻入

    HAKKO(白光)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    適合HAKKO FV-803トラスコ品番849-7469
  • ヒーター 5本入 HAKKO(白光)

    ヒーター 5本入

    HAKKO(白光)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FV-803トラスコ品番849-7468
  • 粘着テープ 5枚入 HAKKO(白光)

    粘着テープ 5枚入

    HAKKO(白光)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 絶縁シート 5枚入 HAKKO(白光)

    絶縁シート 5枚入

    HAKKO(白光)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番868-2802
  • FV803-01用 パーツセット HAKKO(白光)

    FV803-01用 パーツセット

    HAKKO(白光)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    欠品中
    トラスコ品番849-7471セット内容ヒーター×2本、絶縁シート×2枚、PTFEシート×1巻、粘着テープ×2枚、圧着パッド×1枚適合本体シーラー(HAKKO FV-803)
  • ミニモ PA砥石ホイール #120 10入 ミニター

    ミニモ PA砥石ホイール #120 10入

    ミニター
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    粒度120内径(Φmm)1.8対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒PA
  • ガーベラ ダークブラウン A3 GM-154DBR-A3 イワタ

    ガーベラ ダークブラウン A3 GM-154DBR-A3

    イワタ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様簡易マット付き / 吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)木製