カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 自動車補修部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • カー用品(7)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-15ab」の検索結果

84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー
  • SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD

    SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

    CKD
    ¥9,506~税込¥10,457~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2
  • プロセスバルブ (VNB20~) SMC

    プロセスバルブ (VNB20~)

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNB2
  • QRA クイックアジャスタ 近藤製作所

    QRA クイックアジャスタ

    近藤製作所
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • クーラントバルブ (VNC2~) SMC

    クーラントバルブ (VNC2~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • プロセスバルブ (VNA20~) SMC

    プロセスバルブ (VNA20~)

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNA2ポート数2
  • 高圧用クーラントバルブ VNH23 SMC

    高圧用クーラントバルブ VNH23

    SMC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    ¥16,275~税込¥17,903~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A) SMC

    VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
  • VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214A) SMC

    VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214A)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • 高圧用クーラントバルブ VNH21 SMC

    高圧用クーラントバルブ VNH21

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    ・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • 40V 15A ITO-220AB ショットキーバリアダイオード ROHM

    40V 15A ITO-220AB ショットキーバリアダイオード

    ROHM
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90V 15A ITO-220AB ショットキーバリアダイオード ROHM

    90V 15A ITO-220AB ショットキーバリアダイオード

    ROHM
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 60V 15A ITO-220AB ショットキーバリアダイオード ROHM

    60V 15A ITO-220AB ショットキーバリアダイオード

    ROHM
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速スイッチング仕様 650V 15A TO-220AB パワーMOSFET ROHM

    高速スイッチング仕様 650V 15A TO-220AB パワーMOSFET

    ROHM
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(192件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥11,938~税込¥13,132~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 80 V, 15 A, 3-Pin TO-220AB ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 80 V, 15 A, 3-Pin TO-220AB

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 83 W最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 20 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.2 V先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • onsemi 整流ダイオード, 15A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-220AB ショットキーバリア onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 15A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-220AB ショットキーバリア

    onsemi
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオードタイプ:ショットキー●ダイオードテクノロジー:ショットキーバリア●整流タイプ:ショットキー整流器●最大連続 順方向電流:15Aピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2ピーク逆繰返し電圧(V)60ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)150
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ウォーターポンプ(マツダ用) GMB

    ウォーターポンプ(マツダ用)

    GMB(12件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカーマツダ
  • エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ

    エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム)

    エバーロイ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
    用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質アルミニウム種類フラット耐熱温度(℃)200取付サイズR1/4
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
  • はしご兼用脚立(アルミ製) エスコ

    はしご兼用脚立(アルミ製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55最大使用荷重(kg)100
  • NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業

    NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

    日東工業
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 双方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    ¥699~税込¥769~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Rc1・1/2”xRc1・1/4” 異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/2”xRc1・1/4” 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,720税込¥4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AB-15A形状異径ソケット
  • TORXドライバー(ステンレス製) エスコ

    TORXドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1本
    翌日出荷
    六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
  • 569x359x305mm/46.5L コンテナ(2個) エスコ

    569x359x305mm/46.5L コンテナ(2個)

    エスコ
    ¥7,220税込¥7,942
    1個
    翌日出荷
    ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AB-15A材質PP寸法(mm)569×359×305タイプスタッキング可フタなしコンテナ種類メッシュ
  • 64mm H-D"C"カッター エスコ

    64mm H-D"C"カッター

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    グリースなどの詰まり除去に。
    用途グリース等のつまり除去全長×幅W(mm)57×64適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
  • 51mm H-D"C"カッター エスコ

    51mm H-D"C"カッター

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    グリースなどの詰まり除去に。
    用途グリース等のつまり除去全長×幅W(mm)51×51適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
  • 76mm H-D"C"カッター エスコ

    76mm H-D"C"カッター

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    翌日出荷
    グリースなどの詰まり除去に。
    用途グリース等のつまり除去全長×幅W(mm)64×76適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。