カテゴリ
- 制御機器(152)
- 農業機械(138)
- 自動車補修部品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 切削工具(27)
- メカニカル部品(26)
- パソコン/周辺機器(21)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 空調・照明・電設資材(12)
- バイク部品(11)
- 厨房用品(9)
- 物流用品(8)
- 測定用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 作業工具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(5)
- 店舗什器・備品(4)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(137)
- omron(オムロン)(60)
- CKD(30)
- WURTH ELEKTRONIK(18)
- 大阪魂(15)
- KANA(片山チエン)(12)
- 渡辺電機工業(11)
- イスカル(8)
- サンドビック(8)
- BOURNS(7)
- KITO(キトー)(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- スリーピース(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ギガ・セレクション(5)
- RS PRO(5)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-15h」の検索結果

L型抜止アダプター 電源タップ コンセント コードなし 簡単
ELPA(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。定格125V、15Aコンセント形状3P抜け止めプラグ形状2P・L型プラグ接地2P→2P+アースリード
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から92日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
GA-15Hセット品
TMEHジャパン¥416~税込¥458~1セット当日出荷から3日以内出荷セット内容G-15AH:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ材質スチール質量(g)90適合パイプ径(Φmm)28
ヘックスローブビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥599税込¥6591本当日出荷から4日以内出荷トルクスネジの取り付けにご使用下さい。いじり止め付ネジ対応。特殊先端形状の為、カムアウトが少なく確実なトルク伝達によりネジ山の破損を防ぎます。用途トルクスネジの締付けに。全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能両頭いじり止め穴有無あり
絶縁変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から13日以内出荷ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
小型自動ガン
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200
ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥369~税込¥406~1個6日以内出荷から11日以内出荷ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉された高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗いが可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートストレートフラットレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
スプロケット HG60A
KANA(片山チエン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状A形
スプロケット HG80A
KANA(片山チエン)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状A形![豊和用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012346-150415-02.jpg)
豊和用鉄生爪
アーム[作業工具]¥17,980税込¥19,7781セット(3個)当日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
スプロケット HG120A
KANA(片山チエン)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状A形
ユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD
TDKラムダ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷出力(W)105使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧15VDC効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流7A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
スプロケット HG100A
KANA(片山チエン)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪
ギガ・セレクション¥189,800税込¥208,7801組(3個)翌々日出荷薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。材質S45C
スプロケット HG160-2A
KANA(片山チエン)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)28.4種類スプロケット列数2チェーンNo.160-2下穴径d(Φmm)38スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)39~
ボックスファン R87B
omron(オムロン)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!。取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。付属品フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ周波数(Hz)50/60適合規格PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言)保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(軸受)ボールべアリング保護方式インピーダンスプロテクト
ユニットタイプスイッチング電源 30W 15VDC
TDKラムダ¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷出力(W)30使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧15VDC出力電流(A)2効率85/87%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 150W 15VD
TDKラムダ¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷出力(W)150使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧15VDC効率86/89%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流10A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36
渡辺電機工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から62日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥409~税込¥450~1枚当日出荷から8日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
...


















![豊和用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012346-150415-02.jpg)