カテゴリ
- 制御機器(1,947)
- 切削工具(1,434)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,009)
- 農業機械(1,007)
- 配管・水廻り設備部材(795)
- メカニカル部品(637)
- パソコン/周辺機器(634)
- 機構部品(605)
- 作業工具(532)
- 物流用品(489)
- 測定用品(454)
- バイク部品(384)
- ねじ・ボルト・釘(367)
- オフィス家具(324)
- 建築金物(238)
- 空調・照明・電設資材(209)
- 電気材料(199)
- 自動車補修部品(190)
- 研磨材(179)
- 油圧機器・油圧ホース(114)
- 電動工具(90)
- 事務用品(82)
- 溶接用品(77)
- FA担当者のオススメ新商品(77)
- カー用品(72)
- 船舶用品・漁業資材(67)
- 店舗什器・備品(66)
- 安全標識(66)
- 科学研究・開発用品(63)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(47)
- 空圧工具(42)
- 家電(39)
- 自動車用オイル・ケミカル(35)
- 建材・エクステリア(32)
- 安全保護具(32)
- 印刷用紙/インク/印刷機(31)
- バッテリー・電装(28)
- 整備工具・収納(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
- 梱包用品(24)
- 縫製用品(24)
- 作業服(23)
- 厨房用品(21)
- 防災用品(21)
- 学童・教育用品(21)
- 卓上消耗品(20)
- トラック用品・パーツ(20)
- 安全用品(19)
- エンジン工具(18)
- 清掃用品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 保管用品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 介護用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 塗料(13)
- 住設機器(13)
- 農業・園芸資材(13)
- 医療(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 防犯用品(11)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 自転車部品(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- タイヤ・足回り(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 食品・飲料(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- テープ(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 手袋(2)
- 農具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(825)
- コガネイ(775)
- エスコ(532)
- KITO(キトー)(282)
- オカムラ(岡村製作所)(278)
- 大阪魂(258)
- メディアカバーマーケット(241)
- オンダ製作所(185)
- イスカル(183)
- サンドビック(174)
- Panasonic(パナソニック)(154)
- ハーティング(150)
- イマオコーポレーション(149)
- タイテックス(143)
- Hirschmann Test & Measurement(141)
- RS PRO(136)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(124)
- 旭精工(123)
- シロクマ(118)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-16」の検索結果

目印くん 10A・13A・16A・20A用
オンダ製作所¥339税込¥3731箱当日出荷ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。10A~20Aまでこれひとつで対応可。適合樹脂管:10A・13A・16A・20A
RS Pro DC電源プラグ 2A 16 V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V長さ = 2m取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 2.5mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付きRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG
日本コネクト工業¥1,298税込¥1,4281箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)30材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.2適合電線範囲 AWG(#)12~16挿抜力平均:13.6N
RS Pro DC電源ソケット 2A 16 V dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = スルーホール定格電圧 = 16 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ライトアングル長さ = 15.2mm幅 = 9mmシリーズ = FC68147ロック式DCソケット. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このDCロック式ソケットは表面実装式で、はんだタブを備えています。 このDCソケットはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単に外れないようにします。 このDC電源ソケットには、2.1 mmと2.5 mmの形式を用意しています。 このロック式DCソケットは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. ; 最大接触抵抗: 30 mΩ ; 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc ; 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc ; 誘電耐電圧: AC 500 V (1分間). この製品群には以下が含まれます。. ; 品番< 884-0944') 884-0944/には、再配線可能な2.5 mmロック式DCソケットが付属 ; 品番< 884-0957') 884-0957/には、再配線可能な2.1 mmロック式DCソケットが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット 2A 16 V dc
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = スルーホール定格電圧 = 16 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ライトアングル長さ = 15.2mm幅 = 9mmシリーズ = FC68147ロック式DCソケット. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このDCロック式ソケットは表面実装式で、はんだタブを備えています。 このDCソケットはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単に外れないようにします。 このDC電源ソケットには、2.1 mmと2.5 mmの形式を用意しています。 このロック式DCソケットは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. ; 最大接触抵抗: 30 mΩ ; 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc ; 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc ; 誘電耐電圧: AC 500 V (1分間). この製品群には以下が含まれます。. ; 品番< 884-0944') 884-0944/には、再配線可能な2.5 mmロック式DCソケットが付属 ; 品番< 884-0957') 884-0957/には、再配線可能な2.1 mmロック式DCソケットが付属RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16)
¥4,198税込¥4,6181個当日出荷360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付き。付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキン色ブラック質量(g)約500(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×201×25(ベルト部含まず)対応機種iPad10.9インチ(第10世代(2022))、iPad11インチ(A16(2025))特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
RS Pro DC電源プラグ 2A 16 V dc
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(5個)翌々日出荷仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V dc長さ = 34.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 5.2mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ、再配線可能. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグは、再配線に対応しています。 このDC電源プラグには、2.1 mmと2.5 mmのモデルがあります。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間). この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0948 884-0948 は、再配線可能な2.5 mmロックDCプラグ付き 品番 ; 884-0950 884-0950 は、再配線可能な2.1 mmロックDCプラグ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源プラグ 2A 16 V dc
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(5個)翌々日出荷仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V dc長さ = 34.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 5.2mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ、再配線可能. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグは、再配線に対応しています。 このDC電源プラグには、2.1 mmと2.5 mmのモデルがあります。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間). この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0948 884-0948 は、再配線可能な2.5 mmロックDCプラグ付き 品番 ; 884-0950 884-0950 は、再配線可能な2.1 mmロックDCプラグ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Allegro Microsystems 降圧 コンバータ 3A 16-Pin QFN
Allegro Microsystems¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
コンセントバー (200V 20A 16口)
摂津金属工業¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)幅(mm)36質量(kg)1.9色ブラック高さ(mm)913奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×913×44口数16入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
フレックス ソケットエンドレンチ 16×17mm 66A16X17
FACOM¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)350仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
ミューラー BU-27X わに口クリップ 20A 16mm
MUELLER ELECTRIC¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 16mm絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-6 A-16紺 42
ミキ¥93,980税込¥93,980非課税商品1台4日以内出荷片レバーのみで操作「ワンハンドブレーキ」搭載の使い勝手の良いSGシリーズの上位モデル。色紺サイズ42
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
ミューラー BU-27M わに口クリップ 40A 16mm
MUELLER ELECTRIC¥529税込¥5821個7日以内出荷仕様許容電流値 = 40Aジョー開口 = 16mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16A 16 A
ハーティング¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様Han Ecoコネクタフード. HartingのこのHan Ecoフードは、ケーブルグランドとシングルロックレバーを備えています。産業用途でHan-Ecoコネクタとともに使用するガラス繊維強化ポリアミド製のフードです。. 特長と利点. IP65保護等級 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. このシリーズの内容:. 品番 ; 125-6615 125-6615 : サイズ10Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6858 125-6858 : サイズ10Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6859 125-6859 : サイズ10Aトップエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6871 125-6871 : サイズ16Aサイドエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6872 125-6872 : サイズ16Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6873 125-6873 : サイズ16Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6874 125-6874 : サイズ16Aトップエントリフード、M25グランド付きタイプコネクタフードシリーズHan-Eco定格電流(A)16範囲Han
CRT SGシリーズ 自走型 CRT SG 3B A 16紺 40
ミキ¥179,800税込¥179,800非課税商品1台4日以内出荷ノンバックブレーキ搭載の軽量車椅子寸法(mm)前座高:405(低座面)、(445※クッション込みの寸法折りたたみ寸法:全長725(945)/全高675/全360色A-16紺
CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-8 A-16紺 42
ミキ¥119,800税込¥119,800非課税商品1台4日以内出荷上位モデルのウイング・スイングアウト仕様。自分らしく、潤いに満ちた生活をサポートいたします。色紺サイズ42
CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-8 A-16紺 40
ミキ¥119,800税込¥119,800非課税商品1台4日以内出荷上位モデルのウイング・スイングアウト仕様。自分らしく、潤いに満ちた生活をサポートいたします。色紺サイズ40
CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-6 A-16紺 40
ミキ¥93,980税込¥93,980非課税商品1台4日以内出荷片レバーのみで操作「ワンハンドブレーキ」搭載の使い勝手の良いSGシリーズの上位モデル。色紺サイズ40
ミューラー BU-112-2 わに口クリップ 30A 16mm, 赤
MUELLER ELECTRIC¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 16mm絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ自走CRT-SG-5 A-16紺 40
ミキ¥93,980税込¥93,980非課税商品1台4日以内出荷片レバーのみで操作「ワンハンドブレーキ」搭載の使い勝手の良いSGシリーズの上位モデル。色紺サイズ40
CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ自走CRT-SG-7 A-16紺 40
ミキ¥119,800税込¥119,800非課税商品1台4日以内出荷上位モデルのウイング・スイングアウト仕様。自分らしく、潤いに満ちた生活をサポートいたします。色紺サイズ40
CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ自走CRT-SG-7 A-16紺 42
ミキ¥119,800税込¥119,800非課税商品1台4日以内出荷上位モデルのウイング・スイングアウト仕様。自分らしく、潤いに満ちた生活をサポートいたします。色紺サイズ42
CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ自走CRT-SG-5 A-16紺 42
ミキ¥93,980税込¥93,980非課税商品1台4日以内出荷片レバーのみで操作「ワンハンドブレーキ」搭載の使い勝手の良いSGシリーズの上位モデル。色紺サイズ42
即出湯ユニット QU-4 15A 16号/20号用
ノーリツ¥66,980税込¥73,6781台8日以内出荷即出湯システムとの組み合わせでさらに快適に。捨て水もなく店舗などですぐお湯が使えます。簡単2連結の高温即出湯に対応。用途※凍結予防のため給湯器よりも気温の下がる場所には設置しないでください。※理美容店など特に温度変化が問題になる現場ではMT-5を必ず併用してください。
RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ
bitstrong(ビットストロング)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷CAT6、CAT5eに対応。ストレートケーブルの延長が可能。コンパクトなサイズ感用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。色黒規格CAT6、CAT5e、CAT5長さ(cm)4ケーブルタイプ対応:ストレート
...