カテゴリ

  • 機構部品(7)
    • 平面ハンドル(1)
  • 建築金物(2)
    • 取手(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(377)
  • 制御機器(165)
  • 自動車純正部品(58)
  • メカニカル部品(44)
  • 切削工具(42)
  • 自動車補修部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-160-3」の検索結果

789件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(660件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
割ピンマンドレール ミニター割ピンマンドレールミニター
2,598税込2,858
1袋(10本)
当日出荷
サンドペーパーロール用マンドレールです。
材質スチール軸径(Φmm)2.34タイプ割ピンマンドレール
Bナット M10(左ネジ) マキタBナット M10(左ネジ)マキタ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
ステンレス SBMシャックル 水本機械製作所ステンレス SBMシャックル水本機械製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS316)包装JANあり 袋なし
ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業ダイスライド スラストワッシャー TA大同メタル工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
肉厚公差(mm)0/-0.1
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC
4,398税込4,838
1本
当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPA-3NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50関連資料技術資料1(0.5MB)
PE製 角底透明パレットカバー ホワイトバリーンPE製 角底透明パレットカバーホワイトバリーン
29,980税込32,978
1式(50枚)
3日以内出荷
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化・被せやすい角底袋・中身を確認しやすい透明タイプ・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.03素材PERoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
スリーブキャッチャー アカギスリーブキャッチャーアカギ
199税込219
1個
当日出荷
コンクリートのかぶり厚を一定に確保できる取付材。材質:リサイクルPP。スリーブ管、ボイド管を鉄筋に差し込むだけの簡単施工です。施工の手間と施工時間を大幅に軽減できます。
対応【鉄筋】異形鉄筋D10/D13※3
幅広タイプエアチャック (MHL-A~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL-A~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
ブッシングプーリー SPA-3 エバオンブッシングプーリー SPA-3エバオン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルトA、SPA
KHA アダプタ イハラサイエンスKHA アダプタイハラサイエンス
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状アダプタ接続ねじ種類R
MH Series(MHZ) SMCMH Series(MHZ)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ラポック(穴あきタイプ) ハヤシラポック(穴あきタイプ)ハヤシ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン
リプレイスメントエアフィルター K&NリプレイスメントエアフィルターK&N(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
フックアップ タケネフックアップタケネ
19,980税込21,978
1袋
当日出荷
ねじ部:合金鋼SNB7を採用しています。 当て座:厚さ9mm×2枚でねじ曲りを防止します。
用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
コネクタ(めす) KSA イハラサイエンスコネクタ(めす) KSAイハラサイエンス
999税込1,099
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
ハナ ボール ミヤザキ食器ハナ ボールミヤザキ食器
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
レッド
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
トレー エフピコトレーエフピコ(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1ケース(100枚×16袋)
翌日出荷から6日以内出荷
種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~) SMCアルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)SMC
359,800税込395,780特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
ミニモ ラジアルサンダー ボトム#240 Φ40 ミニターミニモ ラジアルサンダー ボトム#240 Φ40ミニター
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)40高さ(mm)30粒度240トラスコ品番853-0008質量(g)53対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
フリーアクセスフロア用基台 内外電機フリーアクセスフロア用基台内外電機
16,980税込18,678
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアクセスフロア用基台 内外電機フリーアクセスフロア用基台内外電機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
フリーアクセスフロア用基台 内外電機フリーアクセスフロア用基台内外電機
16,980税込18,678
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品本体連結用ボルト(M10×35、ばね座金、平座金付)×4本材質板厚(mm)2.3、4.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
42,975税込47,273
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
一本物コアビット Aロット ニシノ一本物コアビット Aロットニシノ
43,980税込48,378
1本
6日以内出荷
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじAロット
チップ TNGA 住友電工ハードメタルチップ TNGA住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNM/GA タンガロイチップ TNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり
チップ TPGA タンガロイチップ TPGAタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
...
600-16タイヤ特集