カテゴリ
- 制御機器(38)
- 自動車補修部品(18)
- 農業機械(12)
- 溶接用品(11)
- 測定用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 機構部品(7)
- 家電(6)
- 電動工具(6)
- 切削工具(5)
- 事務用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(8)
- 三菱電機(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- ナカバヤシ(4)
- ノーケン(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- マキタ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Canon(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- ミヤコ自動車(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- VISHAY(3)
- Rema(3)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- 日研工作所(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a-160-a」の検索結果
![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。形状長形耐熱温度(℃)90
1/4インチチューブ出し圧力計
ユタカ(Crown)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から45日以内出荷接続部が1/4インチチューブ単管出し仕様の圧力計です。 配管と圧力計の接続継手の数を減らすことが可能です。 U5AはA型、U5DNはD型(つばなし)です。仕様禁油 禁水使用温度範囲(℃)-5~45フランジ無し目盛板径(Φmm)50精度等級1.6級相当リークレート(Pa・m3/sec)1×10-11(真空法)![スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) アルミメッキ鋼板 サンダイヤ[住設、産業関連]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22964052-260702-02.jpg)
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) アルミメッキ鋼板
サンダイヤ[住設、産業関連]¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ材質アルミメッキ鋼板
HDMIケーブル TypeA(F)
ENDY¥999税込¥1,0991個6日以内出荷HDMI TypeAーTypeA レセプタクル(両側)のアダプターです。 HDMIケーブルの変換・中継延長などに使用します。 メディアストリーミング端末の変換におすすめです。 短いケーブルどうしを中継・延長して使用できます。仕様HDMI TypeA(レセプタクル)ーTypeA(レセプタクル)
真空断熱ステンレスポット
タイガー魔法瓶¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷スタイリッシュなデザイン性と使いやすさを追求したステンレスポット。軽くて丈夫なステンレス製の真空二重構造により、高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物は温かいまま、冷たい飲み物は冷たいまま、温度を長時間保ちます。簡単に素早く着脱できるワンタッチふたを採用。レバーをプッシュして傾けると中の飲み物が出る構造です。広口約7.5cmで大きな氷も入りやすい。本体丸洗いOK!エコマーク認定認定口径(Φcm)7.5エコマーク認定番号10 146 004
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF
日本ケミコン(1件のレビュー)¥469税込¥5161袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZA等価直列抵抗 = 360mΩMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,232~税込¥2,455~1個当日出荷錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本材質亜鉛合金(ZDC)保護等級IPX5(A-464-1/2/3)キー番号TAK55・0200RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス 薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥12,219~税込¥13,441~1個当日出荷から8日以内出荷錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-1/2/3)キー番号TAK55・0200、標準:No.TAK55表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス スリム平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥9,067税込¥9,9741個4日以内出荷取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
プラスチック防塵キャップ付スイングハンド
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。 軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)標準色ブラック表面仕上げシボ仕上
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,695~税込¥2,965~1個5日以内出荷錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス 薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥13,813~税込¥15,194~1個5日以内出荷錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(395件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
Harting ヘビーデューティコネクタ Han K シリーズ オス 43極 10 A 40 A 160 V 690 V 16 B
ハーティング¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 43タイプ = Connector Insert定格電流 = 10 A, 40 Aシリーズ = Han Kメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 160 V, 690 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
マジックテープ A(オス)
日本紐釦貿易(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻(5m)当日出荷から8日以内出荷●たっぷり使える大巻の縫い付け用面ファスナー(マジックテープ)です。こちらはオス(フック側)単品となります。縫製用として優れた耐久性を誇り、衣類や寝具、介護テープとしても幅広く活用されています。業務用や大量の制作を行う際にもコストパフォーマンスに優れた一品です。●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%規格A(オス)
折りたたみカッティングマット
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091枚当日出荷環境に配慮した「再生オレフィン系樹脂」を使用。 切り目が目立ちにくい。折り目も気にならない。 折りたたむ事ができ、鞄に入れて持ち運びが可能です! コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用。 便利な5mm間隔方眼線入りです。用途ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
サーモスタット PK付
多摩興業(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(16件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
互換バッテリー
JTT¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220F PowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 IS対応互換バッテリー対応機種Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220FPowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 ISバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)600
Wカット70
三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(2枚)当日出荷【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。用途乗用草刈機用。適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163寸法(mm)145×70刃厚(mm)6




![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)


![スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) アルミメッキ鋼板 サンダイヤ[住設、産業関連]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22964052-260702-02.jpg)