カテゴリ
- 農業機械(146)
- 制御機器(26)
- 機構部品(21)
- 切削工具(20)
- パソコン/周辺機器(17)
- 自動車補修部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- メカニカル部品(8)
- 建築金物(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 作業工具(7)
- バイク部品(6)
- 測定用品(5)
- 研磨材(5)
- 電動工具(5)
- 安全標識(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- 新ダイワ(55)
- 共立(17)
- メディアカバーマーケット(13)
- ヤンマー(11)
- ホンダ(8)
- アカギ(7)
- エスコ(6)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- WIDIA(5)
- リケン(4)
- NASTA(ナスタ)(4)
- ハーフェレ(4)
- Wieland(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- マキタ(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- AGRAS(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-172」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
ナットアダプター
TIPTOP(12件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷車載工具と違うサイズのナットを使用する場合や、延長する時などに使用します。 薄型タイプで9.5mm角レンチにも対応(NA1719,NA1721は非対応)。
ダイスライド ブシュ HA
大同メタル工業(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から115日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
ニトリルラテックス手袋
クレトイシ¥699税込¥7691双当日出荷から3日以内出荷切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。カラー植毛緑(付)
シリンダー掛金錠
WAKI(和気産業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き付属品取付ネジ、解錠キー3本付き材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
小型業務用ポリ袋(医薬、食品用)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281袋当日出荷クラス1万のクリーンルームで製袋加工し包装したポリ袋です。無添加原料を使用し、酸化防止剤等の添加物を一切使用していない安全な袋です。食品衛生法適合品のため、直接食品等を入れて使用も可能です。カメラによる欠点検出を行い、0.5mm角以上の有色異物を排除して梱包してます。用途医薬、試薬の管理用に。食品の管理、保管用に。材質無添加低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04色透明
スライドクッション
ハイロジック¥439税込¥4831パック(4個)3日以内出荷家具をラクラク移動! スライドクッションすべりやすいフッ素系樹脂でフローリング床に最適。 カーペットや畳でも効果を発揮します。 スライドクッションは家具やイス・ソファーなどに取り付けるだけで、お掃除などの際に楽に移動できるように工夫された商品です。 床暖房対応。
アジャスターボルト(鉄・重量タイプ)
シブタニ¥899~税込¥989~1本当日出荷から7日以内出荷堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)CH形十字穴No.3仕上光沢クロメート寸法I(mm)16寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ AC砥石ホイール #100 Φ22X2.3 10入
ミニター¥4,498税込¥4,9481パック(10個)当日出荷トラスコ品番499-7387粒度100厚さ(mm)3質量(g)18内径(Φmm)1.8対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)22砥粒AC
サインナット半丸
TRUSCO¥879税込¥9671個当日出荷から9日以内出荷壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0416
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
いろしずく 徳利
東洋佐々木ガラス¥2,598税込¥2,8581箱(1個)4日以内出荷選ぶ楽しみのある色とりどりの器です。色鮮やかなガラス器が季節感を演出します。ハンドメイドならではの風合いをお楽しみください。容量(mL)250高さ(mm)120最大径(Φmm)81口径(mm)36
ご当地ステッカー(PA)
ドリームプロダクト¥299税込¥3291個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体横(mm)34