カテゴリ
- 測定用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(3)
- 農業機械(3)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(4)
- トヨタ(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- STMicro(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 小野測器(1)
- 第一計器(1)
- 大同メタル工業(1)
- TRUSCO(1)
- 水本機械製作所(1)
- ナガイレーベン(1)
- DIGILENT(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- onsemi(1)
エコロジープロダクト
「a-172-3」の検索結果

A-172-3用化粧キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥450税込¥4951個4日以内出荷ロックハンドルA-172-3と組合せて使用することで、表面仕上のめっきの光沢をカバーすることができます。 工具不要の簡単取付け用途A-172-3用化粧キャップ材質ASA樹脂表面仕上げシボ加工タキゲンコード04650
ダイスライド ブシュ HA
大同メタル工業(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から115日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
小型業務用ポリ袋(医薬、食品用)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281袋当日出荷クラス1万のクリーンルームで製袋加工し包装したポリ袋です。無添加原料を使用し、酸化防止剤等の添加物を一切使用していない安全な袋です。食品衛生法適合品のため、直接食品等を入れて使用も可能です。カメラによる欠点検出を行い、0.5mm角以上の有色異物を排除して梱包してます。用途医薬、試薬の管理用に。食品の管理、保管用に。材質無添加低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04色透明
女子パンツ CA-1723
ナガイレーベン¥5,398~税込¥5,938~1枚6日以内出荷前身頃ウエストにタックをとり、ヒップや膝回りにゆとり。 前タック1本 前脇ゴム 後ろ総ゴム ヒップ、わたり、ゆったりシルエット 脇2ポケット素材ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SBUシャックル
水本機械製作所¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, MJE172G
onsemi¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -80 V●パッケージタイプ : TO-225AA●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 12.5 W●最小DC電流ゲイン : 50●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 10 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥329,800税込¥362,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
STMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOIC
STMicro¥159税込¥1751個翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 2.1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 4mmMC3317x、速度比低消費電力オペアンプ. MC3x172 (デュアル)及びMC3x174 (クワッド)は、バイポーラオペアンプです。. 良好な消費電力/速度比: 200 μA/アンプ(2.1 MHz、2 V/μs) 広い入力カスタム電圧範囲 シングル電源動作: +4 → +44 V 標準デュアルオペアンプと1対1のピン互換
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-172DCZ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷ストローク(mm)172ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
キユウスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷規格2~5フクム図解NoMS172EAM 付属品部品_No.1、GS17EB フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS17EMSR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS13EB フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS171EMK-1 付属品部品_No.1、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.1、GS17EH 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS13EBR フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS171EMK 付属品部品_No.1、JH170EHR 付属品部品_No.1、MBW270E-K 付属品部品_No.1、MS160EMK 付属品部品_No.1、MS170EC-M H 付属品部品_No.1、MS171EMM 付属品部品_No.1、GS17EM 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.1、GS17EBSR フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS171EMM-1 付属品部品_No.1、MS170ECM-R 付属品部品_No.1、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.1、MS170ECH-R 付属品部品_No.1、MBW270E-M 付属品部品_No.1、MS172MC ハリマーク、フゾクヒン部品_No.3、GS17EHR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS160EMM 付属品部品_No.1
ホースオネジ PF3/4 ホース 13
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷規格PF3/4ホース13図解NoMS172MCRA ハイカン部品_No.13、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.13、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.5、GS17EHR 付属品部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5、GS13EB フゾクヒン部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5、MS171EMM 付属品部品_No.5、MS171EMM-1 付属品部品_No.5、MS171EMK-1 付属品部品_No.5、MKW1516B 付属品部品_No.5、MS171EMK 付属品部品_No.5、JH170EHR 付属品部品_No.5、MS170ECH-R 付属品部品_No.5、GS13EBR フゾクヒン部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5、MS172EMRA 配管 付属品部品_No.12、MS170ECM-R 付属品部品_No.5、MS170EC-M H 付属品部品_No.5、GS17EH 付属品部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5
Oリング P22 FPM
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷規格P22FPM図解NoMJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.7、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.7、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EMSR ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、GS17EH 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.23、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS171EMM-2-A A専用部品_No.3、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.35、GS17EM ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、MS172EAM ポンプ部品_No.36、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.38、GS17EHR 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS172EMRA ポンプ部品_No.36、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.7、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.38、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.35、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.37
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-172Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)172クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-172Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)172クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MCC172 RaspberryPi用IEPE測定DAQ HAT 同軸ケーブル付属
DIGILENT¥139,800税込¥153,7801個33日以内出荷2つのIEPEセンサ入力を備えたRaspberry Pi用HAT。加速度計やマイクなどのIEPE(圧電式圧力センサ)から音と振動の測定を行うために2つのチャネルを備えたDAQ HATです。それぞれのチャネルごとに24ビットA/Dコンバータを備え、最大サンプルレートは51.2ksps/chです。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC172をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。仕様●IEPE入力 ×2●24ビット/51.2ksps A/Dコンバータ ×2(チャンネルごとに1個)●±5VでAC結合●OEMサポート用の10-32およびネジ留め式端子接続●複数のボード間の同期A/D変換●オンボードサンプルバッファにより高速にデータ取得が可能●外部デジタルトリガー入力●【セット内容】●MCC172本体 ×1●同軸ケーブル(3フィート、BNCジャックへの10-32プラグ付き)×2●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書アズワン品番67-0397-88