カテゴリ
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
「a-176-22」の検索結果

足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)
TAKIGEN(タキゲン)¥209税込¥2301個当日出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10寸法MM4
2ton 滑車(ベアリング入)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個4日以内出荷上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。仕様●重量(g):5100●材質:スチール●重量:5.1kg●全長:350mm●使用荷重:2t●使用ロープ径:~14mm●車径:150mm●サイズ:A:350mm、B:176mm、D:22mm