カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,147)
- 農業機械(1,076)
- 制御機器(875)
- メカニカル部品(509)
- 切削工具(357)
- 電動工具(318)
- 機構部品(317)
- 自動車補修部品(236)
- 配管・水廻り設備部材(236)
- ねじ・ボルト・釘(219)
- 電気材料(191)
- 作業工具(168)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
- 研磨材(142)
- バイク部品(129)
- 物流用品(128)
- 測定用品(125)
- FA担当者のオススメ新商品(100)
- 空調・照明・電設資材(95)
- 厨房用品(90)
- 油圧機器・油圧ホース(81)
- 防災用品(77)
- 建築金物(73)
- 卓上消耗品(58)
- 安全標識(54)
- カー用品(54)
- 家電(53)
- オフィス家具(50)
- 科学研究・開発用品(46)
- 事務用品(45)
- 店舗什器・備品(44)
- 船舶用品・漁業資材(44)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(38)
- 作業服(36)
- 溶接用品(26)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- 縫製用品(23)
- 梱包用品(18)
- バッテリー・電装(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 建材・エクステリア(17)
- 整備工具・収納(17)
- 学童・教育用品(17)
- トラック用品・パーツ(16)
- 保管用品(15)
- 医療(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 安全用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 清掃用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 手袋(11)
- 塗料(10)
- 空圧工具(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 安全保護具(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 農業・園芸資材(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 介護用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 農具(6)
- エンジン工具(6)
- 日用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- バイク純正部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- テープ(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 自動車純正部品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 洗車・清掃(3)
- 自転車部品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(882)
- メディアカバーマーケット(790)
- HiKOKI(ハイコーキ)(179)
- 大阪魂(150)
- エスコ(148)
- Panasonic(パナソニック)(147)
- ホンダ(121)
- 旭精工(98)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](68)
- FYH(日本ピローブロック)(67)
- TRUSCO(63)
- RS PRO(48)
- KHK(小原歯車工業)(46)
- BOSCH(ボッシュ)(46)
- イマオコーポレーション(45)
- INAX(LIXIL)(45)
- サンドビック(43)
- 富士電機(40)
- ノーブランド(38)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-18」の検索結果

作動油フィルター 42A-18-51350
コマツ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合WA30-6
バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG
日本コネクト工業¥1,198税込¥1,3181箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)15材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.1適合電線範囲 AWG(#)18~16挿抜力平均:13.6N
RS Pro DCアダプタ 2A 18 V dc
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(5個)7日以内出荷仕様内径 = 1.4mm外径 = 6.5mm定格電圧 = 18 V dc長さ = 46.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 4mmコンタクトめっき = ニッケル銀合金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ = JSBP5構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源プラグ / ソケット. RS ProのこのDC電源コネクタは、1.4 mmのセンターピンを備えています。ケーブル取り付けDCコネクタは、配線しやすく、2 A/18 V dcの幅広い電力用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B45 2.5Ah 970600802
ハスクバーナ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷パワフルな 18V バッテリーを搭載。Aspire(TM) 18V バッテリー(2.5Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、コンパクトで軽量なバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。これらのバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70長さ(mm)114幅(mm)81高さ(mm)45乾燥質量(kg)本体:0.36バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Wh)45
ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B72 4.0Ah 970600902
ハスクバーナ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷Aspire(TM) 18V バッテリー(4.0Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、長寿命でパワフルなバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。このバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70長さ(mm)116.5幅(mm)84高さ(mm)65乾燥質量(kg)本体:0.66バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Wh)72
カムグルーブ チップ GIQR/L-A18
イスカル¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷内径ボーリング、倣い加工用チップです。用途内径ボーリング、倣い加工用。トラスコ品番623-4321材質コーティング幅(mm)3勝手右加工深さ1.6ノーズ半径R(mm)0.15
RS Pro DC電源ソケット 2A 18 V dc
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(5個)7日以内出荷仕様ピン径 = 1.45mm取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 18 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート長さ = 18.2mmコンタクトめっき = ニッケル銀合金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ = JSBJ5構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源プラグ / ソケット. RS ProのこのDC電源コネクタは、1.4 mmのセンターピンを備えています。ケーブル取り付けDCコネクタは、配線しやすく、2 A/18 V dcの幅広い電力用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハスクバーナ ブルーナー用充電器 チャージャー P4A 18-C70 970601004
ハスクバーナ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷Aspire(TM) コンパクト充電器は、Aspire(TM) バッテリーと POWER FOR ALL ALLIANCE システム内のすべての 18V バッテリーの両方を充電することができます。急速充電に対応し、充電状態を確認できる LED インジケータ付き。18-B45(2.5Ah)バッテリーは、40分で 80%、60分で 100% の充電が完了します。18-B72(4.0Ah)バッテリーは、64分で 80%、95分で 100% の充電が完了します。この充電器は、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリー・アライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。これらの充電器は、このアライアンスに加盟しているすべてのバッテリーに使用できます。つまり、バッテリーや製品ごとに1つの充電器を購入する必要がなくなります。適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-B45/Aspire(TM) P4A 18-B72乾燥質量(kg)本体:0.4
コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口)
摂津金属工業¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15口数18入力プラグ2P15A125VE付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
ミューラー BU-21434-2 わに口クリップ 10A 18mm, 赤
MUELLER ELECTRIC¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 18mm絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPRoHS指令(10物質対応)対応
カムグルーブ チップ GIQR/L-A18
イスカル¥35,980税込¥39,5781箱(10個)6日以内出荷内径ボーリング、倣い加工用チップです。用途内径ボーリング、倣い加工用。材種IC528RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-21434-0 わに口クリップ 10A 18mm, 黒
MUELLER ELECTRIC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 18mm絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PPRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口)
摂津金属工業¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷から42日以内出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
ライフウォーカー 1242A018
アシックス商事¥7,898税込¥8,6881足4日以内出荷履き口が開くので脱ぎ履きしやすく、健康体操や室内運動におすすめ。 つまずきにくい設計 ソールのつま先を少しあげた設計。つま先に滑りのよい樹脂パーツを採用し、ひっかかりとつまづきを軽減します。 バランスサポートウエッジ構造 足のゆび全体を使ってバランスがとれるよう、小ゆび側のミッドソールに厚みをもたせ、バランスがとりやすい構造で安定感のある歩行をサポート。 着地時の安定性を高めるウォーキングカット 路面との接地面積を広げ、かかと部は少し上がったウォーキングカットに。年齢を重ねるとふらつきがちな着地時の安定性を高めました。 履き口をさらに開きやすく工夫することにより、履きやすさ、履かせやすさにも配慮。 ミッドソールの厚みを増し、やわらかさ、クッション性に配慮。また、かかと部には衝撃緩衝機能GELを搭載。さらにクッション性の向上を追求しました。 ソールには歩行時の左右のブレを抑え、安定性を高める「グルーヴチェンジ」構造を搭載 アッパーのかかと部に夜間の視認性を向上させる反射材を搭載。 インナーソールのつま先部分の裏側に消臭繊維MOFFを採用。
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.9色ブラック高さ(mm)1200奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5口数18入力プラグ2P 15A125V E付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー取付金具付(100V 30A 18口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.9色ブラック高さ(mm)1360奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1360×73.5口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
IVL-SLB-12A18 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】
I-VALUE¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から3日以内出荷エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)18適合ホース内径(Φmm)12適合厚さ(mm)【ホース】3
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型
セメダイン(32件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(6g)ほか当日出荷から翌々日出荷混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり
(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(38件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
...