カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 切削工具(28)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 物流用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 測定用品(8)
  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 塗料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-184」の検索結果

関連キーワード
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン

    2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型

    セメダイン(32件のレビュー)
    819税込901
    1セット(15g)
    当日出荷から翌々日出荷
    混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
    用途【1.】金属・陶磁器など硬い素材の接着に適しています。 例:金属部品の固定(ネジ台座、ブラケットの接着)、陶器の割れ補修(花瓶・置物など)、金属と硬質プラスチックの接着(DIY部品の組立) 【2.】日曜大工(DIY)や補修・制作作業に適しています。 例:家具の補修(椅子脚・金具の修理)、屋外DIY(工具部品・金具の固定)、建築金物の簡易取り付け・現場補修 【3.】模型・ホビー・精密部品の制作や補修に適しています。 例:プラモデルや金属模型の接着・補修、釣り具(ルアー・竿部品)の補強・修理、電子部品や精密機械の組立・固定
  • PE補修糸 ユタカメイク

    PE補修糸

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
    用途ネット補修、農園芸等材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • クラフトビーズ 日本紐釦貿易

    クラフトビーズ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    109税込120
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • 船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 本体のみ

    ノーブランド
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    519税込571
    1個
    当日出荷
    A-miniBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 デジタルカメラなどのminiB端子に接続する時に便利です。
    ブラック質量(g)12コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(オス)アダプター型式パッシブケーブル長(cm)約20特性なしオス形状USB miniメス形状USB A変換タイプオス - メス
  • 消防標識 白 東洋防災

    消防標識 白

    東洋防災
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    消防標識です。
    材質樹脂板厚さ(mm)1寸法(mm)120×360
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 船用トグルピン 鉄製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 本体のみ

    ノーブランド
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環

    ノーブランド
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環

    ノーブランド
    7,488税込8,237
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 会議用椅子_ミーティングチェアエリアス専用台車 アイリスチトセ

    会議用椅子_ミーティングチェアエリアス専用台車

    アイリスチトセ
    55,980税込61,578
    1脚
    当日出荷から43日以内出荷
  • 船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付 ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
    材質(S形環・鎖ひも)真鍮
  • 真鍮Nメッキネジ締 WAKI(和気産業)

    真鍮Nメッキネジ締

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
    用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
  • 木製 麺切カッター 12型 ウエダ製作所

    木製 麺切カッター 12型

    ウエダ製作所
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    質量:5kgめん切庖丁:刃渡り265台材質:桐。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
    質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×430×180TKG品番9-0398-0301TKG品番(2017)6-0360-0301
  • アイロンde画仙紙 50枚入 呉竹

    アイロンde画仙紙 50枚入

    呉竹
    659税込725
    1個(50枚)
    3日以内出荷
    アイロンで熱着できる画仙紙。官製はがきを簡単に「画仙紙はがき」になにすることができます。
    寸法(mm)100×148×5質量(g)55内容50枚入素材紙・EVA
  • 細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り

    バローべ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる丸形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 水性フレッシュワイド 1.6L ニッペホームプロダクツ

    水性フレッシュワイド 1.6L

    ニッペホームプロダクツ
    3,798税込4,178
    1缶(1.6L)
    当日出荷
    塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。
    用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)13~16.5使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
  • Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ Telegartner

    Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ

    Telegartner
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様リード長 = 1mコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線素材 = ニッケルメッキ真鍮Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ エナパック

    ストリートエルボ

    エナパック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。 型式のみの変更で形状は変更ありません。 NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。
    最高使用圧力(MPa)70ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4
  • ステンレスキーハンドル 栃木屋

    ステンレスキーハンドル

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸です。 扉面からの突起が少ないハンドルです。 デテント機構付きです。
    用途小型配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS303、SUS304、SUS質量(g)60.1部品名称回転軸、取付座、取付ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト、キーハンドル表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIGトーチ トーキン

    TIGトーチ

    トーキン
    65,980税込72,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
  • 小型 B級 AT1/8R 40X1MPA NKS

    小型 B級 AT1/8R 40X1MPA

    NKS
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計測定流体空気、油、水等
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)
    659税込725
    1個
    6日以内出荷
  • メラミン三方枠皿唐草 河淳

    メラミン三方枠皿唐草

    河淳
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
  • 水性フレッシュワイド 0.7L ニッペホームプロダクツ

    水性フレッシュワイド 0.7L

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1缶(0.7L)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。
    用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)5.8~6.6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
  • 水性フレッシュワイド 0.2L ニッペホームプロダクツ

    水性フレッシュワイド 0.2L

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    819税込901
    1缶(0.2L)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。
    用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)1.7~2使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
  • ストレーナホルダー部 INAX(LIXIL)

    ストレーナホルダー部

    INAX(LIXIL)
    739税込813
    1個
    6日以内出荷
    適合品番A-2156-10、A-3503、A-3504、A-4049、A-4085、BF-2117P、BF-2118PSD、CF-003