カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 測定用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a-1859」の検索結果

鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーエルボ部
INAX(LIXIL)¥499税込¥5491個6日以内出荷適合品番BF-KA145TNX(250)-F20PU、BF-KA145TNX-F20PU、BF-KA145TX(250)-F20PU、BF-KA145TX-F20PU、BF-KA147TKNX-F20PU、BF-KA147TKX-F20PU、BF-KA147TNX-F20PU、BF-KA147TX-F20PU、BF-KA247TNX-F20PU、BF-KA247TX-F20PU
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アストラディスクマジックタイプ
NCA¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式危険物の類別非危険物