NCA
アストラディスクマジックタイプ
メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。
タイプ
マジック式
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(100枚)
全54種類を絞り込む
粒度
選択してください
60
80
100
120
150
180
240
320
400
600
54種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
外径(Φmm)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82675751
AND-E2AH-001917A
701-3390
120
125
穴有無:有
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82675796
AND-E2AH-001910A
699-2995
80
125
穴有無:有
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82675821
AND-E2AHD-001919A
699-2942
100
125
穴有無:有
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82675857
AND-D2AD-001940A
701-1829
150
100
穴有無:無
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82675891
AND-D2AD-001885A
699-1214
150
125
穴有無:有
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82675936
AND-E2AD-001894A
701-1855
80
50
穴有無:無
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82675961
AND-E2AD-001898A
699-1306
80
100
穴有無:無
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676015
AND-C2AMD-001786A
699-2951
240
100
穴有無:無
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676049
AND-E2AH-001913A
699-1283
80
125
穴有無:無
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676085
AND-D2AD-001884A
701-5035
120
125
穴有無:有
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676128
AND-E2AHD-001926A
701-3394
120
125
穴有無:有
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676241
AND-C2AMD-001789A
701-4955
600
100
穴有無:無
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676295
AND-D2AD-001863A
701-3379
180
75
穴有無:無
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676347
AND-D2AD-001866A
701-5022
180
100
穴有無:無
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676435
AND-E2AHD-001920A
701-4990
120
125
穴有無:有
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676487
AND-D2AD-001858A
699-2991
150
50
穴有無:無
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676530
AND-D2AD-001860A
701-3373
100
75
穴有無:無
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676810
AND-E2AH-001911A
699-2977
120
125
穴有無:有
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676828
AND-E2AHD-001925A
699-3004
100
125
穴有無:有
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676855
AND-E2AHD-001923A
699-2926
120
125
穴有無:無
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676968
AND-C2AMD-001787A
701-3436
320
100
穴有無:無
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677169
AND-C2AMD-001780A
699-2899
400
50
穴有無:無
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677370
AND-C2AMD-001778A
701-4952
240
50
穴有無:無
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677546
AND-C2AMD-001785A
699-2911
600
75
穴有無:無
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677571
AND-E2AHD-001918A
701-3456
80
125
穴有無:有
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677756
AND-D2AD-001857A
701-1820
120
50
穴有無:無
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677799
AND-D2AD-001859A
701-3433
180
50
穴有無:無
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677817
AND-E2AD-001899A
701-4978
60
125
穴有無:有
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677835
AND-E2AH-001915A
699-4475
60
125
穴有無:有
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677851
AND-D2AD-001862A
701-3449
150
75
穴有無:無
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677887
AND-E2AD-001896A
699-2940
80
75
穴有無:無
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677905
AND-E2AHD-001921A
701-1828
80
125
穴有無:無
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678158
AND-E2AD-001897A
699-2932
60
100
穴有無:無
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678255
AND-E2AH-001916A
701-1810
80
125
穴有無:有
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678280
AND-D2AD-001861A
699-1265
120
75
穴有無:無
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678289
AND-D2AD-001883A
701-1836
100
125
穴有無:有
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678307
AND-C2AMD-001781A
701-3414
600
50
穴有無:無
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678490
AND-E2AHD-001924A
699-4478
80
125
穴有無:有
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678657
AND-E2AH-001914A
699-2952
120
125
穴有無:無
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678700
AND-C2AMD-001783A
701-4950
320
75
穴有無:無
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678797
AND-E2AHD-001922A
699-2931
100
125
穴有無:無
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678806
AND-E2AH-001912A
701-1864
60
125
穴有無:無
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678849
AND-E2AD-001893A
699-2919
60
50
穴有無:無
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678885
AND-D2AD-001856A
701-3439
100
50
穴有無:無
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678971
AND-D2AD-001886A
701-4991
180
125
穴有無:有
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678989
AND-D2AD-001864A
701-4979
100
100
穴有無:無
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679287
AND-C2AMD-001782A
701-3383
240
75
穴有無:無
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679375
AND-C2AMD-001779A
701-3424
320
50
穴有無:無
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679400
AND-C2AMD-001784A
699-2923
400
75
穴有無:無
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679488
AND-E2AD-001895A
701-3457
60
75
穴有無:無
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ