カテゴリ
- 自動車純正部品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 農業機械(7)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(25)
- SMC(22)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- Phenomenex(3)
- オリエンタルモーター(2)
- 協育歯車(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アサダ(1)
- EPSON(1)
- カクダイ(1)
- サンドビック(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Haier(ハイアール)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- K.Pガスケット(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- MICROCHIP(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- coconir(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-18r-g」の検索結果

オプション
オリエンタルモーター¥1,998~税込¥2,198~1台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
Luna(R) C18 100A、LCカラム 00Gシリーズ
Phenomenex¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷から21日以内出荷推奨用途:疎水性化合物の分離長さ(mm)250細孔径100AUSPコードL1固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18分離モード逆相
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥459税込¥505特価1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
デジタルMiniマニホールドMS-100
アサダ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
オイルゲージマトメ
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個当日出荷規格17フクム図解NoMS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JEW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MS753DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、TSW41 ポンプ部品_No.15、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.12、GS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルゲージマトメ_No.7、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.7、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.14、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.14、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.13など
ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式
YAMAZEN(山善)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 18L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。◇定格消費電力:45W。◇定格内容量:18L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:24g。◇発泡材:CYCLOPENTANE用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)8.4色ブラック電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×32.4×41.3冷媒R134a冷媒封入量(g)24定格内容積(L)18
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール G2A
協育歯車¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール2材質CAC702アルミニウム青銅鋳物圧力角(°)20歯形並歯
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G16 GU603 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。G15 Advantage Edition。G15。G16 (2024) G614。G16 G614。G16 GU603。G16 GU605。G17 G713。G17。G18 (2024) G814。G18 G814。G512LI-I5G1650T。G512LI-I5G1650TF。G512LV-I78R2060A。G512LV-I7R2060。G513QR-R7R3070G300。G513QR-R9XR3070ECG。G513QY-R9RX6800。G513RM-R76R3060。G513RW-R96R3070T。G533QS-R7R3080PQ。G533QS-R9XR3080EC。G614JIR-I94R4070。G614JVR-I94R4060。G614JZR-I94R4080。G634JYR-I94R4090。G634JYR-I94R409032G。G712LU-I7G1660T。G712LV-I7R2060。G712LV-I7R2060A。G712LW-I7R2070。G713QR-R9XR3070ECG。G713RM-R76R3060。G713RW-R96R3070T。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス