カテゴリ

  • 手袋(142)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 制御機器(35)
  • 農業機械(25)
  • 切削工具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 住設機器(4)
  • カー用品(4)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-2016」の検索結果

関連キーワード
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーエレメント UNION(ユニオン産業)

    エアーエレメント

    UNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    乾式
  • 黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ 岩崎製作所

    黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ

    岩崎製作所(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
    材質黄銅製
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所

    WJ1型 テーパおねじ

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
    使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1セット
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • WJ2型 テーパめねじ オンダ製作所

    WJ2型 テーパめねじ

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • WPJ3型 ソケット オンダ製作所

    WPJ3型 ソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    9,098税込10,008
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所

    WJ18型 ナット付アダプター黄銅

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
    材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ41mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ41mm

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)22寸法L(mm)49ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)41
  • WL5型 座付水栓エルボ オンダ製作所

    WL5型 座付水栓エルボ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • WPT1型 チーズソケット オンダ製作所

    WPT1型 チーズソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • WPJ27型 HIVP変換アダプター オンダ製作所

    WPJ27型 HIVP変換アダプター

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
  • 超硬ロータリーバー(ビアックスカット) ビアックス

    超硬ロータリーバー(ビアックスカット)

    ビアックス
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称ビアックスカット
  • WL1型 エルボテーパおねじ オンダ製作所

    WL1型 エルボテーパおねじ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルホールストレートコレット BIG DAISHOWA

    オイルホールストレートコレット

    BIG DAISHOWA
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • WL12型 エルボアダプター オンダ製作所

    WL12型 エルボアダプター

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
    使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • 3カ-W ボルトアンカー 大阪魂

    3カ-W ボルトアンカー

    大阪魂
    2,047税込2,252
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質
  • WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所

    WPL39型 HIVP変換エルボ

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1
  • WJ1型 テーパおねじ 青銅 オンダ製作所

    WJ1型 テーパおねじ 青銅

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ダブルロックジョイント レボス ソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス ソケット

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
    材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ72型 既設管変換継手 青銅 オンダ製作所

    WJ72型 既設管変換継手 青銅

    オンダ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ドブボルトアンカー 大阪魂

    ドブボルトアンカー

    大阪魂
    3,278税込3,606
    1個
    翌々日出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
  • カットアンカー打込みホルダー(手打ち用) コマドリル

    カットアンカー打込みホルダー(手打ち用)

    コマドリル
    849税込934
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。 適合ドリル:手打ち用
  • SUSボルトアンカー 大阪魂

    SUSボルトアンカー

    大阪魂
    8,976税込9,874
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS
  • WT1型 チーズソケット オンダ製作所

    WT1型 チーズソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管用ワンタッチ継手。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 配管の分岐に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • はみ出しパイピング地縫い押え金 スイセイ

    はみ出しパイピング地縫い押え金

    スイセイ
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • ダブルロックジョイント レボス チーズソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス チーズソケット

    オンダ製作所
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
    材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • WLA 90°エルボ イハラサイエンス

    WLA 90°エルボ

    イハラサイエンス
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ
  • 超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル

    協和精工
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
  • WJ31型 ポリ管変換アダプター オンダ製作所

    WJ31型 ポリ管変換アダプター

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。 埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体最高許容圧力(MPa)1.75
  • フジソク トグルスイッチ DPDT On-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク トグルスイッチ DPDT On-On

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 6 A装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Vertical Through Holeアクチュエータ長さ = 10.5mm接触抵抗 = 10mΩ動作温度範囲 = -20 → +85℃UL、CSA. モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。 基板トグルスイッチは基板取り付け用支持ブラケットで取り付けられています。. フジソクトグルスイッチ - 8Gシリーズ. このフジソク8Gシリーズのミニチュア基板トグルスイッチは、単極又は2極のコンタクト構成、モメンタリ又はオルタネートのスイッチング機能、ライトアングル、垂直又はストレートスルーホール基板取り付けの端子を用意しています。 様々な用途に対応できるよう、様々なトグルスイッチと様々なトグルスイッチレバーで構成されています。 8GA は標準トグルタイプ(10.5 mm)、 8G はショートトグルタイプ(6.8 mm)、 8GD はロングトグルタイプ(21.3 mm)のスイッチが含まれます。 8Gシリーズのトグルスイッチは、いずれもUL94V-0等級の自消性と耐フラックス性を備え、洗浄可能なエポキシシールドタイプです。端子とアース間の絶縁距離は4 mm超です。. 3つのレバー長を選択可能 - 標準タイプは10.5 mm、ショートタイプは6.8 mm、ロングタイプは21.3 mm ライトアングル、垂直又は水平基板取り付けオプション 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 最大接触抵抗: 10 mΩ 銀めっきコンタクト 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 電気的寿命 - モメンタリトグルスイッチは25,000回、オルタネートトグルスイッチは50,000回 自消性、UL94V-0準拠 動作温度範囲: -20 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • WL31型 30°エルボアダプター オンダ製作所

    WL31型 30°エルボアダプター

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
  • スプリングガイドピン タカノ

    スプリングガイドピン

    タカノ
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25