カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 自動車純正部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-2120」の検索結果

153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Walter Capto TM  アキシャルアダプター A2120-C...-P ワルター

    Walter Capto TM アキシャルアダプター A2120-C...-P

    ワルター
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VDI アダプター シャンク工具 DIN 69880 A2120-V...-P ワルター

    VDI アダプター シャンク工具 DIN 69880 A2120-V...-P

    ワルター
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
  • ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)

    ペダルパット

    OHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ボアバフ コンパクトツール

    ボアバフ

    コンパクトツール(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷
    仕様ウール部毛の長さ20mmトラスコ品番836-8084適合機種930P、715A2MPS、725MPS、GP-ARC-1、C-150N材質スポンジ、ウール色白質量(g)34品名ボアバフ30×150×30サイズ(mm)30×150×30直径(mm)150
  • フラットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    フラットチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)(11件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
    用途ハツリ・剥がし作業に最適!
  • 直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    直流電圧用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付
  • フラットレール FXA21 ケージーパルテック
    シルバー
    ブラウン

    フラットレール FXA21

    ケージーパルテック(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(2010mm)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様加齢対応薄型材質A6063S-T5高さ(mm)3
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ1方向型(A-2) ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ1方向型(A-2)

    ADF
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    16ミリのアルミフレーム本体(ハネ一方向タイプ)部材です。 16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16色アルミシルバータイプ16mmフレーム用
  • ミニモ サンドペーパーディスク ミニター

    ミニモ サンドペーパーディスク

    ミニター
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mm 水本機械製作所

    ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mm

    水本機械製作所
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
    用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)42寸法L(mm)100寸法D(mm)6寸法W(mm)48
  • シリコンカーバイドディスク アルゴファイルジャパン

    シリコンカーバイドディスク

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷
    アングルロータリー専用ツールです。
    処理方法裏面粘着処理
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル JAE(日本航空電子工業)

    N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    CA2120型ジャンクションシェルは、パネルに取り付けたN/MS3102A型の結線部側にパネルを介して装着し、ケーブルクランプを併用する事により、パネル裏面の接続ケーブル及び結線部を保持すると共に保護出来ます。
    材質/仕上アルミ合金/亜鉛メッキコネクタ形状ジャンクションシェル絶縁抵抗(MΩ)5000
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ

    スワロー電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から42日以内出荷
    IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
    端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォルマ セラミックミル(岩塩・スパイス専用) アスベル

    フォルマ セラミックミル(岩塩・スパイス専用)

    アスベル
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    スパイスや岩塩を簡単に砕くセラミック刃製ミル。
    材質本体:ソーダガラス、フタ:PP、キャップ:アクリル(メタクリル樹脂)、調節ツマミ:ABS樹脂、刃部:セラミック、バネ:ステンレス鋼色ブラック高さ(mm)62質量(g)240縦(mm)135横(mm)62
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • ウェブフット・シュリンクレスモップ ウェットタイプ ホワイト ラバーメイド

    ウェブフット・シュリンクレスモップ ウェットタイプ ホワイト

    ラバーメイド
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    材質コットン、合成繊維質量(kg)0.6色ホワイト摘要防縮加工寸法(縦×横)(mm)438×187対応(洗濯)75回繰り返し・詰め替え対応
  • D.A.D ロイヤル ステアリングカバー D.A.D(GARSON)

    D.A.D ロイヤル ステアリングカバー

    D.A.D(GARSON)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    素材には通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適なロングドライブを楽しんで頂けます。 裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現し、ずれる心配なく永くご使用頂けます。
    デザインモノグラムレザー
  • ストレーナ付逆止弁 INAX(LIXIL)

    ストレーナ付逆止弁

    INAX(LIXIL)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法A(mm)19
  • フラットレール YXA21 ケージーパルテック
    シルバー
    ブラウン

    フラットレール YXA21

    ケージーパルテック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(2010mm)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
    仕様加齢対応薄型材質A6063S-T5高さ(mm)3
  • スカーフリボン(シュシュタイプ) HCA2120 アイトス
    ブルー
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ブラック
    レッド

    スカーフリボン(シュシュタイプ) HCA2120

    アイトス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    サイズフリー素材ポリエステル100%
  • 超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル

    協和精工
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
  • 超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 卓上型アンプ120W5局 TOA

    卓上型アンプ120W5局

    TOA
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    4日以内出荷
    オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能です。
    定格出力(W)120
  • VXA Series(VXA2~) SMC

    VXA Series(VXA2~)

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
  • 超硬V型エンドミル(TIALN) 協和精工

    超硬V型エンドミル(TIALN)

    協和精工
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • モールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所

    モールステーパスリーブA型(タング式)

    日研工作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパ当り80%以上で振れなし。
  • 超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN) 協和精工

    超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)

    協和精工
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    翌々日出荷
    刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • 防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W オリエンタルモーター

    防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W

    オリエンタルモーター
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)90
  • モールステーパーホルダー 田倉工具

    モールステーパーホルダー

    田倉工具
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • クリーニングモップ ウェブフット 防縮加工 ラバーメイド

    クリーニングモップ ウェブフット 防縮加工

    ラバーメイド
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    用途水拭き・から拭き・ワックス掛けに。モップ替糸。材質ブレンドコットン、合成糸質量(kg)0.52018年トラスコ掲載ページ9 0251
  • アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 2枚刃 TOOLONE(ツールワン)

    アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 2枚刃

    TOOLONE(ツールワン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。
    材質超硬刃数2
  • パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)

    パワーアンプ

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
    電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D
  • パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)

    パワーアンプ

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
    仕様省エネルギー: オートスタンバイモード搭載(入力が25分間以上感知されないと自動でスタンバイ状態に切替)質量(kg)4.9出力ローインピーダンス:120W×2 @4Ω、100W×2@3Ω/8Ω、ハイインピーダンス:120W×2ch @70系/100系200W×1ch @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%)消費電力60W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む)入力感度・最大レベル:-56.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-8.0dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-30.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):-24.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu、クロストーク:マイク/ラインと他のマイク/ライン -70dB以下電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷周波数特性LINE IN to LINE OUT:20Hz - 20kHz、0dB, -2.5dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB, -3.0dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz @1W, 70V/100V, 120W/200W、0dB, -3.0dB, +1.0dB入力インピーダンス(Ω)3k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)歪率(%)全高調波:0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ライン入力からスピーカー出力, Half power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W(ハイインピーダンス)コネクタInput 1-6:3.5mm ユーロブロック端子 (6-pin×3、バランス)(マイク/ライン入力)、ライン入力:Input 7-8:ステレオRCA端子 (アンバランス) ×2、Input 8:3.5mmステレオミニフォンジャック (アンバランス) - ST IN 2/ST IN 3:ステレオRCA端子 (アンバランス)、Input 5-6:RCA端子 (モノサム、アンバランス)× 4、スピーカー出力(ライン出力/スルー出力):バリアストリップ端子×2ペア、ライン出力:RCA端子 (アンバランス) ×2、外部制御(DCPシリーズ) RJ45, DCP1V4S-US/DCP4S-US/DCP4V4S-US、外部制御 (リモート端子) 3.5mmユーロブロック端子 (3-pin) ×1動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D出力レベル定格:-10.0dBV(ライン出力)
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 風鈴朝顔スダレハンガー アルファ[販促]

    風鈴朝顔スダレハンガー

    アルファ[販促]
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    夏デコレーションの「吊り物 他」。ひも付
    材質不織布・天然素材・紙寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)35×44×180