カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • メカニカル部品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業機械(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-2121」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Walter Capto TM  ラジアルアダプター A2121-C...-P ワルターWalter Capto TM ラジアルアダプター A2121-C...-Pワルター
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(A2121)ブッシュ、コン ロッド ニッサン(A2121)ブッシュ、コン ロッドニッサン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
VDI アダプター シャンク工具 DIN 69880 A2121-V...-P ワルターVDI アダプター シャンク工具 DIN 69880 A2121-V...-Pワルター
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ A8A omron(オムロン)ロッカースイッチ A8Aomron(オムロン)(25件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から81日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(84件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ナットアダプター TIPTOPナットアダプターTIPTOP(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
車載工具と違うサイズのナットを使用する場合や、延長する時などに使用します。 薄型タイプで9.5mm角レンチにも対応(NA1719,NA1721は非対応)。
逆止弁 INAX(LIXIL)逆止弁INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合サーモスタット付シャワーバス水栓全般
ガード取手 栃木屋ガード取手栃木屋(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器等ねじ径M2.6材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
フォルマ ワイヤーラック【2】 アスベルフォルマ ワイヤーラック【2】アスベル
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質本体/スチール(クロームメッキ) 棚板/AS樹脂 スベリ止め/エラストマー質量(g)624サイズ(cm)幅29×奥行13×高さ19.8
ブッシングプーリー SPA-1 エバオンブッシングプーリー SPA-1エバオン(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)20種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルトA、SPA
ミニモ 超硬ドリル ミニターミニモ 超硬ドリルミニター
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
テーパドリル マキタテーパドリルマキタ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付きストレートドリル協和精工
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル協和精工
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN) 協和精工超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)協和精工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
ジャンプイルカガーランド アルファ[販促]ジャンプイルカガーランドアルファ[販促]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
夏デコレーションの「ガーランド」ひも付
材質不織布・PVC・紙寸法(cm)H50×L160
水玉ドットガーランド アルファ[販促]水玉ドットガーランドアルファ[販促]
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
梅雨時期から長期間展開できる夏のイメージ作りに最適な水玉シリーズひも付
材質PVC寸法(cm)Φ16×W180
アクアマリンガーランド アルファ[販促]アクアマリンガーランドアルファ[販促]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
夏デコレーションの「ガーランド」ひも付小さくたためて収納時はコンパクト
材質不織布・紙・PVC寸法(cm)H50×L160
5ポートエアオペレートバルブ VZA21 SMC5ポートエアオペレートバルブ VZA21SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
てるてるあじさいプリーツハンガー アルファ[販促]てるてるあじさいプリーツハンガーアルファ[販促]
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
梅雨対策コーナーのアピールに!
仕様ひも付材質不織布・PVC・紙寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
新緑楓ガーランド アルファ[販促]新緑楓ガーランドアルファ[販促]
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
涼味やお中元・浴衣コーナー等、日本の夏らしい売り場におすすめ!
仕様ひも付両端のひも(輪状)を固定してご使用ください。材質不織布・紙・PVC寸法(cm)H50×L160
夏色朝顔プリーツハンガー アルファ[販促]夏色朝顔プリーツハンガーアルファ[販促]
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
6月~初秋にかけて咲く朝顔で涼味やお中元・浴衣コーナーを華やかに演出。
仕様ひも付プリーツ部分(L)は、伸縮するので、スペースに合わせて展開できます。材質不織布・紙・PVC寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
スプリング N/D アキューム (FU) MAZDA(マツダ)スプリング N/D アキューム (FU)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
ひまわり畑プリーツハンガー アルファ[販促]ひまわり畑プリーツハンガーアルファ[販促]
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
季節のモチーフがふわふわ揺れる装飾で思わず目を引く売り場演出に!
仕様ひも付プリーツ部分(L)は、伸縮するので、スペースに合わせて展開できます。商品サイズのWは、プリーツ部分の幅です。平たくなって収納時はコンパクト!材質不織布・紙・PP寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
七夕スダレハンガー アルファ[販促]七夕スダレハンガーアルファ[販促]
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
仕様ひも付スダレは天然素材の為、サイズに個体差があります。材質不織布・天然素材・PVC寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×44×180
D1 / D18 シリーズ用ボックス 八光電機D1 / D18 シリーズ用ボックス八光電機
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板
サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(SA2タイプ)三木プーリ
7,920税込8,712
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックス(DA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ)三木プーリ
9,607税込10,568
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入TRACO POWER
7,998税込8,798
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7218-99
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2WTRACO POWER
779税込857
1個
7日以内出荷
TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大84 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:165mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.55mm●コード番号:187-4224アズワン品番65-7218-86
パネル, 1 2S3-2121A-00 YAMAHA(ヤマハ)パネル, 1 2S3-2121A-00YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
2出力絶縁変換器(AC) 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(AC)渡辺電機工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 2WTRACO POWER
769税込846
1個
7日以内出荷
TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-46
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 2WTRACO POWER
749税込824
1個
7日以内出荷
TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:130mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:84%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7210-82
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入TRACO POWER
7,298税込8,028
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:165mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-73
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
Vベルトプーリー 1歯 ボア40mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア40mmOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6651アズワン品番65-8045-24