カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 住設機器(1)
絞り込み
「a-2187-ja」の検索結果

フロートゴム玉(フロートカップ・鎖付)
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷寸法A(mm)145寸法D(mm)99.5寸法B(mm)65寸法C(mm)69.4適合品番TF-2812C、TF-2812C(312)、TF-2822C(260)、TF-2822CW(260)、TF-2822CW(295)
ロータンクゴムフロート(LIXIL・INAX用・直径65)
カクダイ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ロータンク補修用呼51用。INAXの密結ロータンク用。白い樹脂棒が長すぎて干渉する場合は、必要に応じてカットしてご使用ください。LIXIL同等品番TF-10R-L材質NR、POM、ステンレス
ボールタップ本体
TOTO(16件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
手洗ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷用途手洗付ロータンク用仕様連結ホース付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
ロータンクゴムフロート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
手洗い付タンク
INAX(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付種別手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)色オフホワイト
ロータンクゴムフロート
カクダイ(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111個欠品中管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用材質EPDM、ステンレス適合管径(Φmm)32、38、51
複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(35件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ボールタップセット
TOTO(44件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
ロータンク排水弁セット(密結用)
カクダイ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。呼び38