カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)

「a-219p」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック

    T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • STAY REAR SPOILER (G2) MAZDA(マツダ)

    STAY REAR SPOILER (G2)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター (S33P) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (S33P)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • T-Max Q-カット倣い加工用チップ サンドビック

    T-Max Q-カット倣い加工用チップ

    サンドビック
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    用途倣い加工用。低送り加工用。突切り・溝加工用。被削材S勝手なし切削幅(mm)5.563コーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)8.106コーナーR(mm)2.7813刃幅公差(mm)-0.02032~0.02032材種1005切刃数1
  • Eaton スイッチ付きニュートラル P3.../E Series P3.../EA Series用 EATON(イートン)

    Eaton スイッチ付きニュートラル P3.../E Series P3.../EA Series用

    EATON(イートン)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC (EN60) 947、IEC (EN60) 204. UL、CSA. パネルドア取り付け型スイッチ遮断器. オフ位置でパドロック施錠可能、パドロックは最大3個まで、ロックなしバージョン IP65の浸入保護等級 2極及び3極バージョンには内蔵のニュートラル及びアース接続付き 3極スイッチ(「P」タイプのみ)はアドオンのニュートラル切替済みコンタクト及び補助コンタクト(20 Aスイッチを除く)に対応 アクセサリを確認(代表品番 : RS 219-1439 RS 219-1439 ) 定格動作電圧: 690 V ac スイッチングパワー: 380 ~ 440 V acRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプSwitched Neutral併用可能製品P3.../E Series、 P3.../EA Series
  • Eaton スイッチ付きニュートラル P1.../E Series P1.../EA Series P1.../EZ Series用 EATON(イートン)

    Eaton スイッチ付きニュートラル P1.../E Series P1.../EA Series P1.../EZ Series用

    EATON(イートン)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC (EN60) 947、IEC (EN60) 204. UL、CSA. パネルドア取り付け型スイッチ遮断器. オフ位置でパドロック施錠可能、パドロックは最大3個まで、ロックなしバージョン IP65の浸入保護等級 2極及び3極バージョンには内蔵のニュートラル及びアース接続付き 3極スイッチ(「P」タイプのみ)はアドオンのニュートラル切替済みコンタクト及び補助コンタクト(20 Aスイッチを除く)に対応 アクセサリを確認(代表品番: : RS 219-1439 RS 219-1439 ) 定格動作電圧: 690 V ac スイッチングパワー: 380 → 440 V acRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプSwitched Neutral併用可能製品P1.../E Series、 P1.../EA Series、 P1.../EZ Series